55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤの形状に沿うように湾曲加工! この木製車止めはタイヤの形状に沿うように湾曲加工をし、タイヤ面との接触面を大きくしており、車止め効果をより発揮しております。 建設土木工事の車両、一般車両の坂道での駐停車や、諸々の工事中における道路上での駐停車に車止めは使われているようです。 現場の要望で樹脂製の車止めの他に、従来からある木製の車止めがほしいという声が多く、製品化しました。
用途2t車用 トラスコ品番819-0926 ロープ長さ(m)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

一液型なので、攪拌の手間いらず! 下地が湿っていても施工可能! 引火性もなし! ラミネートチューブ入りなので、経済的!
用途コンクリートブロックの接着/車止め/歩車道境界/レンガブロック/コンクリート下地の接着など 主成分ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材 粘度150000cps 固形分0.7 比重1.2 外観灰色水性エマルジョン 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿った下地にも使用できます。 引火のおそれがない、安心・安全の水性タイプです。 塗布幅の調整ができるので、細かい箇所にもご使用いただけます。 混合や攪拌が不要な1液型タイプで、常温で硬化します。
用途【車止め用途】 コンクリート同士の接着。 アスファルト下地への接着。 コンクリート二次製品同士の接着。 【ガーデニング用途】 レンガ同士の接着。 灰色 主成分アクリル樹脂 完全硬化時間24時間以上(23℃湿度50%) 危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインキーリング
材質 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大洋製器工業ラバー製 ホイールチョック
エコ商品
ゴム製の車止めです。
用途工事現場の駐車場などで使用。 材質ラバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 1巻長さ(m)15 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社アーチ型スタンド ポリエチレン
エコ商品
車両出入口付近などの迷惑駐車対策に最適です。組み立て式なので収納性にも優れています。両サイドにフックが付いており、別売のプラチェーンなどによるジョイントが可能です。
用途車止めや迷惑駐車対策に。 トラスコ品番106-7944 材質ポリエチレン 幅(mm)900 高さ(mm)725 取付方式スタンド ポール径(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)255
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

駐車場の車止めブロックの接着・固定作業が簡単。セメント系ですから炎天下でも剥がれません。コンクリート面・アスファルト面に強力接着。ポリマー系接着セメントです。床タイルの接着にも使えます。1袋で60cm×15cm位の車止めブロック2個分。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途超速硬・高流動性・車止めブロック接着材 硬化時間30~60分 標準塗布量(1袋あたり)60cm×15cm位の車止めブロック×2個分 危険物の類別非危険物
1袋(1.2kg)ほか
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインチェーン
エコ商品
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。 材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6) 長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途装飾や手芸などの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(m)30 材質 仕上錫コバルトメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 材質スチール(SWRM)、表面処理:クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ニッサチェインステンレス二重チェーン
エコ商品
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 1巻長さ(m)15 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンは切断済みです。
用途吊り下げ・表示・固定等。 材質本体:SUS304(表面処理:電解研磨) RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスワイドマンテルチェーン
エコ商品
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 1巻長さ(m)15 寸法A(mm)13.2 参考使用荷重(kg)100 表面処理電解研磨 寸法B(mm)6.4 破断荷重(kg)378 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2.6
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷

チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付 材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスボールチェーン 30M
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上研磨仕上 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインビクターチェーン
エコ商品
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。
材質 1巻長さ(m)30 表面処理クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭で簡単に設置できるスマートなチェーンスタンド。駐車場の仕切りに使って迷惑駐車の対策に。車止めポールとしても活用できます。人の誘導のための区画・区間指定、立ち入り禁止の提示や防犯対策にも有効です。プラスチック製なので、軽くて持ち運びが楽々。設置場所で土台に水や砂を入れて固定するだけの簡単設置。土台に注水した満水時の重量約3kg(砂の場合4.5kg)。風などによる転倒を防ぎます。
直径(Φcm)ポリ台/25.5 材質ポリエチレン 質量(g)500 直径×高さ(cm)ポール/5.4×85
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェインのつなぎ目がめだたず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいのも魅力です。
材質 1巻長さ(m)30 表面処理クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインリンクCタイプステンレスチェーン
エコ商品
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 1巻長さ(m)15 寸法A(mm)16.8 参考使用荷重(kg)3 表面処理電解研磨 寸法B(mm)5 破断荷重(kg)19.7 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)1.6
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷

ニッサチェインチェーン
エコ商品
製鎖から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途末端金具を使用し、様々な用途に。 材質鉄(SWRM6) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(15m)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 1巻長さ(m)15 表面処理電解研磨
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスショートマンテルチェーン 30M
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 長さ(m)30 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスヘビーリンクチェーン
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
全長(m)30 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,900 税込14,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス二重リングチェーン 30M
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
全長(m)30 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインチェーンパーツ
エコ商品
表面処理を国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。 材質亜鉛ダイキャスト(ZDC) 寸法A(mm)40 寸法B(mm)4 寸法C(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェイン二重チェーン
エコ商品
接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェインです。
材質 表面処理クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所回転アイボルト
エコ商品
チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付 材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレススーパーデフチェーン
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス特殊鋼 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインチェーンパーツ
エコ商品
成形から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。 材質鉄(SWRM6) 寸法A(mm)28 寸法C(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途装飾や手芸などの用途に適しています。 材質アルミニウム 1巻長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインショートマンテル
エコ商品
材質 1巻長さ(m)15 寸法A(mm)5.6 参考使用荷重(kg)10 表面処理 寸法B(mm)2.6 破断荷重(kg)29 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)1.6
1巻
4,998 税込5,498
4日以内出荷