88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション トラスコ品番868-7942 セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質本体:スチール 質量(kg)1.5 タイプバー 2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。 小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。 空港貨物用、産業用
仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):900●幅(mm):600●高さ(mm):215●車輪径(mm):130●連結:可能●完成品●キャスター方式●材質/仕上:フレーム/スチール製●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:208-2542 アズワン品番67-5572-45
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷

工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)3 ワイヤー太さ(mm)6
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3868 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1000 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
769,800 税込846,780
38日以内出荷

Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車
T-1000、T-1000EC、T-1001Pの交換用パーツです。 坂道での使用時にアクセルを入れていない状態でブレーキがかかるので惰性で進むことがありません。
用途T-1000、T-1000EC、T-1007Pの交換用パーツです。 坂道での使用時に トラスコ品番250-9533 適合機種T1000A,T1000ECA,T1000PA 品名電磁ブレーキ付きモーター
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止) トラスコ品番868-7941 セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質本体:スチール 質量(kg)1.9 タイプフック 2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

スタックした4WDもスパッとレスキュー。 ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3876 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1500 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
889,800 税込978,780
38日以内出荷

いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に
用途保安用品
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリー式なのでクリーンで安全です。 免許が不要なため、どなたでも運転できます。
用途車輪付専用台車などの構内運搬に 仕様走行は無段階変速式(チョッパー) 付属品充電器 全幅(mm)900 全高(mm)1190 走行速度(km/h)8
1台
2,698,000 税込2,967,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m 仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm 材質ポリエステル、ゴム紐など イエロー パッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まさかの時の安心の1本。 初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m)伸張時/3.6、収縮時/1.5
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様走行速度:2~6km セット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書 質量(kg)約73 ケーブル長(m)約3 最大積載量(kg)10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250 バッテリー12V/22A×2 モーター出力(W)24V/400 保証期間購入日より12ケ月 タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR 充電器電圧(V)入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A 充電時間(時間)約8 稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります ハンドル取付角度3段階調整
1個
369,800 税込406,780
4日以内出荷

乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品 長さ(m)3.6 破断張力(t)3.1 材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄 質量(kg)1.24 内容ワイヤーロープ/白旗 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50 ワイヤー径(Φmm)8 張力(kg)2000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430 幅(mm)870~1250 質量(kg)23.5 最大積載量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T-1000、T-1000EC、T-1000Pの交換用パーツです。
適合機種T-1000、T-1000EC、T-1000P
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テンテキャスター電動アシストユニット
RoHS
お手持ちの台車に後付け可能で、コストを抑えたアシスト化を実現します。1機で約500kgのアシストが可能で、作業負担の軽減・効率の向上がを実現します。(※上記数値は参考値で、アシスト能力はキャスターの性能、路面環境に依存します。)。駆動輪が昇降するので牽引台車にも使用できます。
用途屋内使用の手押し台車に。 付属品バッテリーユニット(ACCUPACK)、バッテリーケーブル(BATTERYCABLE)、バッテリーチャージャー(BATTERYCHARGER)、パワーケーブル(BATTERYCHARGERPOWERCABLE) トラスコ品番206-6348 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 取付高H(mm)170 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 許容荷重(daN)490 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)100
1台
719,800 税込791,780
7日以内出荷

トリックロープ - P ユタカメイク 動画あり
結ばなくてもループ(輪)ができる!。ショックを吸収するのに優れた構造。自身の編み込みに通すだけで輪加工が簡単。車の牽引用や吊り作業に便利。
用途車の牽引、吊り下げ、レジャーに、緊急時の備えに 長さ(m)6 材質PE+PP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車
最大1500kgまでの運搬作業を電動アシストします。バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
長さ(mm)1256 幅(mm)487 車輪径(Φmm)250×85 高さ(mm)1242 車輪幅(mm)403 積載荷重(kg)1500 ハンドル高さ(mm)1007、1154、1242(3段階調整可能) 騒音値(dB)65 バッテリー335474 傾斜角度(°)最大15 最小旋回半径(mm)775
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T1000A用の牽引フックです。ベースフックと連結させる事で54mmまでの対象物を牽引できます。
トラスコ品番614-6683 適合機種T1000-A 材質スチール 全幅(mm)250
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。 トラスコ品番460-8907 長さ(mm)1100 幅(mm)430 車輪径(Φmm)250×80 高さ(mm)1232 車輪幅(mm)358 ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能) 騒音値(dB)65 バッテリーDC24V300W 最大牽引質量(kg)1000 走行タイプ電動走行式 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770 最小旋回半径(mm)635
1台
799,800 税込879,780
当日出荷

電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。 トラスコ品番460-8914 長さ(mm)1100 幅(mm)430 車輪径(Φmm)250×80 高さ(mm)1232 車輪幅(mm)358 ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能) 騒音値(dB)65 バッテリーDC24V300W 最大牽引質量(kg)1000 走行タイプ電動走行式 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770 最小旋回半径(mm)635
1台
989,800 税込1,088,780
当日出荷

T1000A用のベースフックです。スプリング内蔵式で優れた耐久性があります。スプリング内蔵式なので、塵や油がスプリングに付着しません。先端部は取り換え自在式です。先端部に牽引用オプションフックを装着する事で様々な牽引が可能です。
仕様ベースフック トラスコ品番579-6829 適合機種T1000A 材質スチール
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

本体に乗車し体に負担をかけずに重量物の運搬作業が可能です。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 牽引だけでなく、プッシュバックとして後方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。 トラスコ品番460-8916 ハンドル高さ(mm)1089、1182、1232(3段階調整可能) 騒音値(dB)68 バッテリーDC24V300W 最大牽引質量(kg)1000 走行タイプ電動走行式 対応勾配5%(400Kg)、10%(200Kg)、15%(100Kg) 最小旋回半径(mm)1500
1台
1,598,000 税込1,757,800
当日出荷

Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。 付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C) トラスコ品番460-8906 長さ(mm)1100 幅(mm)430 車輪径(Φmm)250×80 高さ(mm)1232 車輪幅(mm)358 ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能) 騒音値(dB)65 バッテリーDC24V300W 最大牽引質量(kg)1000 走行タイプ電動走行式 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770 最小旋回半径(mm)635
1台
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷

電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。 付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C) トラスコ品番460-8915 長さ(mm)1100 幅(mm)430 車輪径(Φmm)250×80 高さ(mm)1232 車輪幅(mm)358 ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能) 騒音値(dB)65 バッテリーDC24V300W 最大牽引質量(kg)1000 走行タイプ電動走行式 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770 最小旋回半径(mm)635
1台
1,398,000 税込1,537,800
欠品中

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。 仕様プレート式、自在式 材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン 車輪幅(mm)48 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)12.7 取付座A(mm)158 取付座B(mm)114
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。 仕様プレート式 トラスコ品番361-0285 材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン 質量(kg)5.7 タイプ固定式 車輪幅(mm)48 取付ピッチY(mm)86~62 取付穴径P(mm)12.7 取付座A(mm)158 取付座B(mm)114
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。 トラスコ品番361-0283 許容荷重(kg)バネ:50~90 材質(車輪)鉄鋳造ホイール、ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)48 取付座A×B(mm)158×114 取付高H(mm)200 取付ピッチY(mm)86~62 取付穴径P(mm)12.7 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)303.8 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)132~124
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。中荷重の搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用するる事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

をくだ屋技研牽引車
電動でスムーズな走行、小回りが利く手ごろなサイズ。床面にやさしいノーパンクタイヤ採用によるソフトな走行感。操作はカンタン。走行スイッチを操作するだけでゆっくり発進。作業車の安全を確保するセーフティスイッチ付。非常停止スイッチ付。
その他【制御装置】FETチョッパー方式 ブレーキ電磁ブレーキ 全長(mm)1030 高さ(mm)【牽引金具】255~455 全幅(mm)430 モーターDC12V・250W ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン) バッテリーDC12V・50AH/5HR 車体質量(kg)300 充電器電圧(V)入力AC100V(搭載型) 最大牽引質量(kg)1000 走行速度(km/h)3.6(無負荷時)/2.5(負荷時) ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×74(ノーパンクタイヤ)
1台
749,800 税込824,780
20日以内出荷

20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際 電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間 材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS 質量(g)500(電池除く) 電源単3乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,888 税込8,677
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T1000Pリチウムイオン電池です。 T1000P本体(充電バッテリーパック1個付属)とあわせて購入することで、片方のバッテリー充電時に牽引車を使用することができないといった時間のロスを無くせます。 牽引車本体から容易に取り外しが可能です。
トラスコ品番818-7996 適合機種プラットフォームタイプ 質量(kg)11.9 品名充電式バッテリーパック
1個
389,800 税込428,780
当日出荷

日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド 質量(g)1760 消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8 電球の種類LED
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)