AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。
セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)8.5
色ブラック
長さ(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5
電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24
消費電力(W)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340
1台(22L)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。
車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213
内容積(L)14(250ml缶×30本収納)
付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンド
トラスコ品番836-8012
材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム
質量(kg)11.5
定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W)
冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式
使用電源(V)DC12
断熱材ポリウレタンフォーム
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
色ブラック
消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
方式コンプレッサー式
電圧(V)(50/60Hz)AC100
温度設定範囲(℃)-20~20
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器
材質PP
有効内寸(mm)509×263×388
外寸(mm)611×381×480
内寸(mm)536×290×388
フタあり
断熱材発泡(+真空断熱材5枚)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320
色ブラック
質量(g)10000
電圧(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
温度設定範囲(℃)-20~20
方式コンプレッサー式
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
ご家庭ではAC100V、お車ではDC12V/24Vを使って、場所をえらぶことなく気軽に飲食物を冷凍・冷蔵保存できる、スウェディッシュデザインの冷凍冷蔵庫。高い断熱性と、パワフルなコンプレッサーで急速冷却。1℃単位で温度設定(+10℃~ー22℃)ができます。USB差込口付き。スマートフォンなどの充電ができます。専用アプリを使用して、BluetoothやWi-Fiを介して、電源のON/OFF、庫内温度の確認・設定などができます。内容積は45リッター+30リッター。独立した2つの庫内で、それぞれ別々に温度設定ができます。350ml缶が最大117缶収納できます。
用途ドライブやキャンプ、バーベキュー、釣りなどのレジャーのおともに。家庭での2台目の冷蔵/冷凍庫として。ローリングストック用として。
電源(V)AC100/DC12・24
消費電力(W)59
本体質量(kg)27.8
冷却方式コンプレッサー方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)892×495×472
使用環境温度(℃)16~43
設定可能温度(℃)10~-22
USBポート直流5V/2A
定格内容積(L)75
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード
色ホワイト
質量(g)10000
電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24
消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30
コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4
方式コンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320
関連資料ポータブル冷蔵冷凍庫(4.5MB)
USBポート(出力)5V、1A
定格内容積(L)20
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)
電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V
能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)20
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式
バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18
感電保護クラスClass III
断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料メーカーチラシ(3.2MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1
質量(kg)約2.8(製品のみ)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300
電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)
冷却方式電子冷却方式
保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下
庫内容量(L)5.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
家でも車でも、楽しく使えるポータブル冷凍冷蔵庫。350ml缶が19本収納できます。
1℃単位で温度設定ができるので、冷蔵庫あるいは冷凍庫として使用できます。ドメティック社製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×344×261
定格内容積(L)14.5
質量(kg)9.5
電源AC100V/DC12V
定格消費電力(W)40
冷却方式コンプレッサー
使用環境温度(℃)16~32
設定可能温度(℃)プラス12~マイナス20
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫
仕様気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE
質量(kg)8.4
色ブラック
間口(mm)598
電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A
定格消費電力(W)60
電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5
冷媒の種類R134a
温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26
冷媒封入量(g)24
取扱説明書(12.39MB)
マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで。冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫。エレインバッテリー対応。9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計。コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY。車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。パススルー機能搭載:専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。ソーラーパネル接続可能エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。持ち運びらくらく設計
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
出力USB Type-A 5V/1.0A
電源コード(m)AC:約2.15(ACアダプター含む)、DC:約2.5
使用環境温度(℃)-10~32(外部電源使用時)、0~32(専用バッテリー使用時)
冷媒R134a
取扱説明書(15.5MB)
使用電源単相100V(50/60Hz)、DC12V/24V共通(自動切替)
圧縮機スイングモーター(冷媒ガス圧縮方式)
温度調節ダイヤル可変式自動温度調節
車載対応冷蔵冷凍庫、自宅でも車でも大活躍。アウトドア・災害の時・サブ冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫。大容量10L、車載も対応の2電源対応。温度設定-20℃°~20℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
用途AC/DCの2WAY電源で、自宅・車内での使用が可能。
セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.3
色ブラック
高さ(mm)275
奥行(mm)325
容量(L)10
間口(mm)485
消費電力(W)55
電源コード(m)AC:2.1、DC:3.5
1台(10L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。12L。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約12本入ります。
仕様商品質量(kg):約8.2
色グレー
電源(V)交流電源:100 50/60Hz(ACアダプター使用)/直流電源:12/24
消費電力(W)55
方式コンプレッサー式
電源コード(m)AC電源コード:約1.5/ACアダプター:約0.5/車載用DCコード:約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×31.1×47.8
温度設定範囲(℃)約-20~20
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。
30Lと40Lには、キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード
色ホワイト
電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24
消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30
コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4
方式コンプレッサー式
USBポート(出力)5V、1A
様々な充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷蔵冷凍庫です。-20~20℃温度設定(冷凍・冷蔵)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状でついているので、スマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5.5時間、5℃設定時で約14.5時間と長時間使用することができます
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー
色ホワイト
質量(g)10000
消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)
出力USBポート:5V、1A
電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V
方式コンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×320×260
使用推奨温度範囲(℃)10~35(加温機能はありません)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)15600
定格内容積(L)約15
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
自動霜取りファン式
付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚、ドアポケット
質量(kg)65.5
色ホワイト
タイプノンフロン
間口(mm)595
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)
冷却方式ファン式
機能フリーザー:フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)399/399
省エネ基準達成率(%)211
定格内容積(L)280
標準消費電力料金(円/h)12400/12400
最大積載量(t/台)23/38/27/54(4t/10t車/20FT/40Fコンテナ)
積載段数(段)2
整理しやすく取り出しやすい5つの引き出し仕様
それぞれ温度設定ができる2室独立構造
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
4℃冷蔵(上下)、-18℃冷凍(上下)、ソフト冷凍(上のみ、下設定された温度のまま)、急冷凍(下のみ、上設定された温度のまま)の4モード
上室4℃、8℃、-8℃、-16℃、-18℃、-20℃選択可能
下室-16℃から-24℃まで1℃stepで設定可能
付属品ガラス棚、バスケットA、バスケットB
質量(kg)49
色ホワイト
タイプノンフロン
間口(mm)497
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×590(取っ手含590)×1535
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)
冷却方式ファン式
機能フリーザー:上室スリースター/下室フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:73/83、電熱装置:128/128
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)460/460
省エネ基準達成率(%)116
定格内容積(L)168(上29/下139)
標準消費電力料金(円/h)14300/14300
最大積載量(t/台)30/56/36/75(4t/10t車/20/40HQコンテナ)
積載段数(段)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
ちょっと小さめな18Lタイプにキャスターとキャリーハンドルを付けました。よく持ち運ぶ方におすすめ。コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約20本入ります。
質量(kg)約11.5
色グレー
電源(V)交流電源:100 50/60Hz(ACアダプター使用)/直流電源:12/24
消費電力(W)55
方式コンプレッサー式
電源コード(m)AC電源コード:約1.5/ACアダプター:約0.5/車載用DCコード:約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.1×36.4×48.8
温度設定範囲(℃)約-20~20
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
プラスチックとステンレスの交換式替え刃で多用途に利用ができるスクレーパー。シールやステッカー、ラベル剥がしのみならず、車の窓ガラスや冷凍庫の霜取り、DIYなど使い道は様々です。プラスチック製の保護キャップ付きで持ち運びにも便利。使用場所に応じて交換可能な替え刃は、ステンレス・プラスチック各10個ずつ付属。交換は簡単で工具も必要ありません。
付属品【替刃】プラスチック刃×10個、ステンレス刃×10個
色オレンジ
寸法(縦×横)(mm)45×105
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
白LED採用で明るく見やすい庫内灯
自動霜取りファン式
冷蔵4℃、冷凍-8℃設定可能、-14℃~-24℃設定可能範囲
付属品ドアポケット1、ガラス棚5、バスケット(上2、中2、下)
質量(kg)63.2
色ホワイト
タイプノンフロン
間口(mm)595
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×632(取っ手含662)×1671
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)
冷却方式ファン式
機能フリーザー:フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:103/113、電熱装置:145/145
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)322/322
省エネ基準達成率(%)215
定格内容積(L)226
標準消費電力料金(円/h)9980/9980
最大積載量(t/台)26/42・27/54(4t/10t車・20/40Fコンテナ)
積載段数(段)3
1台
¥94,980
税込¥104,478
14日以内出荷
ヘルメットに装着し大事な頭をクールダウン。22度をキープするアイスデコパッド「デ・コールド」。ひんやり22度をキープし繰返し使用可能。ドイツ製PCM使用。氷水で約15分/冷凍庫で約10分
用途現場作業。工事現場。倉庫作業。高所作業。自転車のヘルメット
色ネイビー
サイズF
質量(g)50
寸法(cm)縦:22.5、横:6、高さ:2
素材外側:TPU、内容物:PCM
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
これからの暑さ対策にお子様の帽子の中など、自転車のヘルメットや現場作業用ヘルメットやスポーツの際の帽子の中に入れると快適、寝苦しい夜に枕元に置いて寝ると眠りが快適になります。爽やかな涼しさで頭皮の熱を下げ、結露が起こりにくく液漏れの心配がありません。冷却時間は氷水で約90秒、冷水(10℃)で約4分、冷凍庫で約10分で冷却効果が復元をします。
材質外側TPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)、内側PCM(相変化材料)
色ブルー
寸法205(D)×6(T)mm
製品質量(g)50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ロングセラーの102 ブラックバージョン。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。防寒性能もトップクラス。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
種別防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル
厚さ(mm)2.6mm(インナー手袋含む)
色ブラック
入数(双)1
機能防寒・耐油・高耐久・完全防水
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油
耐寒温度(℃)-60
独自の撥水処理を施したナイロン繊維を使用する事で、10回洗濯した後でも水を弾きます。
カケンテストセンターにて洗濯と、吸水性試験を実施しています。
スイスSanitized社の抗菌剤をPVC樹脂に配合しています。
80年以上にわたり、この分野を切り開いてきた同社の抗菌剤をPVC樹脂に配合することで臭いの原因となる細菌の繁殖を抑制し、フレッシュな状態を保ちます。
丈夫で柔らかいPVC発泡構造が、ドライでもウェットでもオイルでも優れたグリップ力を発揮します。
発泡樹脂に加え、表面のすべり止めが更に優れた防寒手袋です。
インナーに丈夫でしっかりした起毛アクリルを使用し、背抜きでも暖かいです。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、パトロールなどに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーの102ファスナータイプがブラックになって新登場。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能な2重構造!洗濯が簡単なので非常に衛生的!
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール
色ブラック
材質表:ポリウレタン
厚さ(mm)2.4
入数(双)1
耐寒温度(℃)-60
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。
車載用、建設機械用の決定版
新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。
LEDは輝度半減20000時間と長寿命。
抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!!
耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。
環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能)
光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W)
保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
色黄
質量(kg)0.8
タイプパワーLED
閃光数(min-1[回/分])160
電球LED
突入電流(A)2
R-404Aは低・中温度域に対する業務用冷凍機器に使用されているR-502およびR-22代替冷媒として開発されたR-125、R-134a、R-143aの3成分からなる擬似共沸混合冷媒で、ショーケース、保冷車、製氷機などの冷媒として優れた特性を有しています。
用途冷凍・冷蔵 ショーケース・車載冷凍機・業務用冷凍庫
成分R-125(44%)、R-134a(4%)、R-143a(52%)
温度(℃)露点沸点温度:0.8
冷媒の種類R404A
沸点(℃)-46.6
入数(本)1(10kg)
1本(10kg×1本)
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。
車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!!
LEDは輝度半減20000時間と長寿命。
抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!!
建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。
耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。
環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能)
光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W)
保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
色黄
質量(kg)1.2
タイプパワーLED
閃光数(min-1[回/分])140
TSE370は、空気中の湿気と反応しゴム弾性体に硬化する1成分酢酸型の接着シール材です。
硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質に対して接着します。
硬化後は一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、
工業機器、電気通信機器の接着シール材をはじめ、輸送工業、ガラス工業など多くの産業で使用されます。
用途電気、通信機器の絶縁防水シール計器類の防水、防塵、気密のための接着シール自動車、船舶などの窓枠のシール自動車などのエンジン部の油漏れ防止シール冷凍庫、ショーケースなどの接着シール水槽、タイルなどの接着シール洗面台、流し台などの補修接着シール金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着その他、耐熱・耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シールとして
仕様速乾性、電気特性
使用温度範囲(℃)-55~200
対応材質金属、プラスチック、ガラスなど
耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
砂塵等による傷、海沿い・冷凍庫での錆などを未然に防ぐことができます。
用途ティルトシリンダーのロッド部保護に。
付属品ステンレスバンド 2個
材質ゴム(NCR-150)
適合カウンターリフト1.0~3.0t車など(必ず寸法を確認してください。)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。
明るさ25%UP(メーカー従来品比)。
環境負荷物質を低減。
明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。
庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。
庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。
万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。
車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC10~16V
付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)
材質(ベース)ABS/(レンズ)PC
厚さ(mm)10
質量(g)約80
タイプDC12V車専用
規格意匠登録:第1331004号
電圧(V)DC12
定格電圧DC12V
定格電圧(V)DC12
外径×高さH(Φmm×mm)241×54
コード長さ(m)110(0.3sp)
本体質量(g)約80
定格電圧 DC VDC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10
コード長さ(mm)110(0.3sq)
使用環境温度(℃)-40℃~+80℃
材質(レンズ)PC
材質(ベース)ABS
質量(g/個)約80
取付ピッチ(mm)208
定格電流(mA)約190(DC14V時)
動作温度(℃)-40℃~+80℃
照度(Lux)約55(距離1m直下)
主材質(ベース)ABS/(レンズ)PC
LED使用数(個)12
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。
明るさ25%UP(メーカー従来品比)。
環境負荷物質を低減。
明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。
庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。
庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。
万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。
車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC20~32V
付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)
材質(ベース)ABS/(レンズ)PC
厚さ(mm)10
質量(g)約80
タイプDC24V車専用
規格意匠登録:第1331004号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
定格電圧(V)DC24
外径×高さH(Φmm×mm)241×54
コード長さ(m)110(0.3sp)
本体質量(g)約80
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10
コード長さ(mm)110(0.3sq)
使用環境温度(℃)-40℃~+80℃
材質(レンズ)PC
材質(ベース)ABS
質量(g/個)約80
取付ピッチ(mm)208
定格電流(mA)約80(DC28V時)
動作温度(℃)-40℃~+80℃
照度(Lux)約50(距離1m直下)
主材質(ベース)ABS/(レンズ)PC
LED使用数(個)12
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。
用途水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に
仕様防水・防寒
材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
関連キーワード
1
2
次へ