136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カシムラ電波時計
カレンダー表示の電波時計。吊下げと置き型の2種類取付。12時間と24時間の表示切替。アラーム/スヌーズ機能付。
用途車内の小物 幅(mm)105 高さ(mm)180 奥行(mm)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

電池交換不要のソーラー時計。 夜間でも明るく見やすい大画面の透過液晶を使用。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
電源コイン電池式(リチウムコイン電池CR2032使用) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

シックなブラックカラー。 夜間も見やすい大画面透過液晶時計。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示可能。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
使用電池リチウムコイン電池CR1616 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コンパクトなボディに大型液晶を搭載したデジタル時計です。 時間/日付/秒を切り替え表示できます。 オートカレンダー付き。 面テープ取り付けですので、電池交換時など脱着が可能です。 お試し用電池付き。(LR44×1枚)
質量(g)52 使用電池LR44
1個
979 税込1,077
当日出荷

カレンダー表示付きの電波時計。夜でも見やすいブルーバックライト。両面テープ貼り付け。
用途車内の小物 使用電池CR2032 電波受信機能長波JJY(標準電波) 受信周波数40/60KHz 寸法(縦×横×奥行)(mm)35×84×19 液晶表示月/日/曜日/時/分/秒電波状態 受信頻度自動4回/日
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スリムサイズのデジタル時計です。 時計(時・分・秒※)・カレンダー(月・日・曜日※)・車内温度・車外温度・車両電圧の同時表示が可能です。※秒と曜日はどちらかを選択して表示します。 車両電圧が12Vを下回る場合、液晶パネルが約5秒間赤く点滅する「電圧低下お知らせ機能」付きです。 LEDバックライトは9色から選んで切り替えでき、明るさも調節が可能です。 角度調節ができ、貼付位置が上下2パターンから選べる取付ステー付きです。(付属の両面テープで貼り付け)
ブラック コード長さ(m)車外温度センサーコード:約2 電源コード(m)1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1V 付属品金属ステー、両面テープ ブラック 質量(g)135 コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3 定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光) 温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃ 電池寿命約1年 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

電池式で配線不要。両面テープで貼付け。12/24時間切替。
用途携帯関連 付属品金属ステー/両面テープ/モニター用電池(CR2032) ブラック 質量(g)30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×16
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ソーラーからの電力供給により電池寿命が大幅に向上します。 大きな文字表示と青色LEDのバックライトで視認性の高い仕様です。 左右にライトスイッチを配置し、どちらからでもライト点灯操作が可能です。 スリムデザインで視野の妨げにならない様に配慮しております。 ステーを上下差込することで、ルームミラー裏側、取り付けとダッシュボードの2WAY取り付けが可能です。
仕様自動受信:4回/日 質量(g)108 電源主:電池(CR2032)、副:ソーラパネル 電波受信機能長波JJY
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。 配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。 日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。 上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。 ワンプッシュで約10秒間点灯します。 取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。 付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。 時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。 12時間表示と24時間表示の切替が可能です。 電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3V 付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナー ブラック 質量(g)100 コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3 定格電圧 DC V12/24 (文字発光) 温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
1個
3,398 税込3,738
欠品中


車種専用設計の為、フィット感は抜群! 味気ない純正のエアコンダイヤルを高級腕時計のような風合いでラグジュアリーにドレスアップし、ドライブを素敵に演出します。 3次元立体成型された合金ボディにクロームメッキコーティングを施し、オーストリア製スワロフスキー(R)・クリスタルを職人の手により一つ一つ丁寧に装飾されたジュエリーのようなドレスアップパーツ。 一気に純正エアコンダイヤル周りの見た目をラグジュアリーな車へと変化させます。 機能面では、純正の機能を損なう事なくご使用頂けます。 取り付けは、両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
スワロフスキー:クリスタル 適合車種30系アルファード/ヴェルファイア デザインT-A
1セット(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

電波時計/車内外温度/電圧を表示。白文字と青文字の切替。
用途車の車内用品 幅(mm)145 高さ(mm)180 奥行(mm)38
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

時刻と車外温度・車内温度・電圧などを表示させることができる電波時計です。 バッテリーの異常、路面凍結をお知らせする警告ランプ付きです。 見やすい白色文字とスタイリッシュな青色文字の切替選択が可能です。 月日・時・分・秒・電波受信状況を同時に表示します。
ブラック 電源DCソケット 取付け方法専用ステーテープ貼付 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)34×140×19
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

1台で温度湿度もわかる電波時計です。アラームをセットすると液晶が点灯します。スヌーズボタンを押すとより明るく光ります。
付属品動作確認用モニター電池(マンガン) トラスコ品番576-1657 材質プラスチック 幅(mm)206 銀色メタリック塗装・一部白 高さ(mm)82 奥行(mm)51 電源単二アルカリ電池×2本 電池寿命約1年
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

数字が浮かび上がるファッショナブルなLED時計です。 明るさ調節機能付きです。(手動/3段階) 日付表示付きです。 角度調節、上下位置が選べる取付ステー(両面テープ貼付)付き。 USBポートに挿し込むだけで使用できます。
スモーク コード長さ(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×95×22 電池コイン電池(LR41×2個)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301213。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:52mmメーターホール用アナログ時計。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ52mm。重量[キログラム]:0.141。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-301289,NA0-0080,NA0-0081,NA0-0082,NA0-0083,NB0-0080,NB0-0081,NB0-0082,NB0-0083,NA0-301362
質量(kg)0.141 ブラック 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプ52mmメーターホール用アナログ時計 径(Φmm)52 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NAB-301289,NA0-0080,NA0-0081,NA0-0082,NA0-0083,NB0-0080,NB0-0081,NB0-0082,NB0-0083,NA0-301362
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

セルスタードライブレコーダー
RoHS
前方と車内を同時録画対応モデル。車内は赤外線LED搭載で夜間に対応!<業界初>STARVISIMX307(本体カメラのみ)搭載!前方と車内を高画質録画、車内カメラ赤外線搭載で夜間に対応!カメラはナイトクリアVer.2によるフルハイビジョン(200万画素)!夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。STARVISIMX307搭載で従来に比べ、夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。HDR搭載。 マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。32GBマイクロSDカード付属。 超速GPS採用!自車位置や速度も記録できます。 スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告・車間距離保持警告・車線逸脱警告)。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック)地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.4インチ画面タッチパネル液晶操作。画面を時計又は速度にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 オプションのパーキングコード使用で常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様GPS:無し、HDR:有り、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、インターネット地図連動:有り※対応オプション接続時のみ 付属品ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。ボールジョイント、両面テープ(ダッシュボード用)、コードクリップ×5、脱脂クリーナー、32GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、取扱説明書 質量(g)105 規格VCCI クラスA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:97×34×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H) 電源電圧(V)DC12/24 記録画素数(pixels)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 記録媒体対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)※オプションmicroSDカード推奨 保証期間3年 視野角[車外撮影用カメラ]水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°[車内撮影用カメラ]水平114° 垂直60° 対角138° トリガー【録画】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) 撮像素子[車外撮影用カメラ]本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー[車内撮影用カメラ]別体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値[車外撮影用カメラ]2[車内撮影用カメラ]2 画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 保存データ種類日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション接続時のみ 映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)[車外撮影用カメラ]3[車内撮影用カメラ]3 フレームレート[車外撮影用カメラ]30fps[車内撮影用カメラ]30fps 画角【録画】車外カメラ/FullHD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/FullHD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/HD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/HD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/D1:水平94°垂直62.2°対角115°車内カメラ/D1:水平92°垂直60°対角114° 動作温度範囲(℃)-10~+60 映像出力外部:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧30VDC(最大) 温度範囲(℃)0~+60(液体) 構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体 最高使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 取付姿勢水平 圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時) 最高使用水温(℃)30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2 質量(g)約120 温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時) 精度±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 計測対象水、薬液 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) リード線長さ(mm)約600 周囲温度(℃)-10~+70 口径(mm)10 パルス定数(mL/P)7.69 回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時 仕様RoHS指令対応品CEマーキング品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再現性に優れておりバッチ制御に最適。異なる3つの接液材質をラインアップ
最高圧力使用(MPa)1 測定原理接線羽根車方式 仕様NPNオープンコレクターパルス最大負荷24VDC 6mADC、デューティー比3:7<ON:OFF<7:3 電源(V)3~24DCセンサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。 保護構造屋内仕様(IPX4相当) 精度±2%RD 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 消費電流(mA)5DC以下 ケーブルリード線長:約600mm、4芯、AWG26、フラットケーブル 取付姿勢銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと) 環境温度範囲(℃)-10~70 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

愛知時計電機表示付流量センサー
RoHS
RoHS指令適合、CEマーク取得製品です。 測定原理は接線羽根車方式で、構造はシンプルです。
測定流体水・温水 トラスコ品番325-0954 接続口径R1/2 質量(g)280 電源リチウム電池内蔵(交換不可) 精度±2%RS 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5 保護等級IP64(屋内型) 流体温度(℃)0~60 最大圧力(MPa)1 流量範囲(L/min)0.3~3.0
1台
特価
47,900 税込52,690
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式 寸法W(mm)108 最小目盛1 適合流体 型式承認番号第L1031号 使用流量(m3/D)10時間使用/3024時間使用/50 最大表示量(m3)99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h)10 流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%) 計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月)420
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。 流れの方向は左から右に設定しています。
用途ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等 適合流体温水 材質(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物(羽根車)耐熱プラスチック(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト 最高使用圧力(MPa)1.0 最小目盛0.1L 塗装色銀色 圧力損失(MPa)0.1以下(使用最大流量時) 最高使用水温(℃)100 最大表示量(m3)9.999
1台
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リチウム電池内蔵で、電源が不要です。指示部は読みやすい方向に回転可能です。トータル積算とトリップ積算の2種表示切り替えが可能です。
仕様液体粘度範囲:0.5~1.5mPa・s 材質ケース/PP、羽根車/POM、ピボット/PA、Oリング/FKM 寸法(mm)80×87×52 質量(g)約250 電源リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可) 温度範囲(℃)液体:0~+60 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃時) 接続R1/2 適合流体水(※各種液体への対応は接続部主要材質を確認のうえ選定ください。) アズワン品番3-5263-02 流量範囲(L/min)1.5~20 防水性IPX4(屋内仕様)
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別たて形軸流羽根車式 質量(kg)4.8 容量30m3/h(0.1MPaの時※参考) 寸法L(mm)245 寸法H(mm)150 口径(Φmm)50 寸法l(mm)23 寸法W(mm)126 寸法h(mm)66 最小目盛1 適合流体 型式承認番号第L093号 使用流量(m3/D)10時間使用/4424時間使用/80 最大表示量(m3)999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h)16 流量範囲(m3/h)0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%) 計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月)700
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
材質(ケース)ビスマス青銅鋳物 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 塗装色無塗装 最高使用温度(℃)30 取付姿勢H(水平) 計量範囲100
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
材質(ケース)ビスマス青銅鋳物 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 塗装色無塗装 最高使用温度(℃)30 取付姿勢H(水平) 最大表示量(m3)9999.999 計量範囲100
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。検針のしやすさを追求した表示部回転型の高機能乾式水道メーター。
材質(ケース)ビスマス青銅鋳物 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 塗装色無塗装 最高使用温度(℃)30 取付姿勢H(水平) 型式承認番号L204 最大表示量(m3)9999.999 計量範囲100
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションPDH エンプラダイアルハンドル車
RoHS
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
11,349 税込12,484
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
材質(ケース)ビスマス青銅鋳物 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 塗装色無塗装 最高使用温度(℃)30 取付姿勢H(水平) 計量範囲100
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった たて形軸流羽根車式水道メーター。
容量30 口径(Φmm)50 材質(ケース)ビスマス青銅鋳物 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 塗装色無塗装 最高使用温度(℃)30 最大流量(m3/h)(定格)16 取付姿勢H(水平) 型式承認番号L093 最大表示量(m3)99999.999 流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%) 計量範囲100 使用流量(m3/月)700
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷


1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
12,901 税込14,191
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)

100%完全油ナメシの高級なヒツジセーム革です。 汚れ・水分・油の拭き取りにセーム革特有のソフトな拭き取りができます。
用途洗車クロスとして、時計・貴金属・レンズなどの汚れ除去に 材質羊革 危険物の類別非危険物
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイヤシール(交換位置ステッカー) モノタロウ 動画あり
夏タイヤと冬タイヤの交換時期に外したタイヤの位置を記録するためのシールです。 タイヤ交換時にタイヤの位置をローテーションすることでタイヤ寿命が延びます。 タイヤ保管袋へ貼り付けのほか、タイヤに直接貼り付けも可能です。 右側運転席から時計回りの作業順になるようにシールを配置。
用途タイヤまたは保管袋に貼り付け、交換位置の記録用に 材質PET 寸法(縦×横)(mm)35×50
1セット(50枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)