67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷

BTK-B2001R LEDバーライト Beruf 動画あり
伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。 1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。 専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで 付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー 幅(mm)1200 高さ(mm)110 質量(g)1800 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)188 連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)5200 明るさ(Lm)1000~2000 落下衝撃(m)1.5 照射角度(°)110
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷

導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個 質量(g)約86 使用温度範囲(℃)10~40 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
2,849 税込3,134
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品ステー・ボルト 材質(本体)アルミ製 本体質量(g)約470 消費電力36W 寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64 防塵防水性能IP67 配線長約220mm LEDCREEチップ 12pcs x3w 動作電圧DC 10-30V 12v 24v 適合車種汎用 LED寿命(時間)約50000以上 LED使用数(個)6 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄 発光色ホワイト 材質(レンズ)PCレンズ 動作電圧DC12/24V兼用 適合車種12V/24V兼用 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STRANDS製の最高峰のバータイプのフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
用途電装パーツ/車高灯 電圧(V)12/24 消費電力(W)28 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×76×71.6 LED色ホワイト/アンバー 照射モード4800
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)160×45 質量(g)196 タイプ12V/24V共用 色温度(K)7000 防塵防水性能IPX8 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)1440 照射角45° LED使用数(個)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級IPX8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本 材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス 奥行(mm)85 入力電圧(V)DC12/24 光源LED コード径(Φmm)9 色温度(K)6000 LED色 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) コード長さ(cm)40 防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) 電球の種類LED
1個ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34 高さ(mm)22.5 光源可視光 照光形状ライン形
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDスティックライト JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック 寸法(mm)105×8×6 電圧(V)DC12~DC36 長さ(cm)(配線)約80 防塵防水性能IP67
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様600シリーズ 2インチバックランプ(12V/24V共通)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-30~70 消費電力(W)21 角度調整範囲(拡散角)上下左右120° 色温度(K)6000 防塵防水性能IP68 明るさ(Lm)2200 明るさ(カンデラ)1600 指示温度(°F)-22~158
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

仕様600シリーズ 2インチドライビングランプ、2個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-30~70 消費電力(W)21 色温度(K)6000 防塵防水性能IP68 明るさ(Lm)2200 明るさ(カンデラ)27000/ガード無、13700/ガード有 指示温度(°F)-22~158
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(24V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-30~70 消費電力(W)21 角度調整範囲(拡散角)上下左右120° 色温度(K)6000 防塵防水性能IP68 明るさ(Lm)2200 明るさ(カンデラ)1600 指示温度(°F)-22~158
1セット
特価
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(12V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-30~70 消費電力(W)21 角度調整範囲(拡散角)上下左右120° 色温度(K)6000 防塵防水性能IP68 明るさ(Lm)2200 明るさ(カンデラ)1600 指示温度(°F)-22~158
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様600シリーズ 2インチCUBE用シリコンガード(MB)、1個入り、対応機種:S-632・642WL-1・642WL-2・642BL
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

仕様600シリーズ 2インチCUBE用シリコンガード(MG)、1個入り、対応機種:S-632・642WL-1・642WL-2・642BL
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

仕様600シリーズ 2インチCUBE用シリコンガード(BK)、1個入り、対応機種:S-632・642WL-1・642WL-2・642BL
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

クリスタルアイ。QNC bB用 LEDライトバープロジェクターヘッドライト。ベンツ、アウディなど高級欧州車が採用するLEDファイバー仕様。ポジションONで、高輝度LEDファイバーがヘッドライトの中をコの字型にキレイに明るく点灯。ナイトシーンでの存在感と優越感を存分に発揮します。こちらの製品は、ハロゲンヘッドライト車用となります。純正ディスチャージヘッドランプ(HID)用車の方は、HID車用をお買い求めください。新品左右セット。純正ハロゲンヘッドライト車用。ポジション部 LEDファイバー。ロービーム部 プロジェクターランプ バルブ形状H7 電球付属。ハイビーム部 バルブ形状H1 電球付属。ウインカー部 純正電球流用。レベリングモーター移植可能。配線加工不要のカプラーON。取り付け説明書付属。【カラー】。クローム。【適合車種】。QNC2#型 bB 純正ハロゲンヘッドライト用。2005年12月~ 前期型/後期型対応。純正ディスチャージヘッドランプ(HID)車の方は、純正HID車用をお買い求めください。
グリーン購入法適合
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

QNC bB。LEDライトバープロジェクターヘッドライト。ベンツ、アウディなど高級欧州車が採用するLEDファイバー仕様で登場です。ポジションONで高輝度LEDファイバーがヘッドライトの中をコの字型にキレイに明るく点灯しますので、ナイトシーンでの存在感と優越感を存分に発揮します。カラーは、フロントフェイスを高級感抜群に演出するクロームタイプ。こちらの製品は純正ディスチャージヘッドランプ(HID)用となり、純正ヘッドライトのHID(バラスト、バナー)を使用いたします。ハロゲン車の方は、ハロゲン車用をお買い求めください。新品左右セット。純正HID車用。ポジション部 LEDファイバー。ロービーム部 プロジェクターランプ 純正HID流用。ハイビーム部 バルブ形状H1 電球付属。ウインカー部 純正電球流用。レベリングモーター移植可能。配線加工不要のカプラーON。取り付け説明書付属。【適合車種】。QNC2#型 bB 純正ディスチャージヘッドランプ(HID)車用。2005年12月~2013年2月まで (2013年2月~2014年9月までの一部車両。1)。1 2013年2月以降の車両でLEDクリアランスランプ内蔵ヘッドライトは、。バラストの形状が違う為、前期用のバラスト(ハーネス)と配線加工が必要です。純正ハロゲン車の方は、ハロゲン車用をお買い求めください。
グリーン購入法適合
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ステム周りに集中するアクセサリーの取り付け場所をハンドルバーエンドに確保した画期的なアクセサリーホルダー 取り付けはハンドルバーエンドの内径に差し込み、用意したアーレンキーで閉めこむだけの簡単固定 汎用性が高くロードバイク、MTBいずれも使用可能 ハンドルの左右両側に取り付けが可能で、バーの位置も内側、外側と自由に設定可能 LEDライトやバックミラー、ベルなどのアクセサリーは最大で150gまで積載可能
材質アルミパイプ、ステンレス金具、樹脂 ブラック 質量(g)47 直径×長さL(Φmm×mm)(バー部)Φ22×40 取付内径(Φmm)(ハンドル)最大Φ23(Φ21までを推奨)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

TOYOTA 86ハチロク/ BRZ 純正HID車用。クリスタルアイ LEDライトバーヘッドライトV3。流れるウインカー仕様で登場。ヘッドライトを囲うように高輝度LEDライトバーが光り輝きます。86の悩みの種、ウインカー高さでローダウンを諦めておられた方にもお勧め、左右合計LED26発の高輝度LEDウインカー内蔵ヘッドライトです。純正のヘッドライトからHIDをこちらのヘッドライトに移植して頂く必要がございます。新品左右セット。流れるウインカー仕様。マニュアル付属。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度LEDライトバー。LEDウインカー 左右合計26発。ハイ/ロー切り替えプロジェクター。【カラー】。ブラックタイプ、クロームタイプの2種類。【対応車種】。トヨタ 86 / BRZ 。純正HID車用 。前期車用(。後期型は取り付け不可)。ハロゲンヘッドライト車の方はハロゲン車用をお買い求めください。返品及び、商品交換はできませんので適合をよく確認して頂き、お間違いのないようにお買い求めください。車両の仕様によっては、バンパー内のウインカー電球を取って頂かないと 正常に点灯しない場合がございます。BRZは、車両の仕様によりハイフラ防止ICリレーなどでハイフラ対策をして頂く必要がある場合がございます。
クローム グリーン購入法適合
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷

1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷

TOYOTA 86ハチロク 純正ハロゲンヘッドライト車用。クリスタルアイ LEDライトバーヘッドライトV3。待望のハロゲンヘッドライト車用 流れるウインカー仕様で登場。ヘッドライトを囲うように高輝度LEDライトバーが光り輝きます。86の悩みの種、ウインカー高さで、ローダウンを諦めておられた方にもお勧め、左右合計LED26発の高輝度LEDウインカー内蔵ヘッドライトです。新品左右セット。流れるウインカー仕様。マニュアル付属。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度LEDライトバー。LEDウインカー 左右合計26発。ハイ/ロー切り替えプロジェクター(バルブ形状 H1 ハロゲン電球付属)。【カラー】。ブラックタイプ。【適合車種】。トヨタ 86 ハロゲンヘッドライト車用 。HIDヘッドライト車は不可。純正ディスチャージヘッドランプ(HID)車の方は純正HID車用をお買い求めください。返品及び、商品交換はできませんので適合をよく確認して頂き、間違いないのないようにお買い求めください。車両の仕様によっては、バンパー内のウインカー電球を取って頂かないと 正常に点灯しない場合がございます。
グリーン購入法適合
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷

導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)10~40 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
3,513 税込3,864
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50%の軽量化とスリム化を実現(従来品比)取付面の自由度が大幅に向上。 最も人気の高い20インチダブルロー(622SD)の明るさは154,000cd(カンデラ) 最大サイズである50インチダブルロー(652SD)の明るさは276,000cd(カンデラ)と純正ヘッドランプの明るさを圧倒的に凌ぐ明るさを実現。※車検時におけるハイビームの明るさ下限値12,000cd(4灯式の場合) 中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。 10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。 コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用。 リレースイッチ付ハーネス付属、防滴スイッチ(インジケーターランプ付)。 -30℃~+70℃(-22°F~+158°F)までの環境下でも使用可能。 ※24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります
色温度(K)6000
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

TASCO(タスコ)LEDバーライト
車のエンジンルームや現場の仮設照明代わりに <バーライト> 1000lm、2000lmの高出力エリアライト 専用充電池 2個付属で安心! <専用フック> 伸縮式(1,200~2,000mm)で対象物に引っ掛けて使用 天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として 車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテで 車のトランク内に設置して荷台の照明代わりに
仕様●最大明るさ:2000lm●電源:7.4V 5,200mAh●ランタイム:約2~4h●サイズ(mm):1200×188×110●質量(g):1800●付属品:充電池2個・専用充電器・防眩カバー アズワン品番67-3118-73
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

S15シルビアに純正ヘッドライトのイメージを一新する。ランボ風LEDライトバーを装備したドレスアップヘッドライト。ポジションONで、鋭くデザインされたLEDライトバーが明るくインパクト抜群に点灯します。どことなく薄いヘッドライトが特徴のシルビアですが、こちらのヘッドライトを装着する事で近未来感溢れるスポーティーなフロントフェイスになります。ハロゲンバルブ仕様(バルブ形状H7)ですので、お好きなHIDキット、LEDバルブキットなどを インストール可能です。新品左右セット。高輝度LEDライトバー搭載(左右合計8本)。高輝度シーケンシャルウィンカーLED搭載(左右合計14個)。(点滅点灯にも切り替え可能)。ハイフラ防止抵抗付属。警告灯対策済み。バルブ形状 ロービーム/H7 ハイビーム/H1(。1ハロゲンバルブ付属)。取付説明書付属。LED球切れ180日保証付き(日本国内に限ります)。【カラー】。クロームタイプ、ブラックタイプの2色。【適合車種】。S15 SILVIA シルビア オールモデル。純正ハロゲンヘッドライト車 / 純正ディスチャージ(HID)車。【注意事項】。1 こちらのヘッドライトはハロゲンバルブ仕様ですので社外HIDキット、LEDバルブキットを装着頂く事でHID/LED化が可能です。装着画像は、ブラックタイプになります。
クローム グリーン購入法適合
1セット
76,980 税込84,678
5日以内出荷

1セット
76,980 税込84,678
5日以内出荷

1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

クリスタルアイ。トヨタ FT 86/ハチロク スバル BRZ用。LEDライトバーヘッドライトV5。フルLEDヘッドライト&シーケンシャルLEDウインカー仕様で登場。満足して頂ける明るさのLEDプロエジェクターです。新品左右セット。ハイ/ロー切替え高輝度LEDユニット。マニュアル付属。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度LEDライトバー。LEDウインカー 左右合計26発(シーケンシャルLEDウインカー)。LED切れ180日間保証(。1)。【カラー】。ブラック。【適合車種】。トヨタ 86 (ZN6)前期(HID車のみ)2016(平成28)年7月まで。スバル BRZ (ZC6)前期オールモデル 2016(平成28)年7月まで。86のハロゲン車(前期Gグレード、RCグレード)は、取付け不可。前期型の場合、車両の仕様によってはバンパー内のウインカー電球を取って頂かないと正常に点灯しない場合がございます。 その場合はハイフラ防止リレーに交換で解消されます。前期BRZは、ハイフラ防止ICリレーに交換して頂く必要がある場合がございます。1 保証は保証規約に基づき対応させて頂きます。
グリーン購入法適合
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

スタンド用マグネット付きで簡易ライトとしても使用できるマグネットバーです。暗い場所でもLEDライトで明るく照らします。 フレキシブルヘッドで自由自在の調整が可能です。10段階伸縮します。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 吸着力(最大)1500 使用電池LR44×4個 伸縮範囲(cm)18~80
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!
付属品ステー2個 材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール 幅(mm)181.7 アイスブルー 高さ(mm)22.5 奥行(mm)40 消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8 定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45 波長(nm)485~490 色温度(K)アイスブルー LED色アイスブルー 防塵防水性能IP66 作動温度(℃)-10~+85 寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)105×105 質量(g)約680 タイプ12V/24V共用 保護等級(防水)IPX8 色温度(K)7000 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)3840 照射角45° LED使用数(個)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

軽量・コンパクトなオフロードランプ 重量わずか320gと軽量・コンパクトモデルなので様々な場所へ装着が可能。 ドライビングフォグランプとして必要充分な明るさ1,400lm(ルーメン) 最高光度も9,200cd(シリコンガード装着時)と、ヘッドランプ並の明るさを実現。 シリコンガード無:13,600cd/シリコンガード有9,200cd 10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。 コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製防水コネクターを使用。
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他 付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠 材質リム:アルミ 幅(mm)550 ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)16 高さ(mm)950~980 奥行(mm)1460 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)700~860 変速段数6
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリスタルアイ。TOYOTA アクア AQUA用レクサスLEDスタイル プロジェクターヘッドライト バージョン2。シーケンシャルウインカー仕様のバージョン2。ヘッドライト下部にレクサススタイルLEDライトバーとUSヘッドライトでおなじみのオレンジリフレクター。(任意でリフレクター上部点灯可能 要加工)がポイントのヘッドライトです。高級感抜群のとスポーティーなの2タイプあり。新品左右セット。流れるウインカー仕様。左走行車線用の日本光軸。電球付属(ハイH1 ,ローH7)。オレンジリフレクター。高輝度LEDライトバー。【カラー】。クロームタイプ、ブラックタイプの2色。【適合車種】。トヨタ アクア 前期型 ハロゲン車用 2011年~2014年11月まで 。(G'sのハロゲン車のみ2017年6月まで適合)。純正LEDヘッドライト、HID車は対応不可。装着写真のようにサイドマーカーを点灯して頂く場合は穴あけ加工、汎用のT10ソケットなどが必要です。バンパー内のウインカーバルブを取るとハイフラになりますのでウインカーバルブを取られる場合はウインカー配線にハイフラ抵抗等でハイフラ対策が必要となります。
クローム グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷