22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

スタイリッシュなレッド色が車のエクステリアを引立てます。 特殊技術で、曲げに強い軟質材質を採用。 スモールサイズなので、ドアノブやドアミラー等にも使用できます。 バンパーをすりキズなどから守る「バンパーガード」としても使用可能。 軟質材質なのでバンパーコーナーにもぴったりフィットします。
用途ラインモール レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


衝撃に強いハードタイプのドアガード。 駐車場など、ドア開閉によるキズからドアエッジを守ります。
1箱(4個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
幅(mm)31(グリップ最大部) 厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ) 全長(mm)173 グリップ長さ(mm)97 先端幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

JTC7736S ドアモールリムーバーセット JTC 動画あり
最近の車に多いクリップレスタイプ用。 簡単に綺麗に外せて再使用可能!! 本体・挿入ガイドの2点セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷

純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

カーメイトイモビ付車対応アダプター(N1)
エコ商品
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター 質量(g)35
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

ウィンドシールドモールやレギュレーターハンドルのクリップ等外すのに便利です。 本体ハンドルが先端部と平行にオフセットされているため、狭い隙間等に入りやすくなっております。
全長(mm)約225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷


データシステムドアロックモーター 2本配線タイプ
エコ商品
リモコンドアロックRDL275Ⅲを装着する際に必要になるオプション部品です。装着する機種により要不要と2本配線タイプ、5本配線タイプと異なりますので、データシステムホームページを必ずご確認ください。本製品は2本配線タイプになります。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
4,598 税込5,058
7日以内出荷

データシステムドアロックモーター 5本配線タイプ
エコ商品
リモコンドアロックRDL275Ⅲを装着する際に必要になるオプション部品です。装着する機種により要不要と2本配線タイプ、5本配線タイプと異なりますので、データシステムホームページを必ずご確認ください。本製品は5本配線タイプになります。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
5,598 税込6,158
7日以内出荷

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)リモコンランタン
エコ商品
リモコン操作のできる強力LEDランタン。夜間や屋外活動を行う際にも灯りを自由自在に操れることが可能な便利なランタン。電球色/昼光色/昼白色と3色の調色に加え、無段階調光が出来、シーンに最も適した光で照らします。本体に磁石が付いているので、車に取り付けたり、付属のベルトやカラビナを利用して好きな場所に設置可能。高い所や離れた場所でもリモコンで操作可能だから大変便利。(有効範囲4m)。8100mAhの大容量バッテリー搭載で、長時間の使用が可能。また、災害時などにはモバイルバッテリーとして携帯電話の充電にもご利用いただけます。
付属品本体、充電ケーブル、リモコン、カラビナ、ベルト、収納ケース、日本語説明書 質量(g)346 出力USB-A最大5V/1A 寸法(Φ×高さH)(mm)120×52 入力USB-C最大5V2A バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)8100 明るさ(Lm)最大1600 使用時間(時間)6~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター 仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上 質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28 外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)13 使用電池CR2025×2個 送信出力10mW 電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出) 電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60 使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ブレード材質は車体に傷が入りにくいPOM製
仕様エアーハンマー(JTC3310K、JTC3310J)取り付け可能 セット内容プラスチックブレード、手動ハンドル、エアーハンマー用ハンドル 全長(mm)335 材質(ブレード)POM製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ウルトラメガパワーステーションと100wソーラーパネルのセット 【ウルトラメガパワーステーション】 パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 600W / 最大 1,200W] 携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応 USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能 AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応 DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能 充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り 液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利 ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能 LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード] 【ソーラーパネル】 大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。 災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。 豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。 コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。 ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途640Wh/200000mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです シルバー、ブラック 寸法(mm)【ウルトラメガパワーステーション】W263×H221×D215、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45 質量(kg)【ウルトラメガパワーステーション】9.3、【ソーラーパネル】4.6 ソーラーパネル出力公称最大:100 出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18 出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5 出力【ウルトラメガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A) × 2 、USBQC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)、DC出力:10-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、AC出力:4個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V) 変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20 材質【ウルトラメガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル 付属品【ウルトラメガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 入力【ウルトラメガパワーステーション】電圧:DC12-30V/電力:65W 充電時間(時間)【ウルトラメガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:10、付属カーシガレットライターケーブル:10、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で 定格出力(W)【ウルトラメガパワーステーション】600(最大1200) 電池【ウルトラメガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/200000mAh(640Wh) 安全機能【ウルトラメガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護 タイプ小型~中型家電用 ライト機能【ウルトラメガパワーステーション】LEDライト(ルーメン/使用可能時間):弱(120/270)、中(240/135)、強(600/55)、点滅(600/80)、SOS(600/110) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
8日以内出荷

製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
欠品中