エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
ハンドルカバー 不織布製 ゴム入り マルエム(自動車用品) ¥ 8,898税込 ¥ 9,788
1セット(100枚×2箱)
7日以内出荷
不織布製のハンドルカバーで、ステアリングに装着して汚れ等の付着を防ぎます。キャップタイプでハンドル全面をカバーします。ステアリングにしっかり固定することが可能で、取り付けも簡単です。取り出し口はミシン目付きで、ティッシュ式で1枚毎に簡単に取り出し可能です。不織布製品なので可燃ゴミとして廃棄することが可能です。ディテールに拘った日本製の製品です。
用途 自動車整備、販売、展示車用など。 材質 本体部分:スパンボンド式ポリプロピレン不織布、ゴム部分:ポリウレタン・ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm) 0.1 色 ブルー サイズ 最大410mmまで対応可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
エンジン内部洗浄+トリートメント 旭エンジニアリング 4日以内出荷
固着したバルブステムと油圧式バルブリフターを隅々まで気化洗浄し、潤滑を回復させます。オイルシステム内の汚れ、ガム、ワニスの堆積物をゆっくり、隅々までしっかりと気化洗浄後はオイルに溶かし込んで除去します。バルブトレインのノイズを低減し、バルブリフターに潤滑保護膜を形成することで摩耗を低減します。失われたパワーを回復し、 油圧式バルブリフターの効率的な働きを回復させます。全てのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンに使用できます。油圧バルブリフターの汚れ、べたつきを気化洗浄し、潤滑保護膜を形成し焼付きを解消保護します。バルブ、タペットのカチカチ音を抑えます。鉱物油、合成油のどちらにも混和します。触媒に無害です。強力な皮膜により摩擦を低減します。
使用方法 本品を3~6Lに1本(250mL)添加してください。入れたままで、次回オイル交換まで走行できます。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 250mL RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
CATAPLUS-D 旭エンジニアリング 4日以内出荷
燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DRFシステムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上DPFと触媒コンバーターの寿命延長します。本品1本(250mL)で100Lのディーゼル燃料に使用できます。
使用方法 燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。 対応 洗浄効果:DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 250mL RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.24MB) 危険物の性状 非水溶性
ポータブル電源300D Jackery(ジャクリ) 4日以内出荷
防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様 サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持 セット内容 ポータブル電源 300D 本体×1、ポータブル電源 300D 取扱説明書×1、ショルダーベルト×1 寸法(mm) 約118.6×120.2×183 質量(kg) 約2.5 温度(℃) 充電:0~45 定格容量 15Ah / 19.2V DC (288 Wh) 保存温度(℃) 1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25 バッテリー LiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池) 動作温度(℃) ー15~45 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力ポート DC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W 出力ポート 定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ) 3日以内出荷
Jackeryポータブル電源300Dとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源300Dは防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様 サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持 温度(℃) 【充電】ポータブル電源:0~45 定格容量 15Ah / 19.2V DC (288 Wh) 保存温度(℃) ポータブル電源:1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25 バッテリー LiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池) 動作温度(℃) ポータブル電源:ー15~45 ソーラーパネル:ー20~65 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 ソーラーパネル:IP68 入力ポート DC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W 出力ポート 定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 子機 サン電子 3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様 TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5 付属品 ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 質量(g) 本体 310 ACアダプタ 80 備考 子機間通信禁止 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 29×143×110 電源電圧(V) AC100:50/60Hz(ACアダプタ) 通信方式 G.hn 接続端子 75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知 伝送速度(Mbps) 最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度 RoHS指令(10物質対応) 対応 変調方式 OFDM方式 使用周波数(MHz) 2~200
高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 子機 サン電子 3日以内出荷
イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
仕様 TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5 付属品 ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 質量(g) 本体 310 ACアダプタ 80 備考 子機間通信禁止 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 3.7 電源電圧 AC100V:50/60Hz(ACアダプタ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 29×143×110 通信方式 G.hn 接続端子 75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知 伝送速度(Mbps) 最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度 RoHS指令(10物質対応) 対応 変調方式 OFDM方式 使用周波数(MHz) 2~60
QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム QuickJack(クイックジャック) ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1セット(3箱)
3日以内出荷
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト8000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい8000TLは約3,628kg高さ62cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
質量(kg) 【パワーユニット】7 電圧(V) 110 (50-60Hz) 保証期間 1年間 フレーム長(mm) 1,797 フレーム幅(mm) 318 能力(kg) 【最大持上げ】3629まで RoHS指令(10物質対応) 対応 総質量(kg) 127 フレーム質量(kg) 45
QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステム QuickJack(クイックジャック) ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1セット(3箱)
3日以内出荷
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
質量(kg) 【パワーユニット】7 電圧(V) 110 (50-60Hz) 保証期間 1年間 フレーム長(mm) 1,778 フレーム幅(mm) 279 能力(kg) 【最大持上げ】2722まで RoHS指令(10物質対応) 対応 総質量(kg) 109 フレーム質量(kg) 36
ICカードリーダーライター カードホルダー付 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
USB接続型の非接触ICカードリーダライターです。確定申告(e-Tax、eLTAX)やマイナンバーカードを利用した各種行政手続きにご活用いただけます。添付のカードホルダーを使用することで、ICカードの読み込み時のカードずれを防ぎ、通信を安定させることが可能です。動作確認済みICカードはアイ・オー・データ機器商品ページに記載の一覧表をご覧ください。関連情報は各省庁のWebサイトをご確認ください。今後、若年層を中心にiPhoneやAndroidの「スマホ保険証」利用者が増えると予想されることから、医療機関ではその環境整備が不可欠です。本商品は、「スマホ保険証」に対応し、各社顔認証付きカードリーダーと動作確認済みであるため、スムーズかつ安心して導入いただけます。電子処方箋は、これまで紙で発行されていた処方箋を電子化したもので、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報に基づいた医療を受けられるようになります。ICカードリーダーライターは医師資格証と薬剤師資格証の情報の読み取り・電子署名時に使用されます。
仕様 対応カード:ISO 14443 Type A/Type B、ISO 15693、FeliCa※動作確認済みカード:マイナンバーカード(マイナ保険証・マイナ免許証)、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証 付属品 取扱説明書、カードホルダー 適合 保守:3年 規格 準拠:ISO/IEC18092(NFC規格) 電源 USBバスパワー供給 コネクタ形状 USB Standard Aコネクター インターフェース USB 2.0 通信速度 カード:最大848kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 250mA(Max)
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品 ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1台(2.9kg)
翌々日出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロ。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。検知エリアは、2~6m。車1台分を完全カバー出来ます。自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途 路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。 寸法(mm) 550×255×91 質量(kg) 3.4 材質(本体) アルミ合金 使用温度(℃) -15~+45 保護等級 IP65(耐塵防噴流型) 色温度(K) 5000 保証期間 2年 光束(Lm) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 STP-20-BSL_カタログ(14.72MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 取扱説明書(3.3MB) 取付高H(cm) 300~500 適合ポール径(Φmm) 42.7~114.3(その他のサイズは自在バンドにて対応) バッテリー容量(Wh) 98
チタン 寸切り 両面取り 大阪魂 3日以内出荷
『軽い』『強い』『錆びにくい』特徴のためステンレスでは錆びる箇所に向いています。耐久性が高く寿命も長いです。
用途 軽さと強度が要求される自転車やロボットに。家屋の屋根や外壁、エクステリアにも。 仕様 両平先(両面取り) 材質 チタン RoHS指令(10物質対応) 対応
Swann セキュリティカメラ NVR 4K 800万画素 ドーム型 防犯カメラ 屋外 屋内仕様 IP66 防水防塵対応 熱感知機能 増設用 SWANN(スワン) 4日以内出荷
Swann NVRシステム 増設用4K ドーム型セキュリティカメラ1台人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。※屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途 SWANN NVRシステム増設用ドームカメラ 仕様 カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし、サイレン:なし センサー PIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部 あり 視野角 93° スピーカー なし 画質 4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66(カメラ本体) 作動温度(℃) -30~50 センサー感知範囲 PIR:最大10m 作動距離(m) 赤外線暗視距離:45
スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE 5日以内出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。
用途 ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm) 12 寸法D(mm) 15.9 寸法W(mm) 14.1 入数(個) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ウォーターバック(給水用) アルフォーインターナショナル 6日以内出荷
3層フィルム(PE・PA・PET)で強度があります。底マチがあり、自立します。給水口が大きく(35mmΦ)、給水車からの水の取水も楽に行えます。12Lはコック付きで、給水袋を傾けず吐水出来ます。水缶に比べ場所を取らない為、運搬効率が格段に上がります。コンパクトに折りたためるため、非常時だけでなくレジャーシーンでも使えます。肉厚の持ち手で手が痛くなりにくいです。
用途 災害時の給水用ウォーターバックに。レジャー時の給水袋として。 材質 3層フィルム(PE/PA/PET) 色 透明/白 口径(Φmm) 吸水:35 耐熱温度(℃) 60 耐冷温度(℃) -30 RoHS指令(10物質対応) 対応
Ver3パワーパック ミニター 8日以内出荷
ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。ハンドピースを2台接続できます。
質量(kg) 2.5 出力電圧(V) DC1~30 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 60VA
パッチメッシュ TELWIN 4日以内出荷
寸法(mm) 50×100 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
バッドインダクター TELWIN 4日以内出荷
危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
ガラスリムーバーキット TELWIN 4日以内出荷
セット内容 ガラスリムーバ×8、L字ロッド×1、専用ケース 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
メタルリリーサー TELWIN 4日以内出荷
危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
サクションカップ TELWIN 4日以内出荷
危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
スマートインダクター5000 TELWIN 4日以内出荷
鈑金作業全般で活躍する「スーパーマルチプレーヤー」マルチに使える標準アタッチメント。母材との距離や機械側の出力調整で、広い範囲で活躍します。(ガラス外し・バンパー・樹脂補修・モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し・アンダーコート・防振材の除去等)幅の狭いヒートマップで、細長い範囲を加熱します。(ガラス外しなど)広い範囲をソフトに加熱します。(モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し等)コイルを巻きつけ、中心部を強力に加熱します。(固着ボルトのリリース等)わずか数秒で赤熱点まで温度上昇させる加熱スピード周囲に直接的な熱を加えず、金属(鉄)のみを加熱します。出力調整や、出力オート機能で、温度管理も容易です。はだか火を使わないので、火災などのリスクを軽減します。ガスなど不要、装置も小型軽量で手軽に使用できます。
質量(kg) 10.3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 390×260×225 入力電圧(V) 単相200-240(50/60Hz) 保護等級 IP21 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大入力電力(W) 2.4
ガラスジニアス TELWIN 4日以内出荷
危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニールカーカバー ハンディ・クラウン 翌々日出荷
塗装時の飛散から車を保護するゴム入りワンタッチ式。ゴムがあるから簡単取り付け!雨、泥水、砂埃汚れから車を守る!
用途 塗装時の車の保護用 厚さ(mm) 【カバー】0.03 色 透明 材質(本体) ポリエチレン、ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
EV コネクタ AMPHENOL 6日以内出荷
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構なし、難燃性等級 UL94-V0
用途 一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。 仕様 キーウェイ無し 寸法(mm) RADSOK:8 色 黒 種類 プラグ シリーズ Surlok Plus 定格電流(A) 150 方向 ライトアングル 適合ケーブル外径(Φmm) 11.5±0.3 接触抵抗(mΩ) 0.5以下 動作温度(℃) -40~+105 適合電線サイズ 35(sq.mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP67 最大動作電圧(V) DC1000
EV コネクタ AMPHENOL 6日以内出荷
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構あり、難燃性等級 UL94-V0
用途 一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。 仕様 キーウェイ:90度 寸法(mm) RADSOK:8 色 黒 種類 プラグ シリーズ Surlok Plus 定格電流(A) 150 方向 ライトアングル 適合ケーブル外径(Φmm) 11.5±0.3 接触抵抗(mΩ) 0.5以下 動作温度(℃) -40~+105 適合電線サイズ 35(sq.mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 IP等級 IP67 最大動作電圧(V) DC1000
ラッカースプレーE アトムハウスペイント 4日以内出荷
乾きが速く、美しい光沢。紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途 工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど 主成分 アクリルラッカー 指触乾燥時間(分) 夏期/20~30、冬期/40~60 標準重ね塗り回数(回) 2 危険等級 Ⅲ 建築基準法 F☆☆☆☆ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 180mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 標準塗り面積(塗り回数)(m2 ) 約0.8~1.5(2回塗り) つや つやあり
油面に貼れるテープ#6001Lトラ柄 リンレイテープ 予約販売
油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。
用途 油の付いた面への貼り付けに。工場内での危険物表示やラインテープに RoHS指令(10物質対応) 対応
高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H992~1292/固定式) サカエ 翌日出荷
高さ992~1292mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応!アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途 工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm) 992~1292 材質(本体) スチール 材質(車輪) ゴム車 奥行(mm) 700 キャスター 自在×4 ストッパー あり(×4) キャスター径(Φmm) 100 材質(天板) 特殊アクリル系樹脂 色(天板) ダークグレー 天板厚さ(mm) 30 均等耐荷重(kg) (上天板)100、(下天板)200 色(本体) ダークグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 色(脚部) ダークグレー
軽量実験用作業台 ダークグレー(KHM/耐荷重350kg/実験用メラミン天板/キャスター付) サカエ 翌日出荷
実験用メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。キャスター付で、移動も簡単に行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途 工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 高さ(mm) 907 材質(本体) スチール 材質(車輪) ナイロンウレタン車 奥行(mm) 750 キャスター 自在×4 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 材質(天板) 実験用メラミン天板 色(天板) ホワイト 天板厚さ(mm) 30 均等耐荷重(kg) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
軽量実験用作業台 ダークグレー(KHC/耐荷重350kg/特殊アクリル系樹脂天板/キャスター付) サカエ 翌日出荷
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途 工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 高さ(mm) 907 材質(本体) スチール 材質(車輪) ナイロンウレタン車 キャスター 自在×4 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 材質(天板) 特殊アクリル系樹脂天板 色(天板) ダークグレー 天板厚さ(mm) 30 均等耐荷重(kg) 200 色(本体) ダークグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 色(脚部) ダークグレー
軽量実験用作業台 ダークグレー(KHC/耐荷重350kg/特殊アクリル系樹脂天板/キャスター付) サカエ 翌日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!!アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。また天板(ダークグレー色)+本体色(パールホワイト色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。キャスター付で、移動も簡単に行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途 工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 高さ(mm) 907 材質(本体) スチール 材質(車輪) ナイロンウレタン車 キャスター 自在×4 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 材質(天板) 特殊アクリル系樹脂天板 色(天板) ダークグレー 天板厚さ(mm) 30 均等耐荷重(kg) 200 色(本体) パールホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 色(脚部) パールホワイト
振動吸収キャスターセット サカエ 翌日出荷
衝撃吸収キャスターです。通常キャスターに比べて振動が1/5に!
材質(車輪) 帯電防止ウレタン車 ねじ径 M12×P1.75 キャスター ステンレス金具 キャスター径(Φmm) 100 表面抵抗値(Ω) 10[8乗] 入数 4個 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
ピッキングカート(ネスティング仕様) サカエ 翌日出荷
ピッキング作業や梱包作業をより効率化するピッキングカート!ネスティング可能なので、使わない時はまとめて収納できます。コンテナを降ろさなくても、差し込むだけで作業台上での作業が可能です。コンテナ最大4つまで運搬可能。
色 パールホワイト 高さ(mm) 980 材質(本体) スチール 奥行(mm) 730 間口(mm) 1060 耐荷重(kg/段) (棚板1段)20 キャスター 自在×2、固定×2 材質(キャスター) ゴム車 キャスター径(Φmm) 75 均等耐荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエ 翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途 実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 仕様 キャスターバンパー付 高さ(mm) (天棚板)925、(取手高)1185 材質(本体) SUS304 材質(車輪) 帯電防止ウレタン キャスター ステンレス金具 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 均等耐荷重(kg) 50、(作動荷重)30 材質(取手) クロムメッキ 支柱径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/導電性ゴム車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエ 翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途 実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 仕様 キャスターバンパー付 高さ(mm) (天棚板)880、(取手高)1140 材質(本体) SUS304 材質(車輪) 導電性ゴム キャスター ステンレス金具 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 材質(取手) クロムメッキ 支柱径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエ 翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途 実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 仕様 キャスターバンパー付 高さ(mm) (天棚板)880、(取手高)1140 材質(本体) SUS304 材質(車輪) ナイロンウレタン キャスター ステンレス金具 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 材質(取手) クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
クリーンルーム用パソコンカート(スライド棚仕様) サカエ 翌日出荷
クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。スライド棚は必要な時だけ引き出して使うことができるので、マウスやキーボードなどの置き場として最適です。
仕様 スライド棚あり 材質 SUS430 質量(kg) 24 高さ(mm) 1100 ピッチ 中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能 奥行(mm) 500 間口(mm) 650 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 棚板耐荷重(kg) (スライド棚・天棚)10、(固定棚)20 均等耐荷重(kg) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
クリーンルーム用パソコンカート サカエ 翌日出荷
クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。
仕様 スライド棚なし 材質 SUS430 高さ(mm) 1100 ピッチ 中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能 奥行(mm) 500 間口(mm) 650 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 棚板耐荷重(kg) (天棚)10、(固定棚)20 均等耐荷重(kg) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合