6,470件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ職人の車載ラック
散らかりがちな工具や資材などの仕事道具をすっきりと収納することができる専用ラックです。 2台のラックは高さを自由に変えることができるので、収納する物に合わせて調整することができます。 2台のラックの間には通路があるので、収納物の出し入れもスムーズです。 落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。 車載ラックシリーズの収納ツールを使用することでより使いやすくなります。
トラスコ品番855-6972 寸法(mm)(全体)1446×1444×1219、(棚)1400×400
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。 蝶番・バックルはサビに強いステンレス製。
エスコ品番EA960AB-5D 質量(kg)22 OD 材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12 適合車種軽トラック 外寸法・幅(mm)1330 外寸法・高さ(mm)515 外寸法・奥行(mm)635
1個
64,900 税込71,390
翌日出荷


YSB-25 防災セット 車載用 車中泊セット (防災グッズ25点セット) YAMAZEN(山善) 動画あり
防災用品を25点セットにした車中泊用避難グッズセット。サンシェードも入っており、やむなく外で過ごす事も想定した内容。お家の中に置いておいて、保管してもOK。
用途避難セット、避難リュックセット、防災グッズ、非常用持ち出し袋、非常持出し袋、災害対策、地震対策、防災用品として。 セット内容車中泊エアーベッド、プラカップ×3、歯ブラシ×3、スプーンフォークセット×3、バガス皿×3、アルミブランケット×3、ラバー手袋、保温・保冷トートバッグ、バケツ、エア枕、懐中電灯(単三電池×3(別売))、携帯用トイレ×3、携帯スリッパ×3、サイドサンシェード×2、リアサンシェード、トレー、ティッシュBOX、給水バケツ、ポリ袋、アルミホイル、ひざ掛け、マスク×3、アルミシート、ポンチョ、バッグ 質量(kg)3.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×330×160 関連資料YSB-25セット品一覧(0.11MB)
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(3列引き出し)
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。 荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。 車載用機材収納システム。 工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。 天板は釘の打てる木製。
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様鍵穴なし 付属品仕切板1枚 エスコ品番EA960AB-16 質量(kg)2.8 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 適合車種ステーションワゴン 外寸法・幅(mm)900 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)315 有効内寸法・高さ(mm)115 有効内寸法・幅(mm)850
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

Pioneer(パイオニア)車載用Wi-Fiルーター
クルマの中を楽しさで満たすドライブの新しいパートナー 車室内をオンライン化すれば、「退屈」は「楽しさ」に変わるはず。 そんな想いを込めて、クルマ最適にこだわったWi-Fiルーターを作りました。 さあ、一緒にかつてなく自由で楽しいドライブに出発しましょう。 快適・安心のLTEデータ通信が定額使いたい放題!
保証期間1年
1個
特価
18,680 税込20,548
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(連結引き出し)
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
1個ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トランクカーゴフラット天板浅型専用の仕切り板です。トランクカーゴの中がすっきり仕分けできます。トランクカーゴフラット天板浅型以外のトランクカーゴには使用できませんのでご注意ください。
用途トランクカーゴフラット天板浅型の中の仕切り トラスコ品番357-9128 適合本体ODCFL、BLKCFL、GYCFLシリーズ 材質ポリプロピレン(PP) ダークグレー
1枚
799 税込879
当日出荷

車のトランク内における便利な道具箱です。耐衝撃性材料を使用していますので衝撃に強いです。ステンレス製金具を使用しているので耐久性抜群です。
用途収納用ボックスとして 材質PP(耐衝撃) 質量(kg)9 グリーン 容量(L)130 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)946×344×400 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×416×431
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

車載にあると便利なスノースコップです。
幅W×全長(mm)270×825 質量(g)560 材質皿部=ポリカーボネート、柄=鉄(メラミン焼付塗装)、ハンドル=ポリエチレン
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種ハイエース200系 型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ
1セット
67,980 税込74,778
15日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 動画あり
幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定できる、スマートフォン用車載ホルダーです。 固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです。 360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。 粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。
付属品吸盤取り付けプレート 寸法(mm)吸盤:約64 質量(g)約118 取付方式ゲル吸盤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×125×100 対応機種幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む) アズワン品番64-0908-41 耐荷重(g)約300 設置条件吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。
仕様30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿なし 材質/仕上スチール 中皿仕様(個)-
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(テーブル)アルミ 質量(kg)0.9 テーブル寸法(mm)W330×D270 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×50 材質(パイプ)スチール 総耐荷重(kg)5
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。 直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。 ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。 電源は車のシガーソケットより供給できます。 コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。 シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付 適合車種DC12V マイナスアース車 ケーブル長(m)1 定格入力DC12V 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)36 コネクタ仕様シガープラグ 定格入力電圧(V)DC12 セット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証 仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダー
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

防災メーカー厳選!車に常備しておく車載用防災セット。モバイルエマージェンシーセット。 防災メーカー厳選の車載用防災セット。運転中に大地震などの自然災害や交通渋滞に見舞われた時、車内にあると役立つ防災グッズを厳選。車に閉じ込められた時の、緊急脱出用ハンマーも入っています。 コンパクトサイズで保管もしやすく、取っ手付きだから持ち歩くにも便利です。車内の椅子の下に置いたり、トランクに保管しやすいように、箱に入れました。 A4サイズのため、車以外に棚や引き出しでも保管いただけます。 脱水症状や空腹、寒さなど、さまざまな問題に対応できるようにした防災セットです。 防災グッズの中には、災害用伝言ダイヤルなど災害時に役立つ情報を記載した緊急連絡カードがあります。 車中泊や車での避難用としても。
用途車載用防災セット。自然災害。交通渋滞。非常食。非常用トイレ。 セット内容5年保存備蓄水×2本、非常用抗菌トイレボール凝固剤(6個入)、排泄袋10袋(45L)、緊急脱出用ハン マー、安心おたすけ6点セット(ばんそうこう大×4、ばんそうこう小×2、カット綿×6、綿棒×10、三角巾、ポーチ)、ポケットティッシュ、エマージェンシーカラビナボトル5点セット(カラビナボトル、携帯用トイレ1回用、非常用ブランケット、ライト&ホイッスル、サージカルマスク)、すべり止め軍手2双、スーパーバランスクッキー8本入(ココア味:2本×2袋、全粒粉:2本×2袋)、なめらか洗えるマスク、給水バッグ(3L)、アルミポンチョ(ポーチ付き)、緊急連絡カード 計24点 寸法(mm)約320×105×245 質量(g)約2330 人数1人用 対象大人用
1セット
6,198 税込6,818
4日以内出荷

車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上) 材質合金鋼 差込角(mm)12.7 六角対辺(mm)21
1個
1,798 税込1,978
欠品中

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
質量(g)124 付属品ゴム足×2 設置補助板×1 材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入りにくい設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。CK-130は車体用固定ベルト付きです。
グレー/ダークグリーン 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・高さ(mm)390 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm)450
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な手回し車載ジャッキを簡単&スピーディにできます。
用途ジャッキアップ作業の時間短縮に。 差込角(mm)12.7(1/2") 適合ジャッキ取付口リングタイプ トルク(N・m)耐:570
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

VEH-TBMG1 車載ホルダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ車載ホルダー
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:1kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

サンワダイレクト車載テーブル
車のハンドルに取り付けできる、ハンドルテーブルです。 14インチ程度までのノートPCを載せることができ、車内でのモバイルワークに便利です。 使う方やスペースに合わせてテーブルの高さ、角度を自在に調節できます。 調節した設定を保ったまま折りたたんで収納できます。 パソコン操作以外にも、簡単なお食事、地図の確認等、ちょっとしたスペースがほしい時に便利です。 ヘッドレスト部を使っての設置により、後部座席での使用ができます。
セット内容本体 適合機器14インチ程度以下のノートPC 設置方法ハンドルに取付、 ヘッドレストに取付 適合車種ハンドル直径が40mm以下の車種 適合寸法(mm)W350×D220mm以下 ヘッドレストシャフト間距離が280mmのヘッドレスト
1個
6,698 税込7,368
欠品中

サンワダイレクト車載ホルダー
ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。 幅64~132mm、厚さ9~25mmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 左右のアームと落下防止の脚で、スマホをしっかりホールドします。 アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。 自由に曲げられる約6cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。 内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
適合機種幅64~132mm、厚さ9~25mm、重量500g以下のスマートフォン セット内容スマートフォンホルダー、固定マウント、取扱説明書 幅(mm)(対応機種)9~25 取付ドリンクホルダー 奥行(mm)(対応機種)64~132 耐荷重(kg)0.5 設置寸法・奥行(mm)68~90 設置寸法・幅(mm)68~90 適合サイズ直径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダー 設置寸法(高さ)(mm)40以上
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー
タブレットやスマートフォンを机上や車内に設置できる、タブレットホルダーです。 7~11インチ程度のタブレットを固定できます。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 3箇所の関節で、設置したい角度に自由に調節できます。 机に設置してキーボード入力をしたり、WEB会議を行ったりするのに便利です。 車内に取り付けると、カーナビ代わりにも使用できます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付け プレートをご使用ください。
仕様設置可能サイズ_W:94mm以上 対応機器サイズ_D:15mm以下 設置可能サイズ_D:120mm以上 吸盤サイズ:直径約83mm 対応機器サイズ_W:100~190mm セット内容タブレットホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、取扱説明書 耐荷重0.7kg 適合機器幅100~190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット※7~11インチ程度※取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります。 設置方法ゲル吸盤取付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

サンワサプライ車載スタンド
車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1 使用工具スパナ(12mm)、手袋 耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時 取付場所シートレール 固定方法5つのクリップで挟んで固定
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。7~11インチ程度のタブレットを固定できます。長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。ボールジョイント構造により、タブレットやスマホをお好みの角度で使用することができます。 。粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。
用途吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。 セット内容ホルダー、吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート 質量(g)短アーム装着時/約180、長アーム装着時/約188 取付方式吸盤 耐荷重(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)短アーム装着時/約78×195×113、長アーム装着時/約78×250×113 対応機種端末の寸法が幅約100~190mm、厚さ約15mm以下、重量500g以下のタブレット(7~11インチ程度)、端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 外寸法・幅(mm)1300 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VEH-TBMG2 車載ホルダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ車載ホルダー
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:0.8kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 スマホ~12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(12~23cm)ヘッドレストに引っかけてボルトで固定するだけで簡単に設置できます。 2つの関節で角度調節ができるので、見やすい位置に調節できます。
適合機種幅120~230mm、厚さ17mm以下、重量750g以下のスマートフォン・タブレット※7~12.9インチ程度/取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります セット内容ホルダー、ブラケット、取扱説明書 幅(mm)(対応機種)120~230 寸法(mm)(ヘッドレスト/シャフト間距離)最大約160 取付ヘッドレスト 奥行(mm)(対応機種)17以下 耐荷重(kg)0.75 適合シャフト径(Φmm)(ヘッドレスト)10~18
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンをワンタッチでらくらくホールド!長さも向きも自由自在に調整できるアームを装備した、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
その他ゲル吸盤取付 角度伸縮自在ステー 付属品ゴム足×2 設置補助板×1 材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU ブラック 質量(g)約165 外形寸法(mm)最大106×162×110(展開方法による) 対応機種幅:約54mm~87mm 厚み:約20mm以下 重量:約250g以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、粘着テープ貼り付けタイプの車載ホルダー。
その他両面テープ貼付 フリップケース対応 付属品ゴム足×2 材質耐熱ABS/シリコン/鉄 ブラック 質量(g)108 外形寸法(mm)最大71×130×110(展開方法による) 対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サンワサプライ車載台
車内にノートPCを固定できる、ノートPCスタンドです。 車内でパソコン操作を快適に行えます。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ノートPC以外にも車内用簡易テーブルとして使用できます。
セット内容アーム×1、トレー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、シートレール取付用ブラケット3種×各1、六角レンチ×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、キャップ×1、スパナ×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)約320×250(取付可能) 使用工具スパナ(12mm)、手袋 耐荷重(kg)約2/運転時、約5/静止時 取付場所シートレール 固定方法ベルトで固定
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

CAR-HLD12BK 車載ホルダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ車載ホルダー
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 スマホ~12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(11.5~23cm) 機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
耐荷重(kg)0.75 固定方法挟み込み
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ 動画あり
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター7インチTFT LCD 付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g)350 配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式NTSC 2入力 動作電圧12V~24V 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
欠品中

アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。 車載用拡声器です。 入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。 また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個 質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000 電源(V)DC12~13.8 最大出力(W)20 定格出力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず) 周波数特性100Hz~10kHz 入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ 最大消費電力(A)3.5 インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷