散らかりがちな工具や資材などの仕事道具をすっきりと収納することができる専用ラックです。
2台のラックは高さを自由に変えることができるので、収納する物に合わせて調整することができます。
2台のラックの間には通路があるので、収納物の出し入れもスムーズです。
落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。
車載ラックシリーズの収納ツールを使用することでより使いやすくなります。
トラスコ品番855-6972
寸法(mm)(全体)1446×1444×1219、(棚)1400×400
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
働く人の道具をすっきりきれいに格納する車載ラック。荷室いっぱいの広々間口で、下段の棚の高さは好みの高さに設定できます。取付け取外しも車輛標準装備の取付孔に付属の固定金具部品を使用して簡単に取付固定できます。
用途軽商用車専用車載ラック
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント・メタルジョイント(鉄)) ・固定金具:鉄 ・ノブボルト:ナイロン+鉄
外寸法・高さ(mm)939
外寸法・奥行(mm)557
200系ハイエース(4又は5型のパワースライドドア有)の場合、車体側面と棚との隙間がほぼ無い状態で取付ができます
材質スチール
質量(kg)約20
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)40(棚1段あたり/静止時)
アズワン品番64-7968-21
外寸法・幅(mm)1000
外寸法・高さ(mm)800
外寸法・奥行(mm)310
1個
¥51,200
税込¥56,320
翌日出荷
TECCELL素材を使用した車載ラックです。TECCELL素材を使用することで軽量化ができ、燃費の向上につながります。他サイズと組み合わせることで、自由にレイアウトができます。
用途車内の整理整頓に。
付属品マジックテープ×2セット
色ブラック
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
システムは道工具のサイズや用途に合わせて自由にレイアウトができる半オーダーメイド製品のため、車種を選ばず搭載が可能です。ドイツの衝撃テストをクリアしているので、耐久性は抜群です。新車乗り換えの際、床板のみを交換するだけでシステムは積み替えすることができます。移動サービスメンテナンスカーに。荷物が多く積まれている車内整理に。企業イメージのアップに。
材質スチール、アルミ、ABS樹脂
外寸法・奥行(mm)382
ワーカーゴー(ハイゼット用)用の棚板。ラワン合板の表面(片面のみ)に天然ゴム(黒)が貼付けてあります。
用途ワーカーゴー用棚板
仕様ハイゼット用
材質ラワン合板(表面 天然ゴム)
質量(kg)2.4
アズワン品番64-8771-70
外寸法・高さ(mm)厚さ11
外寸法・奥行(mm)484
外寸法・間口(mm)960
1枚
¥17,980
税込¥19,778
16日以内出荷
ワーカーゴー(エブリイ用)用の棚板。ラワン合板の表面(片面のみ)に天然ゴム(黒)が貼付けてあります。
用途ワーカーゴー用棚板
仕様エブリイ用
材質ラワン合板(表面 天然ゴム)
質量(kg)2.6
アズワン品番64-8771-68
外寸法・高さ(mm)厚さ11
外寸法・奥行(mm)484
外寸法・間口(mm)1090
1枚
¥17,980
税込¥19,778
16日以内出荷
3段
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●注意:全ての付属品及び組立用部品は付属しておりません。●サイズ(W×D×H)mm:1000×310×800
アズワン品番68-1875-89
1組
¥45,100
税込¥49,610
翌日出荷
用途に応じて分割可能(単品ボックスには持ち手が付いているので持ち運びも可能)。キャスター付のため移動も可能。
用途電動工具から小物類までの保管、整理に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車載用折りたたみ、引き出しテーブルシステムです。テーブル部は垂直に収納されスペースをとりません。脚の収納は工具不要でワンタッチ構造です。テーブル部はアルミ材を使用、軽量構造です。付属取付金具を使用して車両に取付可能です。
付属品車両取付金具
トラスコ品番257-4539
材質テーブル部:アルミ、脚部:アルミ、本体レール:スチール
色テーブル・荷台部:シルバー、本体:黒
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)620×1330~2040×750
有効内寸法・間口(mm)500
有効内寸法・奥行(mm)1220
有効内寸法・高さ(mm)100
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
仕様4本積み用アタッチメント標準ボディ
型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期
メーカートヨタ
車種ハイエース200系
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
散らかりがちな工具や資材などの仕事道具をすっきりと収納することができる専用ラックです。
2台のラックは高さを自由に変えることができるので、収納する物に合わせて調整することができます。
2台のラックの間には通路があるので、収納物の出し入れもスムーズです。
落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。
車載ラックシリーズの収納ツールを使用することでより使いやすくなります。
トラスコ品番855-6976
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
L-BOXXに引き出しを追加
連結して積み重ねることが可能
お得な3個+ふた付きセット
用途収納
材質ポリプロピレン樹脂
色ブルー
トラスコ品番855-1472
質量(kg)4.3
1セット(3個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)458
間口(mm)907
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:250、全体:500
キャスターなし
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)70
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
棚板厚さ(mm)40
取扱説明書(6.1MB)
大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されており、収納品を盗難などから守れます。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm)
付属品中皿
材質本体:スチール
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)312
有効内寸法・高さ(mm)477
長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。
調節可能な仕切り板が1枚ついています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6988
色ブラック/オレンジ
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)30
外寸法・幅(mm)1150
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)350
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。
フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6990
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・高さ(mm)285
有効内寸法・幅(mm)360
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
職人の車載ラックシリーズ収納です。散らかりがちな工具やコード類の保管・持ち運びに便利なバスケットです。
アズワン品番65-3861-26
1セット(4個×500枚)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
。職人の車載ラックシリーズ収納です。かさばる工具をまとめて持ち運びできます。握りやすいジグザグハンドルで持ち運び楽々です。ピッタリ重ねることができるので狭い作業スペースでも邪魔になりません。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:HPB-37●容量(L):102.3●サイズ(mm):外寸/485×382×293(H) 内寸/399×303×279(H)●色:オレンジ●材質:ポリプロピレン●入数:3個●重量(kg):1.3●耐荷重:約40kg
アズワン品番65-9260-27
1セット(3個)
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。
荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。
車載用機材収納システム。
工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。
多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。
天板は釘の打てる木製。
ツッパリ効果のストッパーでガッチリ固定!
ラバークッションがガタツキを抑えます。
用途ラックとして
材質スチール(焼付塗装)
品番SV-5523
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1100×300~600
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
パレットや荷物の間に敷くだけで荷崩れを防止。
ストレッチフィルムの使用量を削減することでトータルコストも削減に繋がります。
プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能。
ハサミやカッターで自由な大きさにカットできます。
用途パレットや台車での輸送時、自動倉庫・立体ラック・車載時の荷崩れ防止。カーペットやマット類のズレ防止。
寸法(幅W×長さL)(m)1×1
材質紙
傾斜角度(°)42
質量(g/m2)100
1セット(100枚)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
グリップ力の高いPEタイプでドラム缶やペール缶などの滑り易いものに最適です。またパレットや荷物の間に敷くだけで荷崩れを防止としてご利用いただけます。
ミシン目が1m単位で入っています。
ストレッチフィルムの使用量を削減することでトータルコストも削減に繋がります。
プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能。
ハサミやカッターで自由な大きさにカットできます。
用途パレットや台車での輸送時、自動倉庫・立体ラック・車載時の荷崩れ防止。カーペットやマット類のズレ防止。
寸法(幅W×長さL)(m)1.2×300
ミシン目1mピッチ
材質PE
傾斜角度(°)65
質量(g/m2)60
1巻
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
・安全性の高いローボルトライト
・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応
・強度に優れたジュラルミン材質仕様
・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに
セット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書
材質ジュラルミン+アクリル樹脂
質量(kg)0.76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)DC12/24
ランプ効率(Lm/W)83.3
発光色昼光色
光源LEDチップ×16個
色温度(K)6000
設置場所屋外
効率48W
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
照射角度(°)60
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
クラフト紙の両面を特殊PE樹脂で加工、滑り止め効果を持たせました。
プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能を示します。
湿度変化(-20℃~60℃)による影響を受けにくい防滑性です。
ハサミで自由な大きさにカットできます。
養生ボードの使用量と貼り手間を削減します。
用途パレット、台車等での移動時の荷崩れ防止。
車載時の荷滑り防止。
自動倉庫や立体ラックの荷崩れ防止。
カーペット、マット類のずれ防止。
材質紙、ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)0.14
色ベージュ
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量なアルミ製。重量制限のある設置場所に対応します。メーカーーRKCシリーズと比べ、約20%の軽量化を実現。同サイズのスチール製ラックと比べ、約30%の軽量化を実現。非磁性のため、強力な電磁場の発生する環境でも、磁力の影響を受けません。アルミは頑丈で錆びにくく、耐久性、耐薬品性に優れ、高い強度を有しています。耐震性能1G(搭載質量300kg)を有しています。アルミ溶接構造の本体フレームは、耐震性能を考慮した設計です。スリムな薄型530mm幅と、標準570mm幅の機種をご用意。アルミニウム製の外装板が選択でき、オープンラックとしても使用できます。納期は受注後約6週間。軽量なので船舶、航空機、車載設備や、強電磁場が発生する装置のある医療機関、実験/研究施設等での使用に適しています。
仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。
材質国産材+ウレタン塗装
適合車種160系プロボックス
アズワン品番64-7968-27
1枚
¥50,600
税込¥55,660
当日出荷
仕様車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。
材質国産材+ウレタン塗装
適合車種200系ハイエース 1・2・3型前期
アズワン品番64-7968-22
1枚
¥47,100
税込¥51,810
当日出荷
仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。
材質国産材+ウレタン塗装
適合車種200系ハイエース 4・5・6型(パワースライドドア有り)
アズワン品番64-7968-24
1枚
¥47,100
税込¥51,810
当日出荷
仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。
材質国産材+ウレタン塗装
適合車種200系ハイエース 4・5・6型(パワースライドドア無し)
アズワン品番64-7968-23
1枚
¥47,100
税込¥51,810
当日出荷
仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。※クルーズ・クルーズターボ非対応
材質国産材+ウレタン塗装
適合車種3#1系ハイゼット(ショートタイプ)
アズワン品番64-7968-29
1枚
¥48,300
税込¥53,130
当日出荷
仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。※クルーズ・クルーズターボ非対応
材質国産材+ウレタン塗装
適合車種3#1系ハイゼット(ロングタイプ)
アズワン品番64-7968-28
1枚
¥57,800
税込¥63,580
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ