42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 YAMAZEN(山善) 動画あり
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫 仕様気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE 質量(kg)8.4 ブラック 間口(mm)598 電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A 定格消費電力(W)60 電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5 冷媒の種類R134a 温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26 冷媒封入量(g)24 取扱説明書(12.39MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫20L
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320 ブラック 質量(g)10000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 温度設定範囲(℃)-20~20 方式コンプレッサー式
1個
26,980 税込29,678
欠品中

AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。 セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)8.5 ブラック 長さ(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5 電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24 消費電力(W)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340
1台(22L)
22,980 税込25,278
当日出荷

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 動画あり
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時) 電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)20 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18 感電保護クラスClass III 断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料メーカーチラシ(3.2MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載対応冷蔵冷凍庫、自宅でも車でも大活躍。アウトドア・災害の時・サブ冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫。大容量10L、車載も対応の2電源対応。温度設定-20℃°~20℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
用途AC/DCの2WAY電源で、自宅・車内での使用が可能。 セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.3 ブラック 高さ(mm)275 奥行(mm)325 容量(L)10 間口(mm)485 消費電力(W)55 電源コード(m)AC:2.1、DC:3.5
1台(10L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L)約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360 質量(kg)8 コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式ペルチェ式 設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃)-9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温 仕様【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個 適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池 質量(kg)14.2※蓄電池除く 使用温度範囲(℃)0~40 出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W) 冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮 設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60 バッテリー電圧(V)14.4/18 入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体) 庫内容量(L)仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
1台
83,980 税込92,378
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg)約2.8(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300 電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式電子冷却方式 保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L)5.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード ホワイト 質量(g)10000 電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24 消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30 コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4 方式コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320 関連資料ポータブル冷蔵冷凍庫(4.5MB) USBポート(出力)5V、1A 定格内容積(L)20
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。 30Lと40Lには、キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード ホワイト 電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24 消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30 コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4 方式コンプレッサー式 USBポート(出力)5V、1A
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間口(mm)460 庫内容量(L)47.7 取扱説明書取扱説明書(24.12MB)
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチひとつで冷/温の切替が可能。家と車で使える2電源対応。化粧品などのコスメ用冷蔵庫として使える。LEDライト搭載のミラー付きでメイクもできる。デスク置きにちょうどいい4Lサイズ。
用途冷蔵庫、保温庫として。小型冷温庫 コンパクト 軽量 車 保冷庫 アウトドア 車中泊 寝室 ポータブル AC電源 車載 メイク コスメ 化粧品冷蔵庫 コスメ冷蔵庫 サブ冷蔵庫 ミニサイズ 小さい 軽い 4L ビール ジュース 缶 ペットボトル クール ホット パーソナル 質量(kg)1.55 容量(L)4 電源AC100V/DC12V(50/60Hz) コード長さ(m)AC電源コード約1.2、DC電源コード約1.5 定格消費電力(W)24 保冷温度5-25度 保温温度20-50度 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17.4×24.4×24.6 収納の目安350ml缶×6本
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。 車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213 内容積(L)14(250ml缶×30本収納) 付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンド トラスコ品番836-8012 材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム 質量(kg)11.5 定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W) 冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式 使用電源(V)DC12 断熱材ポリウレタンフォーム
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用電源単相100V(50/60Hz)、DC12V/24V共通(自動切替) 圧縮機スイングモーター(冷媒ガス圧縮方式) 温度調節ダイヤル可変式自動温度調節
1個
101,000 税込111,100
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害時の備えや、車中泊、アウトドアなどで使用できる、車載冷蔵庫です。家庭用コンセント、シガーソケットどちらでも使用可能です。容量は25L、大ストッカーには500mlペットボトルが約16本(平置き)、小ストッカーには2本収納できます。温度設定は-20~10℃で調整できます。エコ運転や、急速運転モードも搭載しています。バッテリー保護レベルの調節が可能なので、車載バッテリー使用時でも安全に使用可能です。
用途緊急時の備え、キャンプやイベント、アウトドアでの使用に。 寸法(mm)635×375×315 容量(L)25 電圧(V)DC12-24またはAC110-240選択可能 消費電力(W)40~45 ケーブル長(m)車両用:2.5 温度設定プラス10~マイナス20
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

様々な充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷蔵冷凍庫です。-20~20℃温度設定(冷凍・冷蔵)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状でついているので、スマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5.5時間、5℃設定時で約14.5時間と長時間使用することができます
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー ホワイト 質量(g)10000 消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード) 出力USBポート:5V、1A 電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V 方式コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×320×260 使用推奨温度範囲(℃)10~35(加温機能はありません) 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)15600 定格内容積(L)約15
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

適合本体AQ45シリーズ(AQ45L-TN 、AQ45L-OD)、F29Lシリーズ (F29L-TN 、F29L-CH) 間口(mm)460 庫内容量(L)47.7 取扱説明書取扱説明書(24.12MB)
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載 YAMAZEN(山善) 動画あり
マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで。冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫。エレインバッテリー対応。9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計。コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY。車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。パススルー機能搭載:専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。ソーラーパネル接続可能エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。持ち運びらくらく設計
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN 出力USB Type-A 5V/1.0A 電源コード(m)AC:約2.15(ACアダプター含む)、DC:約2.5 使用環境温度(℃)-10~32(外部電源使用時)、0~32(専用バッテリー使用時) 冷媒R134a 取扱説明書(15.5MB)
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品家庭用コンセント接続端子、シガーソケット接続端子 出力電圧(V)DC12/DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)6/3.5 設定可能温度(℃)-20~20 入力周波数(Hz)50/60
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーマルボックス TB5000シリーズ ドライブやキャンプ に最適!アウトドアの遊びをより快適に楽しくする、車載用の冷蔵庫です。冷却能力に優れた本格的な、コンプレッサー搭載式の冷蔵・冷凍庫です。 クーラーボックスや、ペルチェ式温冷蔵庫では出来ない、-22℃までの低温冷凍や、-22~20℃まで1℃単位の温度設定が可能です。 飲み物、食材、アイス等をベストな温度でキープし、食中毒や腐敗などのリスクを大幅に下げます。また、生もののお土産なども安心して購入できます。 サイズは、18Lと25Lの2種類を展開します。使い勝手が良いサイズ感+収納量を持っています。左右両開きドア(取外可能)、自動点灯のLED庫内照明、水抜き穴等、見た目だけでなく、使いやすさにも配慮したデザインです。また、自動車のバッテリーの電圧を検知する保護機能がついており、電圧の低下を検知すると自動で冷蔵庫の運転が停止し、バッテリー上がりを防ぎます。
用途車載用冷蔵冷凍庫 間口(mm)616 電源(V)DC12/24 保証期間1年間 設定可能温度(℃)-22~20
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTB071 Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W) Jackery(ジャクリ) 動画あり
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書 幅(mm)299.7 質量(kg)6.8 高さ(mm)190.5 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)191.5 定格出力(W)500 バッテリーNCM バッテリー容量(Ah)31.9 充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)191400 保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月) 出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max バッテリー容量(Wh)708.18 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
76,818 税込84,500
当日出荷

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
1セット
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力DC12V~24V/2A 充電池タイプリチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)54600 アズワン品番64-5278-62 定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120W USBポート数USB-Aポート×3/USB-Cポート×1 蓄電時間(時間)約8 動作温度範囲(℃)0~45 充電端子DC 給電端子USB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16 バッテリー容量(Wh)202 /54600mAh(3.7V換算)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。 USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。 ※充電ケーブルは別売です 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力電圧(V)DC12~24/4A 充電池タイプリチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)13600 アズワン品番64-5278-61 定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W 蓄電時間(時間)約10 蓄電池容量(Wh)506 動作温度範囲(℃)0~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

様々な場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷温庫です。充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。-20~20℃/25~60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷温庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5時間、5℃設定時で約14時間、60℃設定時で約5時間と長時間使用することができます。バッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます
ホワイト 質量(g)15000 消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)、60(保温モード) 電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×391×408 関連資料充電式ポータブル冷温庫(2.9MB) 定格内容積(L)約26
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (629種類の商品があります)

R-404Aは低・中温度域に対する業務用冷凍機器に使用されているR-502およびR-22代替冷媒として開発されたR-125、R-134a、R-143aの3成分からなる擬似共沸混合冷媒で、ショーケース、保冷車、製氷機などの冷媒として優れた特性を有しています。
用途冷凍・冷蔵 ショーケース・車載冷凍機・業務用冷凍庫 成分R-125(44%)、R-134a(4%)、R-143a(52%) 温度(℃)露点沸点温度:0.8 冷媒の種類R404A 沸点(℃)-46.6 入数(本)1(10kg)
1本(10kg×1本)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

RV・キャンピングカーのFFヒーターで高評価を得ている。べバスト(Webasto)からポータブル冷蔵庫(コンプレッサー式)が登場。職場、休日、非常用と様々なシーンで活用できるポータブル冷蔵庫。 持ち運びしやすいキャスター・ハンドル付き! 。車載用(12V/24V) 。野外(ポータブル電源) ・マイ冷蔵庫(100V)等 。飲み物や食品もたっぷり入る35L容量、庫内の仕切り板を使用することで、冷凍ノ冷蔵も可能。 。LED照明内蔵で、夜間でも安心してお使いいただけます。静音設計 。12V/24V, lOOV ACの電源使用可能 。 3段階設定可能なバッテリー低電圧保護機能搭載 。幅広い温度設定範囲:ー20°c~20°c 。シングルテンプ及びマルチテンプ機能 。コンプレッサー運転モード(エコ・マックス)設定可能 。チャイルドロック機能搭載。入力電圧 DC12/24V, AC100-24V。設定温度範囲 -20℃~20℃。冷媒 HFC-134a。断熱材 ポリウレタン。定格出力 45W±20%。定格電流 3.75A / 1.875A。重量 13.2kg。製品寸法(L×W×H)mm 704 ×390×373。梱包サイズ(L×W×H)mm 726 ×440×442
1個
39,800 税込43,780
3日以内出荷

12V車用ジャンプスターター。最大1100Aのピーク電流で12V車を瞬時に始動開始。対応車種:6.2Lまでのガソリン車、4.0Lまでのディーゼル車。始動対応回数(目安):約40回。-20℃の低温でも動作可能。大容量(60000mAh 216Wh)のバッテリー内蔵の為、ポータブルデバイス等への給電(充電)も可能。急速充電 USB-C(100W)及びDC(150W)出力ポート。車両バッテリー診断機能 バッテリーの状態をリアルタイムで表示するディスプレイ画面。高い信頼性と耐久性に優れた品質。革新的で使いやすいデザイン性。3.2インチディスプレイ搭載:主要操作情報を表示。夜間や緊急時に便利なLEDライト内蔵。フィリップス製サーマルボックス(車載用冷蔵冷凍庫)の電源供給にも最適
用途ジャンプスターター&モバイルバッテリー その他認証・証明書:FCC, RoHS2.0, PVC/BFR Free 質量(kg)2 出力USB-C 入力:PD100W Max(5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A)、USB:Quick Charge(5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A):5V=2.4A、ジャンプスタート:12V 温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×109×105 保証期間1 充電時間(時間)2.5(PD100W使用時) モードLEDライト点灯:4モード(常時点灯/点滅/SOS/オフ) バッテリー容量(mAh)内蔵:60000(216Wh) 始動電流(A)500 充放電回数(回)1000 ピーク電流(A)1100
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷