2,081件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-80 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)12 長さ(mm)35(ハブ) 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)80 質量(g)100 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
760 税込836
当日出荷

車輪径(Φmm)80 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-1 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)25 耐熱温度(℃)-20/60
1個
1,250 税込1,375
翌々日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-80 材質ナイロン6 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)33 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
765 税込842
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-300 軸径(Φmm)55 長さ(mm)90(ハブ) 許容荷重(kg)7000 車輪径(Φmm)300 質量(g)7600 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)80 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
137,700 税込151,470
翌日出荷

一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入) 車輪幅(mm)32 適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM ボス幅H(mm)36 許容荷重(daN)80 車軸径d(mm)10 材質(ホイール)アルミ
1個
669 税込736
当日出荷

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-80 軸径(Φmm)20 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)80 質量(g)500 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)40 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
8,720 税込9,592
翌日出荷

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986NM-80 材質車輪:特殊鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)40 全高(mm)120 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-11 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)特殊鋼 仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング エスコ品番EA986NN-80 材質車輪:特殊鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)40 全高(mm)120 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-80 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-80 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-1 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
9,190 税込10,109
翌日出荷

420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ 偏心E(mm)- 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S 型式415G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
用途静音環境を求める現場に最適 材質(車輪)ゴム 仕様自在キャスター 材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム 形状自在車 車輪幅(mm)38 ストッパーなし
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
用途静音環境を求める現場に最適 材質(車輪)ゴム 仕様固定キャスター 材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム 形状固定車 車輪幅(mm)38 偏芯E(mm)-
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)