汎用タイプ製品で、様々な車両に取り付けることができます。
12個の高輝度LEDを使用、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかに発光します。
ウィンカーはシーケンシャル点灯と通常点滅の切り替えが可能、またシーケンシャルウィンカーの流れる方向も切り替え可能な仕様となっています。
6か月間のメーカー保証付き
用途汎用車高灯
適合12V・24V対応
横幅(mm)338
縦幅(mm)34.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。二重写りのない高級クローム表面鏡を採用。後続車のヘッドライトの眩しさをカットする反射率を採用。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
用途ミニバン・セダンに
ミラー形状曲面鏡
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。
スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。
アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。
豊富なラインナップ
アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な
ラインナップをご用意しています。
アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。
他車への眩感を防ぐ照射設計としています。
高輝度LED採用
高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な
明るさを確保しています。
防水機能
レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
奥行(mm)21
横幅(mm)51
縦幅(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。ライトは自動追尾機能付。小型でも明るい1灯型(1000lm)。水平検知エリア270度 検知距離8m(高さ2.5mに設置時)範囲をカバーします。点灯時間などの細かな設定が可能です。
モーター内蔵、自動追尾式センサーライト
センサーが検知するとLEDセンサーライトヘッドが追従
法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様外観図:DSL10TC1(71435)※DXアンテナのHP確認
全光束(Lm)1000
検知範囲270°
センサー感知方式人感センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(5.42MB)
電球の種類LED
照射角度(°)左方向・右方向90(自動追尾時:角度45度ステップ)上方向90/ 下方向28
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
アルミ切削加工で製作したサイドスタンドです。長さ155mm~215mmの間で長さを調整することができ、幅広い車高に対応します。8インチ、10インチ車輌対象、フレームNo130007以降の車輌に対応します。ノーマルルック8インチ車に最適な長さです。サイドスタンド警告灯は使用不可になります。サイドスタンドを使用した状態で乗車したり体重をかけないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
13日以内出荷
シリコン素材で、角度調整自由自在、協力磁石付きで、どこへでもぴったり
使い方自由自在!車の緊急時の作業灯、事故時の安全灯など
災害時の非常灯、アウトドアでの誘導灯など、あらゆるシーンで大活躍。
15灯の高輝度、最大60ルーメン
6LED点灯、全点灯、全点滅、消灯の4モード切替可能
電源単三乾電池×3本 テスト電池付
材質ABS、シリコン樹脂
寸法(mm)約350×210×20
色オレンジ
質量(g)約230
機能LEDライト
連続点灯時間約16時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
シリコン素材で、角度調整自由自在、協力磁石付きで、どこへでもぴったり
使い方自由自在!車の緊急時の作業灯、事故時の安全灯など
災害時の非常灯、アウトドアでの誘導灯など、あらゆるシーンで大活躍。
12灯の高輝度、最大50ルーメン
4LED点灯、全点灯、全点滅、消灯の4モード切替可能
電源単三乾電池×3本 テスト電池付
材質ABS、シリコン樹脂
寸法(mm)約200×75×20
色オレンジ
質量(g)約115
機能LEDライト
連続点灯時間約19時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード