2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用 種類リニア形 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 寸法A(mm)20 寸法C(mm)25 寸法D(mm)50 寸法F(mm)7.2 寸法E(mm)12.4 仕上シルバーアルマイト処理 材質アルミ合金 推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
1本ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベンダーレール 岡田装飾金物 動画あり
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合ベンダー 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)