どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm
寸法l(mm)1829
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)0.43
間口W×奥行D(mm)42×15
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)3030
厚さ(mm)0.35
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm
寸法l(mm)1829
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)100
適合窓
材質アルミ押出形材 端部樹脂成型
シリーズAF91シリーズ
適応下地鉄骨
関連キーワード