ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。
換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本)
ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。
単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。
製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。
火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質ステンレス鋼板 材厚0.4mm
色ホワイト
表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
勾配軒先用の通気見切縁。軒受けが無くても簡単に施工可能。
寸法(mm)107×1820
換気面積(cm2/m)104
タイプ非防火タイプ
長さ(mm)2730
材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
軒先全周から、効果的に吸排気、取付けに下穴や下地材が不要。
軒先全周っでタップリと吸排気。
軒先全周から換気、住宅金融支援機構の融資基準の必要面積の約1.5倍の換気面積。
細かいパンチ穴が無数にあけてあり、抜群の換気効率です。
水平軒天(軒先)用の通気見切縁です。
長さ(m)1.82
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)60×909
有効換気面積(cm2)165.4
建物に調和するコンパクト設計です。
取付はタッピンねじ等で任意止めしてください。
材質アルミニウム
色ホワイト
仕上アルマイト処理 電着塗装
定尺(m)1.82
コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。
全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。
アルミ製なので耐食性に優れています。
用途見切や派風部分に取り付ける換気金物
材質アルミニウム(JIS H4040)
付属品ステンレスカラービス×4
色アイボリー
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
屋根の形状を選ばず設置が可能です。
目立ちにくい黒色仕上です。
樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。
防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質硬質PVC樹脂
色黒
定尺(m)1.82
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
軒部分の通気用部材としても使用可能。
壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。
バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPE
色ブラック
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。
水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。
これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!
長さ(mm)1820
材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート
有効換気面積(cm2)101
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。
表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
多様な設計に対応 「破風・鼻隠しをスリムにしたい」「軒アリでも軒ゼロでも使える部材がほしい」という声にお応えして開発した通気見切り材です。多様性を持たせたデザインがポイントです。
用途通気見切り
材質ガリバリウム鋼板、ポリプロピレン
規格寸法(mm)17×40×1820
入数10本
ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
種類角型グリル
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
勾配軒先用の通気見切縁。軒受けが無くても簡単に施工可能。
寸法(mm)107×1820
換気面積(cm2/m)104
フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適
軒天全方位に取付け可能
材質ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×40×1820
壁体内通気の上部出口に。
長さ(mm)2730
材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322
関連キーワード