液中の硬度成分(カルシウムイオン等)を効率よく吸着除去します。
強酸性カチオン交換樹脂を使用しており、フィルターを通水するだけで軟水を造水可能です。
材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂
内径(Φmm)28
使用温度(℃)5~38
用途スチームコンベクションオーブン(小・中型)
仕様毎朝放流時間:20秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
流量(L/min)10
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。
軟水を作る時に使用します。
カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。
仕様イオン交換フィルターカチオン100%
タイプカチオン100%
内容量(g)630(約800cc)
流量(L/h)5~10(水道水にて)
採取量約200L
サイズ(mm)Φ75×250
アズワン品番1-5736-02
使用水温(℃)5~40
純度(MΩ)15~17.5
適合ハウジングサイズ10インチ
1個
¥5,390
税込¥5,929
10日以内出荷
10インチハウジングに入るイオンカセットです。
適合ハウジングサイズ10インチ
流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)
寿命フィルター:150L/本(±50%)
寸法(mm)Φ72~74×250±2
内容量(mL)700±50
仕様毎朝放流時間:20秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)5000
ろ過流量10L/分
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
1本
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
採水量150L/h
寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250
材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
質量(g)約850
使用水温(℃)(通水)1~40
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
ろ過流量10L/分
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1本
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi
種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)
寸法(mm)Φ50×273
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
仕様毎朝放流時間:20秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)3000
ろ過流量10L/分
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
1本
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

フィルターハウジング
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302
使用水温(℃)2~40
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)84(Oリング)
常用使用圧力(MPa)0.35以下
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
環境にやさしい、植物性由来のプラスチック採用でリニューアル!。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウム、カルシウムを除去し、やさしい水(軟水)を作ります。活性炭(抗菌活性炭配合)が、カルキ臭を吸着しおいしい水を作ります。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。
適合機種ピュアクリスタルコパン セラミックス フィット ミューティー
材質PP、イオン交換樹脂、活性炭
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×177
1袋(3個)
¥869
税込¥956
4日以内出荷
環境にやさしい、植物性由来のプラスチック採用でリニューアル!。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウム、カルシウムを除去し、やさしい水(軟水)を作ります。活性炭(抗菌活性炭配合)が、カルキ臭を吸着しおいしい水を作ります。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。
適合機種ピュアクリスタルコパン セラミックス フィット ミューティー
材質PP、イオン交換樹脂、活性炭
水道水から純水、超純水、軟水を精製します。
中身が見えて安心です。
内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。
質量(kg)約12
採取量1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)187×620×610
純水度(%)約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。
通水量(L/h)20~100
樹脂量(L)5(カチオン:アニオン比=1:1.5)
構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)
耐水圧(MPa[kgf/cm2])最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
環境にやさしい、植物性由来のプラスチック採用でリニューアル!。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウム、カルシウムを除去し、やさしい水(軟水)を作ります。活性炭(抗菌活性炭配合)が、カルキ臭を吸着しおいしい水を作ります。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。
適合機種ピュアクリスタル1.5L/2.5L ブルーム グラッシー
材質PP、イオン交換樹脂、活性炭
質量(g)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×177
1袋(2個)
¥869
税込¥956
4日以内出荷
不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチ。活性炭(抗菌活性炭素は配合)でカルキ臭を吸着しキレイを維持します。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウムカルシウムを除去してペットにやさしい軟水に
適合機種ピュアクリスタル1.5L/2.5L ブルーム グラッシー
1箱(4個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチ。活性炭(抗菌活性炭素は配合)でカルキ臭を吸着しキレイを維持します。
適合機種ピュアクリスタルコパン セラミックス フィット ミューティー
1箱(5個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチ。活性炭(抗菌活性炭素は配合)でカルキ臭を吸着しキレイを維持します。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウムカルシウムを除去してペットにやさしい軟水に
適合機種ピュアクリスタル1.5L/2.5L ブルーム グラッシー
1箱(4個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチ。活性炭(抗菌活性炭素は配合)でカルキ臭を吸着しキレイを維持します。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウムカルシウムを除去してペットにやさしい軟水に
適合機種ピュアクリスタル1.5L/2.5L ブルーム グラッシー
1箱(2個)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。
蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。
ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。
無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。
電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。
付属品給水ホース・純水ホース各1本
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
ろ過流量10L/分
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1本
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
ろ過流量10L/分
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1本
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
イオン交換樹脂用カートリッジフィルター
アズワン品番63-1239-32
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒
種類I形
交換目安カートリッジ:12か月
常用使用圧力(MPa)0.07~0.75
耐圧性(MPa)1.75
配管接続口径G1/2
ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)
ろ過流量10L/分
材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1本
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
イオン交換式純水装置の交換用です。
適合本体MKTP-5-CT
直径×長さL(Φmm×mm)116×503±3
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
対応カートリッジUSC-6
1台
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
適合本体MKTP-5-CT
イオン交換樹脂(L)5
比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
全自動コーヒーマシン用ウォーターフィルター。デロンギの全自動コーヒーマシン用*として開発したウォーターフィルターです。※コーヒーマシン表示部での交換時期お知らせ有無について、取扱説明書ご参照ください。。石灰分の付着を軽減。イオン交換により水の硬度成分を除去することで、マシン内部への石灰分の付着を軽減します。また水の不純物を吸着する活性炭を配合しています。。コーヒー本来の味や香りを引き出す。一般的に軟水は硬水に比べ、コーヒー豆の持つ風味が感じやすいとされており、コーヒー本来の味や香りをお楽しみ頂けます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ペット用フィルター式水飲み器No.1ブランド「ピュアクリスタル」。水道水から「ペットの健康水」をつくるピュアクリスタル。フィルターで汚れもヨダレもしっかりキャッチし、いつでもキレイなお水が飲めます。固定パーツでサークル・ケージにしっかり固定。差し込み式なので取り外しがカンタンでお手入れもラクラク。ファンネルはワンちゃんの飲みやすい深めの仕様。ネコちゃんには付属の専用アタッチメントでこぼれ落ちるお水を。付属の専用ベースで固定無しで、壁沿いに置けます。フィルターで食べカス、被毛、ホコリをしっかりキャッチ。軟水化フィルター1枚付き!
材質本体・ベース:PP、アタッチメント:PS、サークル固定パーツ:ABS、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭
色ホワイト
容量(mL)定格水量:900
本体質量(g)710
定格消費電力(W)2.8(50Hz)2.4(60Hz)
電源コード(m)約2.0(中間接続部含む)※本体からの長さ
電気代の目安1ヶ月約54円(50Hz/1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約23.5×12.5×20
1箱
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。
最大流量(L/min)20~30
標準流量(L/min)8以下
使用温度範囲(℃)2~40
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。
・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・軟水~中硬水に適しています。
・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ
*マスバランス方式、ISCC+認証取得
・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm*
*APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済
・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く)
・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去
・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様総ろ過水量(1個):150L
幅(mm)100
質量(kg)0.111
高さ(mm)75
奥行(mm)57
交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
浄水能力15+1項目除去
1セット(3個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ガラスのような透明感。愛猫の興味をかきたてる”流れる””たまる””零れ落ちる”3通りの水流が選べ、360°どこからでも飲めるラウンドフォルム。ピュアクリスタル史上初!お手入れがしやすいコードレスポンプ&タンク採用。いつもたくさんキレイな水を! ごくごく飲む!飲水量30%UP!※第3者機関による試験より。ネコちゃんの水をなめる飲み方に適したファンネル。サッと洗えて汚れが溜まりにくいフラット設計。もしもの時も安心!電気が止まってもファンネルにお水が残る。省エネ・静音ポンプ採用。1.5Lでたっぷり水容量!お留守番も安心です!。水位低下お知らせポンプ&自動停止する安全設計ポンプ。【軟水化フィルター付き】。フィルターのふわふわ繊維が食べカス、抜け毛、ホコリをからめ取って離さない!。イオニック(イオン交換樹脂)が水道水のマグネシウム、カルシウムを除去してペットにやさしい軟水に!。抗菌活性炭配合でカルキ臭を吸着しおいしい水に。獣医師推奨・・・流れる水にネコちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。
材質本体:AS・ABS、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭
本体質量(g)890
電源コード(m)約1.2※本体からの長さ
定格消費電力DC5V 0.5A 2.0W、 AC100V 2.3W
電気代の目安1ヶ月約46円(1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約23×23×14.5
水量(L)定格1.5
1箱
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ペット用フィルター式水飲み器No.1ブランド「ピュアクリスタル」。水道水から「ペットの健康水」をつくるピュアクリスタル。フィルターで汚れもヨダレもしっかりキャッチし、いつでもキレイなお水を。いつもたくさんキレイな水を! ごくごく飲む!飲水量20%UP!※第3者機関による試験より。ワンちゃんの水を舌ですくい上げる飲み方に適したファンネル。サッと洗えて汚れが溜まりにくいフラット設計。もしもの時も安心!電気が止まってもファンネルにお水が残る。省エネ・静音ポンプ採用。電気代が70%ダウン。水位窓がついて、お水の交換のタイミングが分かりやすい!。1.5Lでたっぷり水容量!お留守番も安心です!。水位低下で自動停止する安全設計ポンプ。【軟水化フィルター付き】。フィルターのふわふわ繊維が食べカス、抜け毛、ホコリをからめ取って離さない!。イオニック(イオン交換樹脂)が水道水のマグネシウム、カルシウムを除去してペットにやさしい軟水に!。抗菌活性炭配合でカルキ臭を吸着しおいしい水に。獣医師推奨・・・流れる水にワンちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。
材質本体:PP、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭
色ホワイト
電源コード(m)約1.2※本体からの長さ
定格消費電力DC5V 0.1A 0.5W、 AC100V 0.8W
電気代の目安1ヶ月約16円(1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約22.5×19.5×13.5
水量(L)定格1.5
1箱
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ペット用フィルター式水飲み器No.1ブランド「ピュアクリスタル」。水道水から「ペットの健康水」をつくるピュアクリスタル。フィルターで汚れもヨダレもしっかりキャッチし、いつでもキレイなお水を。いつもたくさんキレイな水を! ごくごく飲む!飲水量30%UP!※第3者機関による試験より。ネコちゃんの水をなめる飲み方に適したファンネル。サッと洗えて汚れが溜まりにくいフラット設計。もしもの時も安心!電気が止まってもファンネルにお水が残る。省エネ・静音ポンプ採用。電気代が70%ダウン。水位窓がついて、お水の交換のタイミングが分かりやすい!。1.5Lでたっぷり水容量!お留守番も安心です!。水位低下で自動停止する安全設計ポンプ。【軟水化フィルター付き】。フィルターのふわふわ繊維が食べカス、抜け毛、ホコリをからめ取って離さない!。イオニック(イオン交換樹脂)が水道水のマグネシウム、カルシウムを除去してペットにやさしい軟水に!。抗菌活性炭配合でカルキ臭を吸着しおいしい水に。獣医師推奨・・・流れる水にネコちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。
材質本体:PP、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭
色ホワイト
電源コード(m)約1.2※本体からの長さ
定格消費電力DC5V 0.1A 0.5W、 AC100V 0.8W
電気代の目安1ヶ月約16円(1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約22.5×19.5×13.5
水量(L)定格1.5
1箱
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ペット用フィルター式水飲み器No.1ブランド「ピュアクリスタル」。水道水から「ペットの健康水」をつくるピュアクリスタル。フィルターで汚れもヨダレもしっかりキャッチし、いつでもキレイなお水を。いつもたくさんキレイな水を! ごくごく飲む!飲水量20%UP!※第3者機関による試験より。ワンちゃんの水を舌ですくい上げる飲み方に適したファンネル。サッと洗えて汚れが溜まりにくいフラット設計。もしもの時も安心!電気が止まってもファンネルにお水が残る。省エネ・静音ポンプ採用。電気代が70%ダウン。水位窓がついて、お水の交換のタイミングが分かりやすい!。2.5Lでたっぷり水容量!お留守番も安心です!。水位低下で自動停止する安全設計ポンプ。【軟水化フィルター付き】。フィルターのふわふわ繊維が食べカス、抜け毛、ホコリをからめ取って離さない!。イオニック(イオン交換樹脂)が水道水のマグネシウム、カルシウムを除去してペットにやさしい軟水に!。抗菌活性炭配合でカルキ臭を吸着しおいしい水に。獣医師推奨・・・流れる水にワンちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。
材質本体:PP、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭
色ホワイト
電源コード(m)約1.2※本体からの長さ
定格消費電力DC5V 0.1A 0.5W、 AC100V 0.8W
電気代の目安1ヶ月約16円(1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約26.5×22×14.5
水量(L)定格2.5
1箱
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ペット用フィルター式水飲み器No.1ブランド「ピュアクリスタル」。水道水から「ペットの健康水」をつくるピュアクリスタル。フィルターで汚れもヨダレもしっかりキャッチし、いつでもキレイなお水を。いつもたくさんキレイな水を! ごくごく飲む!飲水量30%UP!※第3者機関による試験より。ネコちゃんの水をなめる飲み方に適したファンネル。サッと洗えて汚れが溜まりにくいフラット設計。もしもの時も安心!電気が止まってもファンネルにお水が残る。省エネ・静音ポンプ採用。電気代が70%ダウン。水位窓がついて、お水の交換のタイミングが分かりやすい!。1.5Lでたっぷり水容量!お留守番も安心です!。水位低下で自動停止する安全設計ポンプ。【軟水化フィルター付き】。フィルターのふわふわ繊維が食べカス、抜け毛、ホコリをからめ取って離さない!。イオニック(イオン交換樹脂)が水道水のマグネシウム、カルシウムを除去してペットにやさしい軟水に!。抗菌活性炭配合でカルキ臭を吸着しおいしい水に。獣医師推奨・・・流れる水にネコちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。
材質本体:PP、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭
色ホワイト
電源コード(m)約1.2※本体からの長さ
定格消費電力DC5V 0.1A 0.5W、 AC100V 0.8W
電気代の目安1ヶ月約16円(1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約26.5×22×14.5
水量(L)定格2.5
1箱
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ガラスのような透明感。たっぷり飲める深いファンネルと、水の飛び散りを抑えつつ愛犬の顔が良く見えるクリアガード。ピュアクリスタル史上初!お手入れがしやすいコードレスポンプ&タンク採用。いつもたくさんキレイな水を! ごくごく飲む!飲水量20%UP!※第3者機関による試験より。ワンちゃんの水を舌ですくい上げる飲み方に適したファンネル。サッと洗えて汚れが溜まりにくいフラット設計。もしもの時も安心!電気が止まってもファンネルにお水が残る。省エネ・静音ポンプ採用。1.5Lでたっぷり水容量!お留守番も安心です!。水位低下お知らせポンプ&自動停止する安全設計ポンプ。【軟水化フィルター付き】。フィルターのふわふわ繊維が食べカス、抜け毛、ホコリをからめ取って離さない!。イオニック(イオン交換樹脂)が水道水のマグネシウム、カルシウムを除去してペットにやさしい軟水に!。抗菌活性炭配合でカルキ臭を吸着しおいしい水に。獣医師推奨・・・流れる水にワンちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。
材質本体:AS・ABS、フィルター:PP・イオン交換樹脂、活性炭
本体質量(g)約910
電源コード(m)約1.2※本体からの長さ
定格消費電力DC5V 0.5A 2.0W、 AC100V 2.3W
電気代の目安1ヶ月約46円(1kWh 27円の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約23.7×23.7×19
水量(L)定格1.5
1箱
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
外界から遮断された地中深くの天然水を採水し、ミクロフィルターで除菌。さらに超高温殺菌を施すことでフィルターでは除けないウイルスにも万全。5年間保存可能。硬度17の軟水なので赤ちゃんの調乳用の水としても安心。
用途非常時・災害時の備えとして
種類保存水
硬度17mg/L
pH7
原材料鉱水
保存期間(年)5
関連キーワード
1
2
次へ