材質ステンレス、木柄
寸法C(mm)126
先端厚さ(mm)約0.5
材質(ハンドル)ブナ材
材質(ブレード)SUS420J 2
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ブレード)SUS420J2
材質(ハンドル部)天然木
材質本体:ステンレス 柄:ホワイトウッド
材質(ブレード)SUS420J2
材質(ハンドル部)SUS304
材質ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
材質刃部/ステンレス420J2、柄部/天然木
材質ステンレス(SUS410)
3サイズで使いやすいポリプロピレン製の軟膏ヘラ。
材質ステンレス(SUS420-J2)
材質ブレード部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製) フッ素コーティング、ハンドル部分:木製
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
3サイズで使いやすいPP製の軟膏ヘラです。
材質ポリプロピレン
材質(柄部)SUS304
材質(ヘラ部)SUS420_J2
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
薬局等構造設備規則に準じた薬局に備えるべき調剤に必要な器具のセットです。
セット内容液量計(30mL・100mL)×各1コ、赤液棒状温度計(0~100℃)、重湯煎器、軟膏板(180mm)、乳鉢(乳棒付・120mm)、ビーカー(ガラス製・100mL)、簡易型局方フルイ(3枚組)、軟膏ヘラ(M)、軟膏ヘラ(PP製)、メスピペット(0.2mL)、メスシリンダー(ガラス製・100mL)、薬匙(ステンレス製・3本組)、薬匙(プラスチック製・3本組)、ロート(ガラス製・75mm)
松吉医科器械コード24-5011-00
1セット
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
手練りは大変だし疲れる…」「本格的な練り機は高価すぎる…」そんなお悩みを解決する、簡易軟膏練り機です。フットコントローラーを踏み込んでボウルを回転させ、ヘラで押さえつけて練る半自動タイプ。手練りより均等に早く混ざり、調剤業務の効率化を図ることができます。
付属品ステンレスボウル1個、シリコンヘラ大・小各1個、フットコントローラー1台、コネクターカバー1個
質量(kg)本体…約2、ステンレスボウル…約220g
容量対応可能:200g
外形寸法(mm)幅138×奥行225×高さ210(高さはステンレスボウル装着時)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)90
アズワン品番68-5331-09
1台
¥83,118
税込¥91,430
5日以内出荷
セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1
アズワン品番8-8441-01
1セット
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
関連キーワード