101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAMILeX(ハミレックス)転倒防止ワイヤー
ディスプレイスタンドをロープで天井や壁面の高い位置につなげて使用。 学校や人通りが多い場所などで不慮の力が加わった場合でもディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。
使用荷重(kg)150以下(2本使用) 材質ブラック 質量(kg)約0.1 ワイヤー長(mm)1500 外寸法・幅(mm)1500 関連資料(1.15MB)
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

種別転倒防止ベルト 仕様Φ5-2穴(ステン) サイズシングルSUS1.5mm×1m裸ワイヤー
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

液晶テレビの転倒を防ぐ、転倒防止ワイヤーです。地震などによる転倒・落下を防ぎ、ケガを防止します。耐荷重:50Kgまでのテレビに対応
種別転倒防止ワイヤー 寸法(mm)約600 質量(g)35 材質ワイヤー:ステンレス、ポリプロピレン、金属部分:スチール、銅 耐荷重(kg)50 ワイヤー長(mm)600 ブラック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合120kg セット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個 種別転倒防止ベルト 寸法(mm)(金具L)118×54×33 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強相当
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。 アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。 耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。 取付け・取外し・移設が容易です。 円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。 床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。 床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強 セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個 寸法(mm)284×80×35 過負荷耐量300kg/個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)480
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷


壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
高さ(mm)33
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm)3-4.3 箱入数5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
1セット
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別転倒防止ベルト 仕様Φ5-2穴(ステン) サイズダブルSUS1.5mm×1m裸ワイヤー
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。
用途工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。 トラスコ品番521-4741 材質亜鉛 長さ(m)1 ロープ径(Φmm)3 最大荷重(kg)落下:45、転倒:359
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ワイヤー径(Φmm)1 静止荷重(kg)10 材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm)(ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TVや家具などの転倒防止に固定ができる 耐震ストッパーです。強力両面テープで固定することで転倒や落下防止に役立ちます。2個セットです。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止に 種別転倒防止ストッパー 質量(g)250
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

アイストラップを、固定したい壁面と什器に取り付けてから、ワイヤーロープを通したリーズロックで間隔を調整してください。
セット内容リーズロック(止め金具)×2、ワイヤーロープ1200×2、アイストラップ×4個、皿ビス×8本 材質ワイヤーロープ:ステンレス、リーズロック・アイストラップ:スチール 耐荷重(kg)25 ロープ径(Φmm)ワイヤー:1.5
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1箱(5パック)
4,698 税込5,168
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受け金具を固定後もU型金具を外すことができるので、設置後の移動も簡単です。
用途耐荷重は取り付け箇所によって異なります。 ※キャスター取り付け時はご使用になれません。 材質ステンレス
1組(2セット)
529 税込582
翌日出荷

1個
655 税込721
当日出荷

日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キャスター付き設備の転倒・移動防止の為の固定具です床に接着固定したΦ80円盤につないだワイヤーをキャスターにくぐらせ装置の転倒・移動を防止しますワイヤーの長さが200mmとなっております。
材質表面処理鋼板 アクリル系両面接着材 本体寸法(mm)384×80×35 質量(g/個)480 耐荷重(kg)300/個 セット内容接着材付きΦ80円盤、ワイヤーセット1個、六角頭付きボルト(M16) アズワン品番61-3740-73
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。 セット内容スリーブ2個入 材質ステンレス(SUS304)
1袋(2個)
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に 付属品取付用金具 4個、ビス 12本 材質スチール 引張強度チェーン引っ張り強度 300kg/本 チェーン長(mm)800
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫 セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ワイヤー 1m:2本/アルコールパット:2個 材質本体:ステンレス/ワイヤー:ステンレス/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

耐荷重約200kg/1セット。重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫 セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ワイヤー 1m:2本/アルコールパット:2個 材質本体:ステンレス/ワイヤー:ステンレス/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

補強用途以外にも、フックやバスケットなどのパーツの取付けや、ラックのサイドや背面に取付けて収納物のこぼれや転倒防止にも便利です。
ポール径(Φmm)25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。 仕様7×7縒り 2018年トラスコ掲載ページ2 0911
1巻ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品
ワイヤーロープを少量でご使用される場合に最適です。水回りに最適なステンレス製です。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 材質本体:ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインコーティングワイヤロープ
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 トラスコ品番127-5613 グリーン購入法適合
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品
●ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途●転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 トラスコ品番127-8729 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。 トラスコ品番849-0439 材質本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC) 長さ(m)100 使用荷重(kg)30 ロープ径(Φmm)1.5 構成ワイヤ:7×7 破断荷重(kg)80
1巻
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ニッサチェイン玉付きワイヤーロープ
エコ商品
加工済の為、すぐにご使用可能です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-6256 材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、玉部分:ステンレス 径(Φmm)玉:4.8 長さ(m)1 使用荷重(kg)20 ロープ径(Φmm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。 セット内容スリーブ2個入 材質アルミニウム(A-5052)
1袋(2個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

パイプや梁、柱にワイヤーを回してループを作ります。 ループの径は自由に調節できます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。ワイヤーループを簡単に作れるので、サインやダクトの吊り下げ、イベントブースや施設内の転倒防止に。 トラスコ品番207-6085 材質/仕上ステンレス 質量(g)11 タイプループ 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 アズワン品番64-8714-04
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0445 質量(kg)2 全長(m)100 線径d(Φmm)2.0 使用荷重(kN)1.17
1巻(100m)
10,980 税込12,078
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0446 質量(kg)3 全長(m)100 線径d(Φmm)2.5 使用荷重(kN)1.56
1巻(100m)
15,980 税込17,578
7日以内出荷