こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)200
組立時間10~20分
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
色白
耐荷重(kg)200/2本使用時
取扱説明書(1.2MB)
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
工具不要で簡単取り付け
用途家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震などによるリスクを軽減する防災用品です。
種別転倒防止ポール
耐荷重(kg)200
材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、パッド:EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール H型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。
H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
耐荷重(kg)150
種別つっかえ棒
材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂
色ホワイト
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
押入れなど様々な場所で使える突っぱりポール。
ネジ、クギを使わず、簡単取付け!
ジャッキでガッチリ固定します。
種別つっかえ棒
耐荷重(kg)200
材質(ねじ部)鉄製(メッキ仕上げ)
パイプ径(Φmm)(外側)29.6、(内側)25.4
材質(樹脂部)ABS樹脂、EVA樹脂
材質(ポール)鉄パイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)
設置面積(幅W×奥行D)(mm)72×212
信頼のWポール仕様(2つの支点で安定性が向上)
大型圧着面積150平方センチメートル
耐圧荷重200kg
壁紙にマッチするホワイトカラー
ニーズに合わせた2サイズ
目隠し用途のカーテンを取り付け可能(カーテンポール・カーテンは付いておりません)
種別つっかえ棒
耐荷重(kg)200
地震の時などに活躍する家具等の転倒を防ぐ突っ張り式のポールです。
ポールを2本(H型)にすることでより強度を高めています。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
耐荷重(kg)約200/2本使用
材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS/TPE
色白
取扱説明書(7.0MB)
家具を傷つけずに簡単に取付られる家具転倒防止器具。家具の滑り出しを防ぐ補助板(家具転倒防止板)付で安全性を高めましています。
奥行(mm)約240
仕様(付属家具転倒防止板)1枚、(耐圧2本使用時)1500kg
種別つっかえ棒
材質鋼鉄製(メラミン焼付塗装)
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。
ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止
種別つっかえ棒
高さ(cm)(家具から天井まで)10~20
仕様(耐圧)800kg
材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.9MB)
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
業界最強耐圧の2t、釘・接着剤は使わず家具や建物をキズつけません。取り付け、取り外しが簡単にできます。
用途家具転倒防止
仕様(耐圧)2000kg
材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
種別つっかえ棒
エスコ品番EA979BB-5
1個
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。
ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。
半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。
材質EVA樹脂
種別転倒防止ストッパー
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9
仕上クローム
荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!
物干しポール 突っ張り式
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)(ハンガー)390
色白
取付高(mm)2100~2800
奥行(mm)780
耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり)
アズワン品番65-0603-12
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
地震発生時の力強い味方、すっきりスリムでしっかり守ります。家具などの固定・転倒防止。本体はアルミ製で、上品な外観です。金属製なので、すっきりと細く作ることが出来ました。家具との設置面は、高密度のウレタン素材を使用しています。天井や家具に傷をつけることなく使用することが出来ます。室内の景観や雰囲気を崩さないホワイトカラーです。
寸法(mm)【固定板】(上部)51×201・(下部)60×252
耐荷重(t)最大2(最短寸法時の強度です、使用状況により異なります)
材質アルミ・鉄・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
高さ(mm)34
奥行(mm)34
パイプ径(Φmm)22.0・19.0
こんなお得な商品も!
突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに
耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)
材質スチール
耐荷重(kg)20
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。
マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。
ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可
使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。
色透明
使用温度範囲(℃)5~40
使用温度(℃)-10~60
お手持ちの突っ張り棒にセットするだけで、突っ張り棒をしっかり固定します!ネジ・クギ不要です。ホッチキスで簡単に取付できます。キズあとはほとんど目立ちません!
付属品専用ステンレス針50本入り
材質ポリエチレン
色ホワイト
高さ(cm)1.4
ボンネットの突っ張り棒としてやハンドルからブレーキを張る事で一人でもランプ確認等行えます。
アクセルとハンドルに固定してエンジンの回転調整として。
ドア廻りの作業時に締まり防止として。
3段スライド式で好みの長さで固定できます。
全長(mm)560~1230
質量(kg)0.589
耐荷重(kg)10
ケース寸法(mm)590×150×50
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
組み換えにより左右どちらでも使用可能なラック。
カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 リビング 引き出し カウンター下収納棚 キッチン下収納 収納
収納場所にこまる小物や雑貨のちょっとした収納が可能な扉付き収納。
カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 収納棚 収納 棚 キッチン 引き戸 リビング収納
お好みの幅に伸縮可能なラック。
カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 リビング 引き出し カウンター下収納棚 キッチン下収納 収納
夏は外からの日差しを和らげ、冬は寒さを抑える、
遮熱機能のある遮光カフェカーテンです。
お手元の突っ張り棒に通してご利用頂くシンプルな目隠しカーテンです。
遮光1級生地で遮光率は99.99%あり、日差しをカットしてくれます。
防炎 加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベル付き。
1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途窓や棚など、オフィスや店舗にて目隠ししたい場所
幅(cm)15~280
長さ(cm)15~220
機能防炎、遮光1級
色数全34色
サービス分類オーダー・加工
突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。
リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。
幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。
高さは生地の総丈になります。
引き出し4杯仕様なので、リビングやキッチンで収納に困るちょっとした物を収納可能なチェストです。
カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカースリムラック 飾り棚 収納家具 キッチン収納 リビング 収納棚
約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立
材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム
全長(mm)約2,000~5,070
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
約1.3~3mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立・仮止め
材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム
全長(mm)約1,330~3,070
質量(g)1480
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
【JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025】〈新商品部門〉経済産業省 製造産業局長賞 受賞
【2025年夏の文紙フェア】〈新商品部門〉金賞 受賞
しっかりと固定でき、硬化後は両面から剥がすことが可能な新カテゴリーの固定剤です。
ズレ防止、転倒防止、フック取付、装飾など、様々な用途にご使用いただけます。
ジェル状なので、凹凸面の固定にも対応します。
開封後も長持ちする、保管用キャップ付きです。
用途フック・インソール・マット・ブックエンド・マグネット・アクセサリースタンドなどの、生活を快適にする固定に
防犯対策として、センサーライトなどの固定に
盗難抑制対策として、宅配ボックス・グレーチング・スマートドアホンなどの固定に
揺れ、風による店頭対策として、室外機・ワレモノ・突っ張り棒・ライトスタンドなどの固定に
付属品保管用キャップ
色クリア
主成分変成シリコーン樹脂
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性はがせる
関連資料製品カタログ(5.96MB)
被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、モルタル、コンクリート、ガラス、陶磁器、木材
ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
材質ステンレススチール
幅(cm)3
高さ(cm)6.5
壁面強度の弱い石こうボードやベニヤ板にも突ぱり棒を取り付けできるサポート板。端部の高さが3.5cm以下の突っ張り棒・突っ張り棚に対応。(ばね式タイプ用)ずれ落ちず、耐荷重もアップするのでつっぱり棒を強力に設置可能
付属品石膏ボード用ホチキス針、ベニヤ板用ネジ
材質本体/EVA樹脂、ホッチキス針/ステンレス、ネジ/鉄(メッキ)
色白
質量(g)(約)13
耐荷重(kg)15
寸法(cm)(約)3.7×0.7×5.8
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)1.83
色ブラック
ポール径(Φmm)4540
伸長(cm)最小:150、最大:270
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)1.83
色シルバー
ポール径(Φmm)4540
伸長(cm)最小:150、最大:270
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
「パラシェード」は、重り不要で取り付け簡単、突っ張り棒1本式の画期的なパラソルです。店舗やショールームもおしゃれな雰囲気に早変わり!。現場での即席日よけスペースも確保できます。本製品は、一般住宅向け販売だけではなく、飲食店様や商業施設など業務目的にもご使用いただいています。
用途夏場の日差し対策に。店先の雨よけ・日よけに。
形状ハーフ
関連キーワード
1
2
次へ