材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
ナイロンやポリエステル100%などの化繊布にも転写できるアイロン転写紙です。低温で転写するので、通常品ほど熱くなく取扱いが比較的簡単です。白・淡色布、ブラックやネイビー、レッドなど濃色カラー布兼用です。※従来のアイロン転写紙は高温で転写するため、生地自体が痛んだり転写紙が生地の色に染まったりするおそれがあるため、化繊布には使えません。ユニフォームや販促用のブルゾンなど、小ロットでお揃いのものが作りたいときにおすすめです。・ブルゾン・パーカーなどに・エコバッグなど小物に
厚さ(mm)0.26
仕様転写できる布(1)ナイロンやポリエステルなどの化繊布、ポリエステル・アクリル混紡の綿素材 ※コットンの比率が50%を越えるポリエステル、綿混紡素材、綿100%の素材では転写が不十分ではがれや色落ちしやすくなるおそれがありますので、使用しないでください。綿、綿ポリエステル素材には従来のアイロン転写紙をご利用ください。※130℃でアイロン転写するため、130℃以下でアイロンをかける化繊布・化繊混紡布には対応しません。(例:ポリプロピレン、ビーリデン、一部のアクリル系素材)また、アイロン「低」マークの入ってい
セット内容転写紙×2シート、シリコン紙×1シート
寸法(mm)210×297
サイズA4
用紙厚(g/m2)250
アズワン品番64-0859-34
1個(2セット)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
特殊カチオンが繊維に配向吸着
親水性シリコーンが分子をマクロ化
微粒子スプレーで均一散布
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
インクジェットプリンタで印刷した画像を、アイロンを使って、黒や赤など濃色カラー布に簡単に転写できる用紙です。※従来の白布用アイロンプリント紙では下地が透けて見えるので濃色のカラー布には使えません。・トレーナー・パーカーに・バッグに・ハンカチなどの小物に 女性の力でも十分にキレイに転写できるようになりました。(ただし、軽すぎる力では十分な転写はできません。アイロンは両手で持ち、しっかり体重をかけてください。) ※印刷する画像は正像で反転させません。従来の白布用アイロンプリント紙とは印刷の仕方が異なりますので、ご注意ください。
厚さ(mm)0.27
仕様転写できる布(1)生地素材 綿100%から綿・ポリエステル混紡生地。※ポリエステルの比率が50%を超えるものは使わないでください。色落ち・にじみ・はがれなど転写不良がおこるおそれがあります。 (2)表面素材が粗くなくなめらかなもの。縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。※これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、オススメできません。(3)防水加工など表面に特殊加工がされてないもの。
用紙厚(g/m2)240
Wi-Fiで簡単プリント。スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップ。Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン。画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作。別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち。人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ。焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)約133.0×182.2×57.6
質量(g)約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)
液晶モニターカラーTFT液晶3.5型
無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g
印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)
解像度300×300dpi(印刷)
対応メディア【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要
対応OS【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~)
インターフェースUSB Type-C(データ転送用)
印刷枚数約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時)
電源コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応
セット内容コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書
用途色修正剤
使用方法しみ抜き後の色落ちやスレ、色ムラ、白ぼけした部分に均一に軽くスプレーして下さい。皮革製品にも使用できます。
1本(420mL)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
容量(mL)230
食器の種類洋食器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×82×69
電子レンジ×
食器洗浄機○
カラーレーザープリンタ、カラーコピーで印刷した画像をアイロンで転写して、オリジナルグッズが作れる用紙です。赤や黒など濃色のカラー布用。白・淡色布にも使用できます。※転写紙はアイロンをかけても白いままなので、転写紙の白色と生地の白色が若干異なる場合があります。カラーレーザープリンタ、カラーコピーの機種を選ばず、使用できます。洗濯耐久性は抜群で、洗剤を使って洗濯しても色落ちやにじみ、はがれがほとんどありません。仕上げ紙を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。転写できる布は、綿及び綿ポリ素材のものです。(防止加工のもの、表面が粗い素材については転写不可)転写した布は、洗濯機で洗濯できます。万一はがれても、仕上げ紙を介してアイロンをかけることで再度貼り付けることができます。原材料、製造工程上で、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。
サイズA4
適合<転写できる布>綿100%から綿・ポリエステル混紡生地※ポリエステルの比率が50%を超えるものには対応しません。転写不良がおこるおそれがあります。表面素材が粗くないもの※縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のもの。防水加工など表面に特殊加工がされてないもの※対応していない布に転写すると、色落ちやはがれ、にじみなど不具合が発生します。
厚さ(mm)0.18
寸法(mm)210×297
坪量(g/m2)180
アズワン品番64-0871-56
入数転写紙×3シート、仕上げ紙×1
適合プリンタ各社カラーレーザープリンタ、カラーコピー※モノクロレーザープリンタ、モノクロコピーには対応しません。
1セット(3枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アイロンで接着できる、温かみのある綿100%素材の布製ラベルです。
特殊加工技術で文字やイラストがにじまず、くっきり鮮やかに印刷できます。
洗濯OK!色が落ちにくい加工を施しています。
材質綿100%(細目)
ラベル厚(mm)0.24
厚さ(mm)0.31
紙質綿100%
標準総厚さ(mm)0.31
粘着性しっかり貼れる
素材布
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
レストラン使用を重視したアイテム構成で使いやすさに優れた「パティアシリーズ」
食のあらゆるシーンでお使いいただけるシンプルなシェープとアイテム。多様なカフェメニューにも対応可能です。
縁欠け、衝撃に強く、高い耐久性を追求して開発された軽くて強いボディーは、業務用での最適なパフォーマンスを十分に発揮。さらに電子レンジ、食器洗浄機で安心して使用できる素材です。
ガラス質釉薬の表面は、ボーンチャイナルックの美しい光沢と温かみのあるホワイトで、ボーンチャイナとのコーディネーションも可能です。※磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。
食器の種類洋食器
材質ポーセレン
容量(mL)150
寸法(mm)105×82×64
色白
TKG品番9-2321-0801
TKG品番(2017)6-2097-0801
1箱(6個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
容量(mL)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×84×75
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
今までのインクジェット用アイロン転写紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロン転写紙です。100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロン転写紙です。※通常の白布用アイロン転写紙より長時間アイロンをかける必要があります。アイロンが足りないと十分な洗濯耐久性が得られません。白・淡色布用です。※アイロンをかけると転写紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりキレイです。※必ず冷ましてはがしてください。転写紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。 転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。また仕上紙と転写紙が同枚数入っているので、アイロンをしっかりかけることができます。 原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣類にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。
厚さ(mm)0.21
仕様転写できる布Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のもの (1)生地素材 綿100%から綿・ポリエステル混紡生地。※ポリエステルの比率が50%を超えるものは使わないでください。色落ち・にじみ・はがれなど転写不良がおこるおそれがあります。 (2)表面素材が粗くなくなめらかなもの。縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。※これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、オススメできません。(3)防水加工など表面に特殊加工がされてないもの。
用紙厚(g/m2)190
ナイロンやポリエステル100%などの化繊布にも転写できるアイロン転写紙です。低温で転写するので、通常品ほど熱くなく取扱いが比較的簡単です。白・淡色布、ブラックやネイビー、レッドなど濃色カラー布兼用です。※従来のアイロン転写紙は高温で転写するため、生地自体が痛んだり転写紙が生地の色に染まったりするおそれがあるため、化繊布には使えません。ユニフォームや販促用のブルゾンなど、小ロットでお揃いのものが作りたいときにおすすめです。・ブルゾン・パーカーなどに・エコバッグなど小物に
厚さ(mm)0.26
仕様転写できる布(1)ナイロンやポリエステルなどの化繊布、ポリエステル・アクリル混紡の綿素材 ※コットンの比率が50%を越えるポリエステル、綿混紡素材、綿100%の素材では転写が不十分ではがれや色落ちしやすくなるおそれがありますので、使用しないでください。綿、綿ポリエステル素材には従来のアイロン転写紙をご利用ください。※130℃でアイロン転写するため、130℃以下でアイロンをかける化繊布・化繊混紡布には対応しません。(例:ポリプロピレン、ビーリデン、一部のアクリル系素材)また、アイロン「低」マークの入ってい
セット内容転写紙×3シート、シリコン紙×1シート
寸法(mm)100×148
サイズはがき
用紙厚(g/m2)250
アズワン品番64-0859-35
1個(3セット)
¥799
税込¥879
当日出荷
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG
プリント方式インクジェット方式
付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)2.5
シリーズPIXUS
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131
最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)
インク4色
プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
インク残量検知機能ドットカウント方式
給紙方式後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
色数4
グリーン購入法適合
対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345
商品タイププリンター
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
カラー生地用
セット内容:アイロンプリントペーパー、仕上シート1枚、取扱説明書
新開発の素材で洗濯に強い!100回洗濯しても色落ち・ひび割れにくくなりました!
同等商品にくらべアイロン時間が約1/3!(メーカー計測)。プリント性能が上がり、こげにくく、かんたんに作業できるようになりました!
本製品にホルムアルデヒドは一切使用しておりません。安心してご使用いただけます。
特に肌の弱い方や新生児にご使用の場合は初回転写後に一度洗濯してから使用することをおすすめします。
カラーインクジェットプリンタ専用
染料インクでご使用いただけます。※顔料インクには適応しません。
紙厚0.290(mm)、坪量255(g/m2)
ハンダの黒色仕上げに使います。
1個
¥391
税込¥430
当日出荷
カラー生地用
セット内容:アイロンプリントペーパー、仕上シート1枚、取扱説明書
新開発の素材で低めのアイロン温度でナイロンやポリエステル生地にプリントできる!だからチームユニフォームやブルソンに最適です。
同等商品にくらべアイロン時間が約1/3!(メーカー計測)。プリント性能が上がり、こげにくく、かんたんに作業できるようになりました!
本製品にホルムアルデヒドは一切使用しておりません。安心してご使用いただけます。
特に肌の弱い方や新生児にご使用の場合は初回転写後に一度洗濯してから使用することをおすすめします。
カラーインクジェットプリンタ専用
染料インクでご使用いただけます。※顔料インクには適応しません。
紙厚0.310(mm)、坪量285(g/m2)
サイズA4
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInlay仕様のMifareカードです。
カードの表面がフラットなタイプのICカードの為、昇華転写方式のダイレクトカードプリンタで印刷が可能です。NUID認証方式を採用したあらゆるシステムでのご利用が可能です。ICチップはMifare1Kを搭載していますので、ICチップのエリア内にデータを書き込んでいただくことが可能です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)。日本国内工場における全数認証テストの合格品です。
材質PVC
寸法(mm)85.6×4角R3(JIS規格)
規格ISO/IEC 14443A
使用チップMifare 1K Crassic Standard EV1
ヤマハレーシングブランドをレイアウトしたピックバラソル。強度と軽量化を実現したパラソル。昇華転写プリントを採用し、印刷耐久性も抜群。レースシーンを演出します。購入先・在庫確認
全長(mm)全閉時:約990
素材<表地>ポリエステル100%
直径(mm)全開時:約1350
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
白生地用
セット内容:アイロンプリントペーパー、仕上シート1枚、取扱説明書
新開発の素材で洗濯に強い!100回洗濯しても色落ち・ひび割れにくくなりました!
同等商品にくらべアイロン時間が約1/3!(メーカー計測)。プリント性能が上がり、こげにくく、かんたんに作業できるようになりました!
本製品にホルムアルデヒドは一切使用しておりません。安心してご使用いただけます。
特に肌の弱い方や新生児にご使用の場合は初回転写後に一度洗濯してから使用することをおすすめします。
カラーインクジェットプリンタ専用
染料インクでご使用いただけます。※顔料インクには適応しません。
紙厚0.210(mm)、坪量150(g/m2)
紙厚(mm)0.210
色ホワイト
サイズA4
坪量(g/m2)150
素材アイロン転写紙
CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応
セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書
色ブラック/茶軸(タクタイル)
質量(g)1250
対応OSWindowsOS/MacOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6
対応Nキーロールオーバー
キー数112
キー配列112列(日本語)
メモリー内蔵メモリあり
キー方式メカニカル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応
セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書
色ブラック/赤軸(リニア)
質量(g)1250
対応OSWindowsOS/MacOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6
対応Nキーロールオーバー
キー数112
キー配列112列(日本語)
メモリー内蔵メモリあり
キー方式メカニカル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
CD108はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れ、テカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応
セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書
色ブラック/青軸(クリッキー)
質量(g)1250
対応OSWindowsOS/MacOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438.5×136×41.6
対応Nキーロールオーバー
キー数112
キー配列112列(日本語)
メモリー内蔵メモリあり
キー方式メカニカル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
山城 (yamashiro)。IDEAL (アイディール)。IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。2024 Spring / Summer。ID-024 SHINY2 (シャイニー2)。【商品詳細】。生地に光沢を与え、通気性を損なわないサブリメンションプリント加工 (昇華転写)を採用した、シンプルデザインのサマーグローブ。掌には不快な振動を軽減する "Air Gel"を備え、伸縮性の高い素材と相まって快適なライディングを可能にします。着け外しなどの使い勝手にフォーカスし、街乗りにピッタリ。立体ナックルプロテクターを採用し、快適性だけでなく、安全性も十分に確保しています。・スマホ操作可能。・小指側面リフレクター (側方安全性を向上)。・不快な振動を軽減する "Air Gel"。・ナックルプロテクター (万が一の際でも安心)
用途メーカー:山城(yamashiro)。シーズン:春夏モデル。商品番号:ID-024。商品名:SHINY2 (シャイニー 2)。色:ブラック/ブラック, ブラック/レッド, ブラック/イエロー, ブラック/オレンジ, ブラック/ブルー。サイズ:XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
CD87はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のTKLレイアウトを採用しているのでデスクッとプ上のレイアウトをコンパクトに設定可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れテカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用し、赤軸(リニア)・茶軸(タクタイル)・青軸(クリッキー)の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能ですし、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応
セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書
色ブラック/青軸(クリッキー)
質量(g)1100
対応OSWindowsOS/MacOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×136×41.6
対応Nキーロールオーバー
キー数91
キー配列91列(日本語)
メモリー内蔵メモリあり
キー方式メカニカル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
CD87はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のTKLレイアウトを採用しているのでデスクッとプ上のレイアウトをコンパクトに設定可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れテカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用し、赤軸(リニア)・茶軸(タクタイル)・青軸(クリッキー)の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能ですし、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応
セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書
色ブラック/茶軸(タクタイル)
質量(g)1100
対応OSWindowsOS/MacOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×136×41.6
対応Nキーロールオーバー
キー数91
キー配列91列(日本語)
メモリー内蔵メモリあり
キー方式メカニカル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
CD87はGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のTKLレイアウトを採用しているのでデスクッとプ上のレイアウトをコンパクトに設定可能です。キーキャップは淡いグレーと暗いグレーの2色を配置しブラックカラーの印字は落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップ素材はPBT製で耐摩耗性に優れテカることなく長時間が可能で印刷は消えにくい昇華転写印刷を採用致しました。キースイッチはGATERON社のスイッチを採用し、赤軸(リニア)・茶軸(タクタイル)・青軸(クリッキー)の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能ですし、打鍵感を変更させたい場合はホットスワップにも対応しているので別売の互換スイッチを購入することで変更が可能です。底面には3方向にケーブルを配置できるケーブルガイドを採用しています。
仕様(キーキャップ)PBT昇華印刷、(キースイッチ)Gateron G Proシリーズ、メディアキーあり、ボーリングレート:1000Hz、マイクロファンクション非対応
セット内容本体、ケーブル、キーキャッププラー、ダストカバー、ユーザーズガイド、保証書
色ブラック/赤軸(リニア)
質量(g)1100
対応OSWindowsOS/MacOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×136×41.6
対応Nキーロールオーバー
キー数91
キー配列91列(日本語)
メモリー内蔵メモリあり
キー方式メカニカル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
和服・洋服のしみ抜き後の色落ち、色むら、スレによる脱色等を再生・復色します。
クリーニング後の皮革に、柔軟性と自然な風合いをあたえます。裏皮の仕上げには特に効果的です。
広範囲にスプレーしても、色むらにならず均一な色調がえられます。
速乾性で臭いもベタツキも残りません。
高品質復元剤により、効果は長時間持続します。
用途クリーニング用修正・仕上剤。和服・洋服・皮革などの仕上げに素晴らしい効果を発揮します。
1缶(420mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
CD108はメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっています。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しており、使い慣れたキー配列からシームレスに移行できます。キーキャップは濃淡2色のグレーにブラックの印字で落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップには耐摩擦に優れたPBT素材を採用、消火転写印刷で印字が消えにくくなっています。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズとOutemu 社のクリームイエロープロサイレントを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル)・青軸( クリッキー) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能です。
付属品本体、ユーザーズガイド/保証書、キーキャップブラー、ダストカバー、ケーブル(C-A)×1
材質キーキャップ:PBT昇華印刷、キーボードケース:ABS
寸法(mm)幅438.5×高さ136×奥行41.6
質量(g)1250
スマホ専用高画質ミニフォトプリンター。【カードとスクエアの2つのサイズが印刷可能】。全面シール紙のカードとスクエアの2つのサイズの印刷が可能。写真をそのまま飾ったり、交換したりするのはもちろん、シールなので簡単に切り貼りもお楽しみいただけます。また、フチあり/なしも選択できます。【バッテリー内蔵&コンパクトサイズ】。コンパクト設計&バッテリー内蔵。ワイヤレスのため、これ1つで場所を選ばず、持ち運びもでき、どこでも気軽にプリントができます。【かんたんWi-Fi接続】。Wi-Fi接続でスマホからダイレクトにプリント可能。本体にアクセスポイントを内蔵しているので、Wi-Fi環境のない場所でも安心です。初期設定もらくらく。無料アプリ「SELPHY Photo Layout」を立ち上げ、ガイダンスに従ってQX20本体についているQRコードを読み込むだけで、簡単にスマホとプリンターを接続可能。スマホのなかの画像を選ぶだけで簡単にプリントできます。【アプリで加工やレイアウトも手軽に】。無料アプリ「SELPHY Photo Layout」は、スマホの画像を手軽に楽しく加工してプリント可能。レイアウトや加工、プリントなどいろいろな機能がスマホで簡単に操作できます。写真の雰囲気を変えられるフィルター機能や、可愛いスタンプ、フレームなどで楽しめるほか、ペイントやテキストなどのデコレーション機能も搭載しています。【繊細な色合いや質感までキレイに】。昇華型熱転写方式を採用。熱でインクを気体にしてプリントするため、粒状感がなくきれいな仕上がりに。肌の質感や花などのグラデーションをなめらかに表現できます。キレイにこだわったプリント画質で、顔色をより明るく、鮮やかな色味も忠実に再現します。【水や汚れに強い、オーバーコート仕上げ】。プリント工程の最後に特殊なフィルム処理(オーバーコート仕上げ)で写真をカバー。光沢感のある仕上がりで写真を水や汚れから守るとともに、色にじみや色あせも防止。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年」を実現しています。
仕様階調数:256階調
付属品充電専用ケーブル、使用説明書、保証書
質量(g)(インクカセット・用紙を除く)(約)455
電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)
本体寸法(mm)(縦×横×高さ)(約)145.8×102.2×32.9
解像度印刷:287×287dpi
印刷速度(約)40秒/枚
充電時間(分)バッテリー:(約)80
印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g
印刷枚数バッテリー印刷可能枚数(フル充電時):(約)(枚)20
低予算でIDカードを印刷するのに最適です。
カラー最高スピード23秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、
内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)
質量(kg)3.4
色ホワイト
シリーズGRASYS(グラシス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×377×190
解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)
印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)
印刷速度カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時)
プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式
使用可能用紙サイズIDカード
色数4色
商品タイププリンター
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
Sigma:次世代カードプリンター。Sigma_DS1 手差しカードプリンターは、IDカード発行システムの導入に適した手軽さ、セキュリティ、そしてシンプルさを兼ね備えています。DS1は、Sigmaシリーズのエントリーモデルにして、高品質なカードを効率的にプリントするために必要な技術を搭載しています。直感的な操作が可能で汎用性とコストパフォーマンスの高いカードプリンターです。手差しによるカード挿入により、さまざまな仕様用途に利用できます。印刷済みカードを複数混在して印刷する場合。訪問者管理やその他のフロントカウンターの顧客対応などの利用用途にご活用ください。
その他【プリント面】片面
厚さ(mm)【カード】0.25~1.016
寸法(mm)【カード】85.6×53.98, 83.9×52.1
質量(kg)4.42
容量【カード】1枚
規格JIS-X6301 ID-1カードに準拠
適合規格cULus, FCC, CE, ISED, KCC (Korea), VCCI, RCM, WEEE, RoHS (EU and China)(2024年4月時点), BIS (India), PSEマーク (電気用品安全法)
インターフェースUSB2.0/3.0 (TypeC)
動作環境【温度】15~35℃【湿度】20~80%(結露なきこと)
保証期間12ヶ月(センドバック方式による双方運賃負担、プリントヘッド除く)
印刷速度【片面カラー】175/時【片面モノクロ】660/時
プリント方式直接熱転写方式、カラー:昇華型熱転写/モノクロ:溶融型熱転写
アズワン品番68-5158-99
プリント300dpi(300×600、300×1200 (モノクロのみ))
1台
¥249,998
税込¥274,998
30日以内出荷
Sigma:次世代カードプリンター。Sigma_DS1カードプリンターは、IDカード発行システムの導入に適した手軽さ、セキュリティ、そしてシンプルさを兼ね備えています。DS1は、Sigmaシリーズのエントリーモデルにして、高品質なカードを効率的にプリントするために必要な技術を搭載しています。直感的な操作が可能で汎用性とコストパフォーマンスの高いカードプリンターです。
その他【プリント面】片面
厚さ(mm)【カード】0.25~1.016
寸法(mm)【カード】85.6×53.98, 83.9×52.1
質量(kg)5.13
容量【カード】インプットホッパー:125枚 / アウトプットホッパー:25枚
規格JIS-X6301 ID-1カードに準拠
適合規格cULus, FCC, CE, ISED, KCC (Korea), VCCI, RCM, WEEE, RoHS (EU and China)(2024年4月時点), BIS (India), PSEマーク (電気用品安全法)
インターフェースUSB2.0/3.0 (TypeC)
動作環境【温度】15~35℃【湿度】20~80%(結露なきこと)
保証期間12ヶ月(センドバック方式による双方運賃負担、プリントヘッド除く)
印刷速度【片面カラー】175/時【片面モノクロ】660/時
プリント方式直接熱転写方式、カラー:昇華型熱転写/モノクロ:溶融型熱転写
アズワン品番68-5158-98
プリント300dpi(300×600、300×1200 (モノクロのみ))
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)44.2×22.6×22.9
1台
¥249,998
税込¥274,998
14日以内出荷
低予算でIDカードを印刷するのに最適です。
カラー最高スピード29秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、
内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)
質量(kg)4.2
色ホワイト
シリーズGRASYS(グラシス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×472×190
解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)
印刷両面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)
印刷速度表:カラー/裏:黒の両面 最速29秒(124枚/時)
プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式
使用可能用紙サイズIDカード
色数4色
商品タイププリンター
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
大量発行枚数用途にお薦めです。
同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。
カラー最高スピード22秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)
質量(kg)5.2
色ホワイト
シリーズGRASYS(グラシス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×498×210
解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)
印刷両面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)
印刷速度表:カラー/裏:黒の両面 最速22秒(164枚/時)
プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式
使用可能用紙サイズIDカード
色数4色
商品タイププリンター
1台
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
大量発行枚数用途にお薦めです。
同梱ソフトがバージョンアップし、「IDデザイン」と「IDデーターベース」が一体化したため入力作業がさらに簡単になりました。また、テンプレート機能も追加されました。
カラー最高スピード17秒/枚と、従来の27秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
ID200Mシリーズでは磁気エンコーダの取り付け位置が上下どちらでも可能となり、片面機での磁気ストライプ面印刷とエンコーディングが可能となりました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)
質量(kg)4.5
色ホワイト
シリーズGRASYS(グラシス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×390×210
解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)
印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)
印刷速度カラー最速17秒(212枚/時)・単色5秒(720枚/時)
プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式
使用可能用紙サイズIDカード
色数4色
商品タイププリンター
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
仕様●キーキャップ:プロファイル:Cherry プロファイル、印字:昇華転写印字●キースイッチ:特性:リニア、ハウジング:PC(トップ)/ナイロン(ボトム)、ステム:POM、接続:Cherry MX スタイル(5pin または 3pin 対応)、ストローク:3.2mm、入力一一:1.2±0.1mm、作動荷重:45±5gf、ファクトリールプ:ルプ済み、スプリング:デュアルスプリング●スタビライザー:マウント:プレートスタビライザー、ルプ:ルプ済み( Permatex 製潤滑剤)●ボーリングレート(Hz):1000
付属品USB-Cケーブル(1.8m)、キーキャップ・キースイッチブラー(一体型)、交換用キーキャップ(ESC,スペース)、ユーザーガイド(製品保証書付)
材質ケース:6063 CNC フルアルミニウム、キーキャップ:PBT
寸法(mm)幅330×高さ46×奥行146
質量(kg)約1.8(±50g)
色ブラック
電源USBバスパワー
接続方式有線
対応OS:Windows11・10、ソフトウエア:VIA
キー配列日本語85キー配列(75%レイアウト)
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)3.2
インターフェイスUSB2.0(Type-C 形状)
ケース構造:ガスケットマウント
1台
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
関連キーワード