商品豆知識
ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。
転造式ローレットアヤ目加工用ホルダーです。
幅(mm)20
加工径(mm)10~250
適合機種旋盤
タイプアヤ目用
1個
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
中目(M)駒付き。平目の中目ローレット駒が1個セットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。
加工範囲(mm)Φ10~250
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS、KHS1
寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35
入数2コ1組
転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS1
材質合金工具鋼(SKS31)
外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
じん性と耐摩性に優れています。
外径(Φmm)19.2
穴径(Φmm)4.76
幅(mm)6.35
種別平目
材質SKS31
質量(g)13
適合ホルダKHS1
切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。
用途切削小径加工用アヤ目駒。
種別アヤ目
外径(Φmm)9.5
穴径(Φmm)4
幅(mm)2.5
適合ホルダKH2CA10R・12R
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。
ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。
ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。
特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm)148
加工径(mm)3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ)
適合KNCD25タイプ/KNCD21タイプ
適合機種旋盤
切削式小径加工平目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm)115
適合(ローレット駒)KNCF0903R~0910R
適合機種旋盤
切れ味がよく、長持ちします。
外径(mm)25.4
穴径(mm)6
幅(mm)5
適合ホルダKH2CN20N・25N
質量(g)20
種別アヤ目
靭性と耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番270-1073
材質合金工具鋼(SKS31)
幅(mm)6.35
穴径(Φmm)4.76
ピッチ(mm)1.59
山数16
目の粗さ荒目
外径(Φmm)19.2
適合ホルダKHS1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール(mm)0.51
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
関連キーワード