材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS303
材質SUS303
ねじ径M4用
材質鋼板(SPCC)
表面処理三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール
ARF形は、AR形のフランジ付きでアキシアル荷重も受けられます。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲+80℃未満
寸法R(mm)0.2以下
寸法測定温度(℃)25
荷重方向ラジアル
材質鉄
表面処理3価ホワイト
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。
寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲+80℃未満
荷重方向ラジアル
小型ポストスタンド用のスペーサーとして、光軸高さのズレを補正します。
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、速度特性に優れています。
スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑
種別#80ブッシュ
材質含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+80
硬さHRM72
破断伸度(%)60
比重1.39
融点(℃)165
曲げ強度(N/mm2)76.5
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
線膨張係数(×10-5/℃)8~13
引張強度(N/mm2)51.0
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]
アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
許容トルク(N・m)39.2
全長(mm)86.8
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容偏心(mm)0.5
種類ディスクタイプ
型番NEF04W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)20.6
軸方向変位(mm)±1.6
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
部品名称スペーサ(15-23)
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB)
図解NoMGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.24、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.24、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.40、MGC-700 ミッション(1軸)部品_No.60、MGC1000 ミッション,後輪(内部下)部品_No.140、MGC1000 ミッション,後輪(内部下)部品_No.110、MGC-S400 ギヤケース部品_No.96、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.44、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.44、MGC1000 ミッション,後輪(内部上)部品_No.150、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.44、MGC-700 ミッション(3軸,車軸)部品_No.150、MGC-S500 1-3.ミッション内部(旧)部品_No.33、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.24、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.40、MGC-700 ミッション(1軸)部品_No.130、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.40、MGC-S500 1-4.ミッション内部(新)部品_No.31、MGC-700 ミッション(3軸,車軸)部品_No.120、MGC1000 ミッション,後輪(内部上)部品_No.80、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.17、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.17、MGC-S301 ブレーキ,ギヤケース部品_No.24、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.49、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.17、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.21
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
X軸ロングスチールステージ(TSD-40801S)を□60ステージや□40ステージに取り付けるためのスペーサーです。Φ60回転ステージ(KSP-606、KSPT-606)やΦ40回転ステージ(KSP-406、KSPT-406)にも固定できます。TSD-40801シリーズのXY組付け用にも使用できます。
仕様【<変換スペーサー (SP-301)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト
アズワン品番61-6965-89
1個
¥3,498
税込¥3,848
13日以内出荷
θ軸粗微動ステージ用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【<KSP・KSPA用上面スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
アズワン品番61-6963-77
1個
¥1,798
税込¥1,978
13日以内出荷
押えローラーユニットの軸に取り付ける部品
質量(g)1
外径×高さH(Φmm×mm)5×10
対応FEP-N2/FEP-OS-N2/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N1/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備
アズワン品番62-9113-02
構成部品金属部品
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
部品名称スペーサ(16-23)
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.95MB)
図解NoMGC-704R-1 ミッション部品_No.24、MGC-704RD ミッション部品_No.24、MGC-705RD ミッション部品_No.24、MGC-703R ミッション部品_No.9、MGC702R ミッション部品_No.9、MGC-705R ミッション部品_No.24、MGC1000 ミッション,後輪(内部上)部品_No.110、MGC702RD ミッション部品_No.9、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.20、MGC-700 ミッション(1軸)部品_No.90、MGC-S500 1-4.ミッション内部(新)部品_No.28、MGC-S500 1-3.ミッション内部(旧)部品_No.30、MGC602R ミッション部品_No.9、MGC-705RD-F ミッション部品_No.19、MGC-S400 ギヤケース部品_No.93、MGC-703RD ミッション部品_No.9、MGC-605R-F ミッション部品_No.19、MGC-704R ミッション部品_No.24、MGC-605R ミッション部品_No.24、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.20、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.23、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.46、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.23、MGC-604R ミッション部品_No.24、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.20、MGC-603R ミッション部品_No.9、MGC-604R-1 ミッション部品_No.24、MGC-704RD-1 ミッション部品_No.24、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.23
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
θ軸粗微動ステージ(KSP-786M)用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【<KSP-786M用下面スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
アズワン品番61-6963-78
1個
¥1,798
税込¥1,978
12日以内出荷
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。
もっとも広い範囲でご使用いただけます。
許容偏角(°)2
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
θ軸粗微動ステージ(KSPA-806M・1006MH)用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【<KSPA-806M・1006M用下面スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
アズワン品番61-6965-72
1個
¥1,798
税込¥1,978
13日以内出荷
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
位置決めステージ□25mm専用のスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組み合わせた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
許容トルク(N・m)784
全長(mm)164.6
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.9
質量(kg)8.2
種類ディスクタイプ
型番NEF80W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)153
軸方向変位(mm)±3.6
GD2(kgf・cm2)800
慣性モーメント(kg・cm2)200
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
許容トルク(N・m)98
全長(mm)89.8
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容偏心(mm)0.55
種類ディスクタイプ
型番NEF10W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)29.4
軸方向変位(mm)±2.0
許容トルク(N・m)176
全長(mm)104.4
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.6
種類ディスクタイプ
型番NEF18W
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±2.4
許容トルク(N・m)19.6
全長(mm)63
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容偏心(mm)0.3
種類ディスクタイプ
型番NEF02W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)34.3
軸方向変位(mm)±1.6
許容トルク(N・m)245
全長(mm)120
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)0.7
種類ディスクタイプ
型番NEF25W
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±2.8
許容トルク(N・m)441
全長(mm)144.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
許容偏心(mm)0.8
質量(kg)5.4
種類ディスクタイプ
型番NEF45W
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±3.2
GD2(kgf・cm2)440
慣性モーメント(kg・cm2)110
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
許容トルク(N・m)1270
全長(mm)192.4
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)1
質量(kg)12.2
種類ディスクタイプ
型番NEF130W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)177
軸方向変位(mm)±5.0
GD2(kgf・cm2)1787
慣性モーメント(kg・cm2)447
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ