48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機二軸ゴニオステージ 40×40
エコ商品
2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 移動ガイドアリ溝 材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機二軸ゴニオステージ 30×30
エコ商品
2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)19.6 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.2 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 回転中心ステージ上面より/30mm 移動量(°)上軸±15・下軸±10 移動量(ツマミ1回転)上軸 約2°34'・下軸 約1°48'
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

1個
79,900 税込87,890
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.2 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 回転中心ステージ上面より/60mm 移動量(°)上軸±15・下軸±10 移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°19'25"・下軸 約1°1'22"
1個
109,800 税込120,780
30日以内出荷

2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)68.6 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)1.4 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 回転中心ステージ上面より/100mm 移動量(°)上軸±12・下軸±10 移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°17'25"・下軸 約59'
1個
189,800 税込208,780
30日以内出荷

シグマ光機小型自動ゴニオステージ
エコ商品
クロスローラガイドを使用したステッピングモータ駆動の自動ゴニオステージです。 耐摩耗性に優れたクロスローラガイドを採用した高剛性のゴニオステージです。 テーブル面から回転中心の高さを75mm/100mmをご用意しており、用途に合わせてご選定いただけます。
仕様(MIXスピード)6°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質(ステージ)アルミ 種類傾斜ステージ 表面処理(ステージ)黒アルマイト 耐荷重(N)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームとウォームホイール 移動ガイドクロスローラ 位置決め精度(°)<±0.004 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)60 原点センサ
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)49 移動ガイドアリ溝 精度(回転中心)Φ0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N)29.4 質量(kg)0.22 種類回転ステージ 移動量(°)±20 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

中央精機二軸傾斜ステージ 125×125
エコ商品
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)49 送り方式手動ねじ式 質量(kg)1 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 移動量(°)±2 移動量(ツマミ1回転)約0°15'
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番851-3625 アズワン品番64-4653-43
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

中央精機二軸ゴニオステージ 60×60
エコ商品
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)39.2 送り方式精密ねじ、複合カップリング式 移動ガイドアリ溝 質量(kg)1.4 目量バーニヤ読み6分 材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機ゴニオステージ 40×40
エコ商品
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 移動ガイドアリ溝 精度(回転中心)Φ0.1 材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
50,980 税込56,078
12日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のα軸ゴニオステージです。
1個
56,980 税込62,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のαβ軸ゴニオステージです。
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中央精機ゴニオステージ 60×120
エコ商品
回転中心を有する長作動、高耐荷重の1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なるTS-611と組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサ、各種実験治具などの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)120 耐荷重(N)98 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)1 精度(回転中心)Φ0.1 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向 回転中心ステージ上面より/77mm 移動量(°)±20 移動量(ツマミ1回転)約49'
1個
119,800 税込131,780
40日以内出荷

中央精機二軸傾斜ステージ 30×30
エコ商品
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)19.6 送り方式手動ねじ式 質量(kg)0.03 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 移動量(°)±2 移動量(ツマミ1回転)約1°25'
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

主要素材にアルミを使用していますが、移動ガイドにボールガイドを採用しているため、高耐荷重にも優れています。
仕様【<αβ軸大型ゴニオステージ ステージサイズ□120mm>共通仕様】テーブル面サイズ:120×120mm、軸タイプ:αβ軸、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:294N(30.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:19.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:19.6N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、モーメント剛性/ヨーイング:-、【個別仕様】回転中心高さ:182mm、角度範囲/(上)β軸:±5°、角度範囲/(下)α軸:±5°、バーニア最小読取:1′、ツマミ1回転の移動量/(上)β軸:約0.33°、ツマミ1回転の移動量/(下)α軸:約0.33°、回転中心変位量:Φ0.02mm以下、質量:4.4kg アズワン品番61-6980-28
1個
899,800 税込989,780
欠品中

1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
1個
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主要素材にアルミを使用していますが、移動ガイドにボールガイドを採用しているため、高耐荷重にも優れています。
1個
449,800 税込494,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。ステージサイズ□15mm(GOH-15A10)の超小型ゴニオステージは、同社のオリジナル製品です。GOH-15A10を操作する際には、六角穴を利用して六角レンチでご使用ください。※GOH-15A10には、目盛及びクランプ機構は付属されていません。
仕様テーブル面サイズ:15×15mm、回転中心高さ:10±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:-、ツマミ1回転の移動量:約5°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.03N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.05N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、質量:0.02kg アズワン品番61-6979-46
1個
24,980 税込27,478
欠品中

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。高真空グリース(YVAC2)を使用しているため真空対応としても最適です。GOHSシリーズは、クリーンルームや真空用途に適したステージです。アウトガスを嫌う気密性の高い狭いスペース内での使用にも最適です。
仕様【<αβ軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:αβ軸、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:ステンレス、表面処理:無、耐荷重:68.7N(7.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.9N・m、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:100μm、【個別仕様】回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲:±20°、ツマミ1回転の移動量:(上)β軸:約2.83° (下)α軸:約1.74°、バーニア最小読取:12′、回転中心変位量:Φ2mm以下、質量:0.45kg アズワン品番61-6981-52
1個
189,800 税込208,780
欠品中

日本オートマチックマシン(JAM)精密サインプレート
材質SKS材 直角度(mm)100mmにつき0.005mm以内 平行度(mm)100mmにつき0.002mm以内 確度HRC60°
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
1個
93,980 税込103,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
91,980 税込101,178
欠品中
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中央精機傾斜回転ステージ 90×90
エコ商品
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向傾斜2方向、回転1方向 質量(kg)0.8 種類傾斜回転ステージ 耐荷重(N)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(°)傾斜±3・回転±3 テーブル幅(mm)90 テーブル長さ(mm)90 移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
1個
70,980 税込78,078
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
91,980 税込101,178
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
1個
34,980 税込38,478
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。滑らかな移動が得られるため、頻繁に操作する用途に最適です。クランプ時の安定性を向上させるためディスククランプを採用しています。ガイド一体型構造により、回転中位置変位量Φ0.007mm以下の高性能を実現しました。アタッチメントピン(GOHT-AP)は、単品でもご用意しています。
1個
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
表面処理スーパーブラッククロム 主要材質シンチュウ 耐荷重(N)68.7(7.0kgf) 移動ガイドアリ溝 テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)40
1個
80,980 税込89,078
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

6軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ、Z軸フラットスチールステージ、θ軸粗微動ステージ、αβ軸小型ゴニオステージ、αβ軸ゴニオステージを組合せたものです。
1個
209,800 税込230,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V溝ガイドとネジ送り方式を採用したコストパファーマンスに優れたゴニオステージです。ネジ送り機構は接触面積が大きく耐久性に優れています。
1個
50,980 税込56,078
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)78.4 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.7 精度(回転中心)Φ0.1 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向
1個
94,980 税込104,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
1個
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)