回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。
厚さ(mm)0.6
仕様2.34mm軸取付け済
軸径(Φmm)2.34
適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。
砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り
鋼管内径部の表面処理
狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離
色黒
粒度120
トラスコ品番355-6760
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
エスコ品番EA819HC-12
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度#36
厚さ(mm)32
直径(Φmm)32
砥粒A
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。
材質アルミナ砥材の研磨布(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ
砥材アルミナ
質量(g)25
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)6
砥材アルミナ
適合材鉄、ステンレス、アルミ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)13
質量(g)20
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400
アズワン品番64-7930-84
1本
¥335
税込¥369
翌日出荷
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。
外径(Φmm)32
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)1.5
入数(枚)3
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
主要切断材料鉄、ステン、銅等
1袋(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
軸径×軸長(mm)6×40
材質(軸)スチール
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
軸径(Φmm)6
高さ(mm)50
粒度#120
形状円筒型
エスコ品番EA819HB-11
砥粒GC
最大回転数(min-1[r.p.m])25000
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
カット名称ダブルカット
材質超硬
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
こんなお得な商品も!
フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm[Φinch])76.2[3]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm[Φinch])50.8[2]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
こんなお得な商品も!
フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属
タイプ垂直植えタイプ
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
材質(軸)スチール
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mm
シャンク径(Φmm)6
エスコ品番EA819HC-11
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度#36
厚さ(mm)50
直径(Φmm)25
砥粒A
最大回転数(min-1[r.p.m])55200
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
エスコ品番EA819HW-52
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度#100
直径(Φmm)50
高さ(mm)25
砥粒アルミ酸化物
回転数19100rpm(最大)
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
エスコ品番EA819HB-12
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度#120
直径(Φmm)32
高さ(mm)32
砥粒GC
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
ソフトタイプ
※回転数は被削材に合わせて調整してください。
亜鉛ニッケルコーティングで錆びにくい。
仕様●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス●<セット内容>:ストレート(太)…#24・13×32mm(EA819GA-671):1本ストレート(細)…#24・20×40mm(EA819GA-673):1本平型…#24・40×6mm(EA819GA-686):1本球型…#24・25×25mm(EA819GA-699):1本
アズワン品番65-2229-79
1組(4組)
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)70
直径(Φmm)25
質量(g)24.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])1500~6100
アズワン品番64-7932-85
1本
¥925
税込¥1,018
当日出荷
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
用途足付け研磨用
トラスコ品番857-6469
軸径(Φmm)6
粒度600番
質量(g)100
外径(Φmm)(ブラシ)65
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)25
高さ(mm)25
粒度#120
形状円筒型
エスコ品番EA819HB-9
砥粒GC
最大回転数(min-1[r.p.m])25600
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ