円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25
直径(Φmm)30
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.3
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
仕様推奨使用速度(rpm)6000~9800
軸径(Φmm)6
長さ(mm)トリム:25
全長(mm)70
線径(Φmm)0.20
カップ径(Φmm)29
ブラシ径(Φmm)30
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):10000~15000
長さ(mm)トリム:7
全長(mm)40
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)6
ブラシ径(Φmm)30
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):8000~13000
長さ(mm)トリム:7
全長(mm)40
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)6
ブラシ径(Φmm)30
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)7500~11300
長さ(mm)トリム:25
全長(mm)70
線径(Φmm)0.20
カップ径(Φmm)29
ブラシ径(Φmm)30
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:12
長さ(mm)トリム:25
全長(mm)68
カップ径(Φmm)28
ブラシ径(Φmm)30
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
オズボーン工業用ブラシ
軸付ブラシ
ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。
回転時ブラシが開きます。
シャンク径(Φmm)6
寸法L(mm)43
最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000
長さT(mm)トリム:29
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。
毛丈(mm)29
軸径(Φmm)6
関連キーワード