10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 材質真鍮 形状ホイール型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)50 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 材質ステン線 形状軸付ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])7000 線径(mm)0.3
1本
1,198 税込1,318
欠品中

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 シャンク径(Φmm)6 材質(軸)スチール 毛材ワイヤ鋼線
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 外径(Φmm)50 毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6 全長(mm)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)30
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)25 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800 長さ(mm)トリム:13 全長(mm)50 線径(Φmm)0.20 ブラシ幅(mm)15 ブラシ径(Φmm)50 最高使用速度(m/s)15000(rpm)
1箱(10個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800 長さ(mm)トリム:9 全長(mm)41 線径(Φmm)0.20 ブラシ幅(mm)4 ブラシ径(Φmm)50 最高使用速度(m/s)15000(rpm)
1箱(10個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300 長さ(mm)トリム:9 全長(mm)41 線径(Φmm)0.20 ブラシ幅(mm)4 ブラシ径(Φmm)50 最高使用速度(m/s)15000(rpm)
1箱(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300 長さ(mm)トリム:13 全長(mm)50 線径(Φmm)0.20 ブラシ幅(mm)15 ブラシ径(Φmm)50 最高使用速度(m/s)15000(rpm)
1箱(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)