円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25
直径(Φmm)30
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.3
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質真鍮
形状ホイール型
軸径(Φmm)6
材質スチール
軸長(mm)24
線径(Φmm)0.3
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)12
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)30
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)50
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質ステン線
形状軸付ホイール型
許容回転数(min-1[r.p.m])7000
線径(mm)0.3
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材各種金属
平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
外径(Φmm)50
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6
全長(mm)75
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)30
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.25
毛丈(mm)25
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)トリム:19
全長(mm)50
線径(Φmm)0.30
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)70
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9000
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)50
線径(Φmm)0.30
ブラシ幅(mm)10
ブラシ径(Φmm)100
最高使用速度(m/s)12000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)トリム:13
全長(mm)50
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)50
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)50
線径(Φmm)0.30
ブラシ幅(mm)10
ブラシ径(Φmm)100
最高使用速度(m/s)12000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)85
線径(Φmm)0.30
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)60
最高使用速度(m/s)4500(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700
長さ(mm)トリム:22
全長(mm)65
線径(Φmm)0.20
カップ径(Φmm)16
ブラシ径(Φmm)15
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)8000~13000
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)65
線径(Φmm)0.20
カップ径(Φmm)10
ブラシ径(Φmm)10
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)8000~13000
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)60
線径(Φmm)0.30
カップ径(Φmm)10
ブラシ径(Φmm)10
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):2200~3400
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)85
線径(Φmm)0.30
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)60
最高使用速度(m/s)4500(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700
長さ(mm)トリム:25
全長(mm)70
線径(Φmm)0.20
カップ径(Φmm)22
ブラシ径(Φmm)20
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
仕様推奨使用速度(rpm)6000~9800
軸径(Φmm)6
長さ(mm)トリム:25
全長(mm)70
線径(Φmm)0.20
カップ径(Φmm)29
ブラシ径(Φmm)30
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)3500~9000
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)120
線径(Φmm)0.30
カップ径(Φmm)10
ブラシ径(Φmm)10
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)41
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)4
ブラシ径(Φmm)70
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):7200~11700
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)46
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)9
ブラシ径(Φmm)40
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):10000~15000
長さ(mm)トリム:7
全長(mm)40
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)6
ブラシ径(Φmm)30
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)41
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)4
ブラシ径(Φmm)50
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):9000~13500
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)46
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)9
ブラシ径(Φmm)40
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)60
線径(Φmm)0.30
カップ径(Φmm)10
ブラシ径(Φmm)10
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)4000~9500
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)120
線径(Φmm)0.30
カップ径(Φmm)10
ブラシ径(Φmm)10
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):8000~13000
長さ(mm)トリム:7
全長(mm)40
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)6
ブラシ径(Φmm)30
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)41
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)4
ブラシ径(Φmm)70
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300
長さ(mm)トリム:19
全長(mm)50
線径(Φmm)0.30
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)70
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)41
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)4
ブラシ径(Φmm)50
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):7500~11300
長さ(mm)トリム:13
全長(mm)50
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)50
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)9000~13500
長さ(mm)トリム:25
全長(mm)70
線径(Φmm)0.20
カップ径(Φmm)22
ブラシ径(Φmm)20
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)65
線径(Φmm)0.35
カップ径(Φmm)10
ブラシ径(Φmm)10
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)7500~11300
長さ(mm)トリム:25
全長(mm)70
線径(Φmm)0.20
カップ径(Φmm)29
ブラシ径(Φmm)30
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)9000~13500
長さ(mm)トリム:22
全長(mm)65
線径(Φmm)0.35
カップ径(Φmm)16
ブラシ径(Φmm)15
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
関連キーワード
1
2
次へ