110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

PS-4 精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き シャンク径(Φmm)2.35 適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付き砥石 2本セット
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨 材質WA砥石150番 シャフト径(Φmm)2.35
1セット(2本)
999 税込1,099
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm
エコ商品
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削 材質gC砥石 長さ(mm)6 粒度150番 径(Φmm)2.8 シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷

用途Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用 粒度#120 使用工具電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)軸付き砥石 2本セット
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨 シャフト径(Φmm)2.35 材質WA砥石80番
1セット(2本)
969 税込1,066
当日出荷

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140 適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する) 全長(mm)44.5 シャンク径(Φmm)2.35 適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(3本)ほか
1,200 税込1,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。 セット内容#80、#220、#320、#500×各1本 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質WA砥粒 シャフト径(Φmm)2.35 許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000 サイズ(Φ×mm)5/6×150
1セット(4本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

金属のバリ取りに最適です。各種金属製品の研削に使用します。
用途金属バリ取り、削り等。 粒度WA120 軸径(Φmm)2.35 適合材各種金属 材質WA材
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。反対にWA(A)砥石は靭性(しなやかさ)に富み、なめらかな研削が可能です。WA(A)砥石は刃物等の鋼の研磨に適しています。
用途金属、アルミ、真鍮などの研削、研磨 シャフト径(Φmm)2.35 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質WA砥石150番 サイズ(Φ×mm)棒3×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
799 税込879
当日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)2.34 粒度#120 適合材炭素鋼・合金鋼
1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。 許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000 シャフト径(Φmm)2.35 セット内容矢型2種×各1本 砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質WA砥粒 サイズ(Φ×mm)5/6×150
1セット(2本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用頻度の高い先端パーツのセットです。
用途ホビー用ルータの先端工具として。 仕様インターナル:球、柱、先円錐、平錐、異型/ドラムサンダバンド:#80×5、#150×5/マンドレル:砥石用、フェルト用/クロスカッタ:球、逆円錐 セット内容インターナル軸付、平行、切断砥石筆、平ブラシドラムサンダバンド、ホルダバフマンドレルカッタドリル、フェルトバフ、ドラムホルダ、切断砥石×12 材質筆ブラシ:スチール、繊維/平ブラシ:真鍮、繊維 ドリル径Φ2×1、Φ3×2 使用砥石軸付:球、円錐、逆円錐、柱×2/平行砥石:#80、#150 シャンク径(mm)Φ2.35、Φ3.0(マンドレル、ドラムホルダ)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 エスコ品番EA819WM-5 セット内容(mm)20×5、26×8各2本 適合材タイル、ガラス、アルミなど カッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
1セット(4本)
2,550 税込2,805
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ホビールーター用軸付砥石
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研削 軸径(Φmm)2.35 適合機種HR-25、HR-100 材質G.C.砥石 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000 先端径(mm)Φ3.0~8.0 名称771軸付砥石 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット(4種類×1本)
2,998 税込3,298
欠品中

京セラ(旧RYOBI電動工具)ホビールーター用軸付砥石
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研磨 適合機種HR-25、HR-100 セット内容各1本×4種 材質G.C.砥石 軸径(Φmm)2.35 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000 先端径(mm)Φ3.0~6.0 名称770軸付砥石 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷

石材などの研削に最適です。石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用します。
用途石、ガラス、陶器、貝殻の加工。 粒度GC120 軸径(Φmm)2.35 適合材石材、ガラス、貝殻、木材など 材質GC材
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)軸付砥石 GC2本
エコ商品
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質GC砥石150番 シャフト径(Φmm)2.35 サイズ(Φ×mm)棒3×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
779 税込857
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石 GC2本
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質GC砥石150番 シャフト径(Φmm)2.35 サイズ(Φ×mm)樽5×7
1セット
779 税込857
8日以内出荷

用途【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻 仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト 付属品金属用WA材×6、石材用GC材×6 適合軸径(Φmm)2.35対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

セット内容ゴムドラム×1、研磨リング(120×5、#240×5) 軸径(Φmm)2.35 最大回転数(min-1[r.p.m])20000rpm ドラム径(mm)Φ11
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

もろさが少ない一般的な砥材配合の砥石です。
用途金属バリ取り、修正等 。金属加工・金型製作・彫金に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(4本)
979 税込1,077
5日以内出荷

砥粒が鋭利で硬く、もろくなっており、目詰まりをおこしにくく硬い工作物の研削に向きます。
用途ガラス彫刻・樹脂・石材加工に! 仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト 許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(4本)
979 税込1,077
5日以内出荷

軸径(Φmm)2.35 幅(mm)3.0 粒度#100 直径(Φmm)22 最大回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
650 税込715
翌日出荷

1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨 粒度150番 シャフト径(Φmm)2.35 材質WA砥石 球径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
849 税込934
当日出荷

ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨 材質WA砥石 長さ(mm)7 粒度150番 径(Φmm)5 シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm
エコ商品
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削 材質gC砥石 粒度150番 シャフト径(Φmm)2.35 球径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
849 税込934
当日出荷

6本組 電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。 お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本 適合材ガラス アズワン品番65-2229-92
1セット(6本)
1,600 税込1,760
当日出荷

1個
1,460 税込1,606
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm
エコ商品
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削 粒度150番 シャフト径(Φmm)2.35 材質gC砥石 長さ(mm)7 太さ(Φmm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷

用途鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。 切断対象鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど 適合30752 軸径(Φmm)2.35 砥材WA材 穴径(Φmm)1.80 砥石径(Φmm)22
1パック(5枚)
999 税込1,099
当日出荷

金属の磨き作業に最適です。深いキズを付けにくい弾力のあるゴム砥石です。
用途金属研磨、貝殻研磨等の磨きや薄いサビ等の除去。 粒度280 軸径(Φmm)2.35 適合材金属、貝殻など 材質砥材入りゴム 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)