1,048件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)) 適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
595 税込655
翌日出荷

1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

マキタ軸付砥石
焼入鋼、特殊鋼の研削および、仕上げ研削に適しています。
適合機種906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603 軸径(Φmm)6 粒度60 直径(Φmm)19 砥粒WA
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA819HC-12 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)32 直径(Φmm)32 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
485 税込534
当日出荷

軸径(Φmm)6 高さ(mm)50 粒度#120 形状円筒型 エスコ品番EA819HB-11 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])25000
1個
710 税込781
当日出荷

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
340 税込374
翌日出荷

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 粒度60 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 軸径(Φmm)6 材質(軸)スチール(S45C) 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
450 税込495
当日出荷

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。 仕様WA60P 粒度60 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル 材質(軸)スチール(S45C) 適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
1パック(5本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。 粒度WA60P 軸径(Φmm)6 適合材鉄・軽金属・ステンレスなど 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA819HB-12 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#120 直径(Φmm)32 高さ(mm)32 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
595 税込655
当日出荷

エスコ品番EA819HW-52 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#100 直径(Φmm)50 高さ(mm)25 砥粒アルミ酸化物 回転数19100rpm(最大)
1個
945 税込1,040
当日出荷

1個
335 税込369
当日出荷

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 軸径(Φmm)6 形状O 粒度36 軸長(mm)36 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 粒度60 形状I 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途金属研磨に(鉄・ステンレス) 軸径(Φmm)6.35 粒度60 適合電気ドリル、インパクトドライバー 砥材WA 結合剤V(ビトリファイド) 適合材鉄・ステンレスなど 結合度M
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトタイプ ※回転数は被削材に合わせて調整してください。 亜鉛ニッケルコーティングで錆びにくい。
仕様●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス●<セット内容>:ストレート(太)…#24・13×32mm(EA819GA-671):1本ストレート(細)…#24・20×40mm(EA819GA-673):1本平型…#24・40×6mm(EA819GA-686):1本球型…#24・25×25mm(EA819GA-699):1本 アズワン品番65-2229-79
1組(4組)
2,220 税込2,442
翌日出荷

セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本 軸径(Φmm)6.0 粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm) 質量(kg)1.7 軸長(mm)40 砥粒アルミナ 適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼 アズワン品番64-7931-43
1組
22,000 税込24,200
翌日出荷

セット内容EA819GA-804:#80 (10×20mm)、EA819GA-802:#46 (16×32mm)、EA819GA-808:#80 (13×20mm)、EA819GA-812:#46 (13×13mm)、EA819GA-806:#46 (16×32mm) 軸径(Φmm)6.0 質量(g)116.8 最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GA-802:29800rpm、EA819GA-806:58700rpm、EA819GA-808-812:73500rpm、EA819GA-804:95500rpm 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 アズワン品番64-7931-42 入数5本
1組
2,810 税込3,091
翌日出荷

セット内容EA819GA-473:#36 (25×25mm)、EA819GA-427:#46 (16×32mm)、EA819GA-454:#46 (16×32mm)、EA819GA-417:#36 (25×25mm)、EA819GA-469:#60 (20×25mm) 軸径(Φmm)6.0 質量(g)160.0 最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GA-417-473:26700rpm、EA819GA-469:33400rpm、EA819GA-427-454:41100rpm 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 アズワン品番64-7931-41 入数5本
1組
2,480 税込2,728
翌日出荷

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
2,780 税込3,058
当日出荷

エスコ品番EA819HC-11 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)50 直径(Φmm)25 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])55200
1個
560 税込616
当日出荷

1個
525 税込578
当日出荷

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。 形状A 砥粒PA 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
410 税込451
当日出荷

1個
335 税込369
当日出荷

軸径(Φmm)6 直径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度#120 形状円筒型 エスコ品番EA819HB-9 砥粒GC 最大回転数(min-1[r.p.m])25600
1個
485 税込534
当日出荷

1個
585 税込644
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用) 適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

軸径(Φmm)6.0 粒度#30 直径(Φmm)50 質量(g)65 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])7600~13400 アズワン品番64-7930-78
1本
675 税込743
当日出荷

サンフレックス軸付砥石
一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。
材質A材 軸径(Φmm)6 粒度#36 適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。 オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。 粒度GC80P 軸径(Φmm)6 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
1本
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトタイプ
仕様●直径(mm):25●高さ(mm):25●最大回転数(rpm):クランプ長10mm:38.200rpm15mm:38.200rpm20mm:36.400rpm●粒度:#24●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス アズワン品番65-2229-78
1本
510 税込561
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用) 形状傘型 粒度#60 砥材PA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800 適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
1パック(5本)
4,598 税込5,058
当日出荷