11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する 種別アダプタ タイプH
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
1本
1,540 税込1,694
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状ユニット用玉軸受 種別軽荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 適合本体シリーズ名UC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている
形状ユニット用玉軸受 種別重荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。
形状UK
1個
898 税込988
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。
形状ER RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)-
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UK インサート軸受(テーパ穴)
エコ商品
給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、アダプタを用いて行います。UK形軸受(アダプタ付き)は、長い軸の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
エコ商品
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)ER インサート軸受(円筒穴)
エコ商品
給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。
形状ER タイプ高速用 RoHS指令(10物質対応)対応 主要寸法r1(最小)(mm)0.5
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)