504件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(10個)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(2個)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。 材質ばね用鋼(S65C相当)
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸径(Φmm)12 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-12 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
当日出荷

1パック(8個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋
520 税込572
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)が付いているため着脱が容易です。器具のスラスト方向の移動の防止に。
材質ステンレス
1パック(23個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
795 税込875
翌日出荷

1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

軸径(Φmm)25 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-25 形状軸用スナップリング
1袋(30個)
795 税込875
当日出荷

1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸径(Φmm)22 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-22 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
翌日出荷

大陽ステンレススプリングC形止め輪 軸用(ステンレス)
材質ステンレス 形状軸用C形止め輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様穴用 形状穴用スナップリング
1パック(10個)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

軸径(Φmm)10 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-10 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
当日出荷

1個
2,850 税込3,135
欠品中

軸径(Φmm)20 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-20 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
当日出荷

1パック(30個)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軸径(Φmm)15 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-15 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
当日出荷

軸径(Φmm)4 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-4 形状軸用スナップリング
1セット(100個)
795 税込875
翌々日出荷

軸径(Φmm)24 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-24 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
翌日出荷

軸径(Φmm)14 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-14 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
翌日出荷

軸径(Φmm)30 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-30 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
翌日出荷

軸径(Φmm)28 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-28 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
翌日出荷

軸径(Φmm)9 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-9 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
翌日出荷

軸径(Φmm)18 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-18 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
当日出荷

軸径(Φmm)27 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-27 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
翌日出荷

スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ 動画あり
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 交換用ヘッド45°、90°、180° 硬度HRC58~61 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)110 爪先端径(Φmm)1.4と1.2 熱処理あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軸径(Φmm)5 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-5 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
翌日出荷

軸径(Φmm)11 材質バネ鋼 エスコ品番EA949DA-11 形状軸用スナップリング
1個
795 税込875
翌日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 角度(°)先端曲がり:90 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 全長(mm)140 質量(g)101 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 先端チップ径(mm)0.9 適合シャフト径(Φmm)45726
1丁
4,398 税込4,838
90日以内出荷

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。 スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。 先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用。 適合シャフト径(Φmm)40~100 全長(mm)225 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製 質量(g)270 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷

軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
用途スナップリングの脱着に 材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 全長(mm)150 質量(g)91 タイプばね無 径(Φmm)先端爪:1 爪形状ストレート
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

セット内容:品番(3583・3584・3585・3586・3587・3588・3589・3590・3591・3592・3593・3594)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容12点 材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 質量(g)2200
1セット
35,980 税込39,578
翌日出荷

軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) タイプばね無 爪形状ストレート
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)