和室金具。掛軸を床間にかけるときに使用します
材質銅
色黒
安全荷重(kg)3
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト
色黒
安全荷重(kg)3
茶室金具。床柱に掛ける花入れ用の釘で、使用する掛花入の大きさなどにより打つ位置を決めます
材質銅
規格一重折
安全荷重(kg)3
額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
色黒
寸法b(mm)9
寸法c(mm)9
和室金具。床柱に掛ける花入用の釘で、使用する掛花入れの大きさなどにより、打つ位置を決めます
材質銅
色黒
安全荷重(kg)3
和室金具。軸を痛めないように工夫された出し入れ自由の釘で、壁に花入を掛けるときに使用します。掛け軸を掛ける場合は、壁の中へ釘を入れておきます
材質銅
色黒
呼び寸法小
安全荷重(kg)3
アズワン品番64-5262-08
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
和室金具。軸を痛めないように工夫された出し入れ自由の釘で、壁に花入を掛けるときに使用します。掛け軸を掛ける場合は、壁の中へ釘を入れておきます
材質銅
色黒
和室金具。軸を痛めないように工夫された出し入れ自由の釘で、壁に花入を掛けるときに使用します。掛け軸を掛ける場合は、壁の中へ釘を入れておきます
材質銅
色黒
呼び寸法小
安全荷重(kg)3
アズワン品番64-5262-09
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
細軸釘に平頭形状で発砲面木を優しく固定する釘
用途コンクリート用型枠の面木の取付に使用
材質鉄
線径(Φmm)d:1.24
番手#18
入数(本)500
茶室金具。柳掛けをかけるための釘です。床の左奥の隅に、天井廻縁下橋より28~30cmのところに打ちます
材質黄銅
安全荷重(kg)2
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイキャスト
色黒
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。
材質ハイス(HSS4341)
軸径(Φmm)6.35
こんなお得な商品も!
六角軸テーパー下穴錐
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)25
シャンク径(Φmm)6.35
ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。
住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。
2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。
適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。
一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。
床暖房パネル・フローリング仕上げ用。
根太組合せ部のキシミ止め。
石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。
鋼製束・プラスチック束の接着固定。
特性耐水性、耐熱性、耐油性
色淡黄色
主成分ポリウレタン系
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
雨樋受け金具+木下地
釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付け
ねじの呼びM3.6
呼び径(mm)3.6
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質鉄
色黒
安全荷重(kg)8
耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。
2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。
適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。
一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。
床暖房パネル・フローリング仕上げ用。
根太組合せ部のキシミ止め。
石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。
モルタル下地との接着。
根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。
特性耐水性、耐熱性、耐油性
仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品
成分ウレタン樹脂系
色淡褐色ペースト状
タイプ床暖房対応型
内容量(g)1100
主成分ポリウレタン系
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1100mL
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
主なワークパーツ
1本(1100g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。
テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用
チャック径(mm)6.35(6角軸)
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。
2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。
適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。
一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。
床暖房パネル・フローリング仕上げ用。
根太組合せ部のキシミ止め。
石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。
モルタル下地との接着。
根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。
特性耐水性、耐熱性、耐油性
仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品
成分ウレタン樹脂系
色淡褐色ペースト状
タイプ床暖房対応型
主成分ポリウレタン系
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
主なワークパーツ
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル
材質高速度鋼(HSS)
被削材木材、竹、アルミサッシ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質鉄
色黒
軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。
3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。
フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。
ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。
奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。
用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。
セット内容六角レンチ
材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ
全長(mm)250
シャンク径(Φmm)三本溝12
口径(Φmm)12
外径(Φmm)23
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)600以下
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
釘の下穴用の錐です。三ッ目錐は丸釘を打つ前に釘の通り道として開ける穴に使用するものです。軸がくびれているため少ない抵抗で作業できます。刃先が材に入りますと、穴の断面はちょうど丸釘の断面と同じものとなります。
用途木材の穴あけ加工。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質黄銅
色黒
安全荷重(kg)5
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
色黒
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質銅
安全荷重(kg)5
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質黄銅
色黒
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質黄銅
色銀古美
安全荷重(kg)5
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質黄銅
色黒
安全荷重(kg)8
関連キーワード
1
2
次へ