軽天切りが一発ラクラク!。Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具。Mバーに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量。フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群
トラスコ品番327-2231
質量(kg)1.4
使用範囲(mm)厚さ0.5以下のMバー
サイズ(mm)500
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様ヘッドが回転式になっており、壁面のきわ切りができます。 ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい。 騒音、粉塵、火花が出ません。 軽天バーが一発で切れます。 天井開口に対して軽天がツライチで切断できます。 全長…500mm 質量…1.81kg本体
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
Mバー(CW19/CS19)が一発で切断できます。ヘッドが360度回転、壁際での切断の際、ハンドルが壁に当たらず切断することができます。ハンドル荷重が軽く、切断面も美しいです。ビル、病院などの改装現場などで粉塵、騒音、火花が出せない場所でお薦めします。替刃をご用意しております。
用途軽天材Mバーの切断に。
全長(mm)500
適合CS-19.CW-19
材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼
質量(kg)2
切断可能寸法(mm)0.5
1丁
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
一発切断
全長(mm)500
適合CC-19、C-38 (板厚1.2mm以下)
質量(kg)1.69
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
天井下地材(Mバー)のリブを切断する場合に使用します。 (ダウンライト用穴あけ時に障害となるMバーを切除又は加工する際の金切りバサミの作業がリブを切断する事により簡単に行なえます。
コンパクトで小さな開口穴(Φ75)でも作業できます。
適合19型天井下地材シングル、ダブルバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
軽天専用チップソー
切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!!
切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!)
最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。
1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
ダウンライトの開口時に出てきたMバーをカット!
小径Φ50~Φ100mm対応。
Φ20mmの隙間があればOK!
全長(mm)500
適合切断可能Mバー/CS-19・CW-19(厚さ0.5mm)
質量(g)1100
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「倍力構造」&「薄刃」で金属板をラクラク切断。軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。倍力構造:支点を二つ設けた2段テコの採用により軽い力でラクラク切断。軽天材の切断に適した薄刃で作業性アップ。握りやすい形状のグリップ。安全ロック付
全長(mm)255
質量(g)380
切断能力(mm)冷間圧延鋼板/1.2、ステンレス板/0.7
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
角スタッド・ランナーを一刀両断!!
夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。
全長(mm)645
質量(kg)(本体)8.3、(支持具)1.3
高さ(mm)240
切断可能寸法(mm)(角スタッド)100×45、65×45(ランナー)102×35、67×35
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
火花・電源を気にせず一発切り!!。Cチャン「CC-19(C-38)板厚1.2mm以下」。Cチャンに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量
トラスコ品番327-2222
質量(kg)1.2
使用範囲(mm)厚さ1.2以下のCチャン
サイズ(mm)550
【ダウンライトの施工に便利!!】
倍力構造でラクラク切断!
ハンドルの開きが小さいから片手で切断可能!
W刃で多種多様な切断が可能!
用途ダウンライト開口時のMバー、Cバーの切断に最適。
全長(mm)約250
質量(g)約320
切断能力(mm)ステンレス板厚0.8迄、野縁・野縁受け・軟鋼材厚1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬は超硬に比べ超耐久2倍を実現しました。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して軽天材の切断。
材質刃先:超硬、台金:鉄
適合材軽天材
内径(mm)20
充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジ採用!!。2倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。」。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ板金・軽天用チップソー
適合切断材金属系サイディング材/波板トタン材/軽天材/ガルバ材/波板ガルバ板/波板ポリカ/スパイラルダクト/塩ビ管/アルミ材/他
穴径(mm)20
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。軽天材の切断に最適な専門設計
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
用途軽天穿孔時にご使用下さい。
適合カッター長160mm用
種別ハイパーダイヤコアドリル軽天用
1本
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
カッターの収納に。市販のカッターLに収納に。小物等の収納に。電工作業・軽天作業に適したカッター差。作業性に優れたカッター差。素材が軽く腰負担の軽減に。ソフトな材質で馴染みやすいカッターケース。本格プロ仕様 カッター差。ベルト通しタイプ。本格プロ仕様 カッター差。
全長(mm)200
質量(g)42
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
トラスコ品番468-9984
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
有効長(mm)130(カッター長160mm)
適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP
ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。
電源不要で切粉や火花が出ません。
美しいカット面でバリ取り不要。
アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。
軽量、持ち運び簡単、安全作業。
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)920
質量(kg)7
切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
有効長(mm)80(カッター長110mm)
仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
チャック寸法(mm)13(Lシャンク)
適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板に最適!。軽快でキレイに切断!
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)150
刃数(p)56
刃厚(mm)1.2
適合材K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板・金属サイディング・軽天材
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。
チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。
チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。
高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。
用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。
中速:軽天材・ハンガーレールなど。
高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。
付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、メガネレンチ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス
質量(kg)17.8(本体のみ)
定格電流(A)15
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
切れ味豪快!18Vパワー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。
さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。
材料に合わせて選べる6種類の専用刃。
サポート機能が充実。
ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
回転数(回/分)4500
ノコ刃外径(Φmm)135
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
能力(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)343×228×160(電池パック装着時の数値)
本体質量(kg)2.55(電池パック装着時)
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
防塵防水性能IP56
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm)
回転トルク(N・m[kgf・cm])6.7[68]
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。チップソー 外径125mm×穴径20mm対応。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。CD1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。18V同等の切断速度。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。※メーカー従来製品 C18DBL との比較。※条件:Cチャン60×30×t 2.3 押付荷重(推力) 20N。仕上がり精度向上。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。高輝度LEDライト搭載。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディングなどの切断に
用途各種材料の切断。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディング、各種木材
付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(90°時)46
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
取付穴径(Φmm)20
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断
寸法(mm)370×115×52
質量(kg)1.8
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)20
材質(本体)SK5
切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)超硬
スリット有
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ノコ刃外径(Φmm)135
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ
スリット有
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
スピードスロット分離式バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
有効長(mm)44
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
材質鉄(SK材)
適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー!
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能!
振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに
スリット有
スーパーオールマイティーのホームUSE版。
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚!
釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。
穴径(mm)20
適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど
スリットなし
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
高耐摩耗性チップ採用の本格派鉄切用チップソーです。適切な台金の熱処理と独自の刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計です。
高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れています。
用途アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・軽天バー・ハンガーレール等の切断作業。
内径(Φmm)20
材質台金:SK5
関連キーワード
1
2
次へ