エスコ品番EA840DK-1
寸法(mm)284×105×104(H)
質量(kg)5
コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
能力(kg)【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック
エスコ品番EA840DK-2
質量(kg)6.8
コード長さ(m)4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
直径×長さL(Φmm×mm)112×340
最大牽引質量(kg)【水平】1360
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
ギア比136
巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1個
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150
旋回角度(°)180
自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
用途荷物の吊り上げに。
仕様2点押ボタン式
材質スチール
幅(mm)366
高さ(mm)200
奥行(mm)170
コード長さ(m)(操作)3
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12
最大荷重(t)(吊上)0.45
トラスコ品番114-1620
適合機種ECW100
材質スチール
幅(mm)140
質量(kg)1.3
高さ(mm)100
奥行(mm)52
荷重(t)最大吊上:0.35
1組
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様油圧式
脚高(mm)80
仕様水平牽引能力:907kg使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m
寸法(mm)241×190×254(H)
質量(kg)10.8
電源DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3
巻取速度(m/min)1.8(無負荷)
1台
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t)1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)9.7(本体のみ)
タイプ電動式
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)5
機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×250×320
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
トラスコ品番856-9189
セット内容ワイヤロープ4mm×10m
材質スチール、モーター部:アルミ製
質量(kg)9.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色黒
径(丸)(Φ)23mm
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
模様丸型
硬度(ショア A)65
比重(g/cm3)1.5
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
クリーンルーム用の無塵紙タイプです
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色あさぎ色
サイズA4
質量(g)約85
タイプクリーンルーム用(無塵紙タイプ)
微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)
摩擦係数0.03~0.04
1袋(16枚)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685
全幅D(mm)690
全高C(mm)1950
脚長さJ(mm)620(前脚)
フォーク内幅H(mm)510(前脚)
フォーク外幅G(mm)690(前脚)
こんなお得な商品も!

スライドペーパー 重量物用
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色あさぎ色
摩擦係数0.02~0.03
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)約450
定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)9.5
旋回角度(°)180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。
用途ソーラーパネル 施工用リフトとして
積載荷重(kg)100
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)15
荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300
電源コード(m)5
使用ワイヤロープΦ5×31m
総質量(kg)92
軽量ウインチ採用で総重量を軽量化しました。最大部品サイズ2500mmで、ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。パネルを傷つけにくい荷台コーナー部の曲面構造が特長です。
用途太陽光パネル設置工事に。
セット内容スライドはしご×1 中間はしご2.3m×1 中間はしご1.0m×2 曲りはしご×1 上部滑車×1
材質はしご部:アルミ合金
質量(kg)92
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1200
はしごの長さ(m)8.1+曲り
運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m)
軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。
荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能)
金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。
●電源:AC100V単相
●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm
●最大使用質量:100kg
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
コード長さ(m)15
関連キーワード