21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント金具は野縁材・Mバー(MS-25/MW-50)を連結接続する金具です
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1箱(20個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽天チャンネルを接続する金具
適合軽天チャンネル:F38 材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1箱(20個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷


1箱(20個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3 材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1束(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1袋(10個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
1個ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質溶融亜鉛めっき鋼板 寸法(mm)90×17.5×48 板厚(mm)0.5
1箱(300個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)スタッドジョイント両差し
エコ商品
SST-2専用
材質表面処理鋼板 長さ(mm)100 厚さ(mm)1.0 サイズ100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
適合野ぶち受け:38×12 表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板 表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっき ねじ寸法なべM5×12
1個ほか
149 税込164
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質溶融亜鉛めっき鋼板 寸法(mm)35×105 板厚(mm)1
1箱(100個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

現場の電源を選ばない、100Vも200Vもコレ1台!! 持ち運びらくらく。小型・軽量。
使用率(%)50(Φ5.0使用時40%) 仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M10×20六角ボルト×2本、M10ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個 トラスコ品番781-4186 質量(kg)7.6 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100/200 適合板厚(mm)(100V)1.0~5.0、(200V)3.0~12.0 定格出力電流(A)(100V)100、(200V)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く) 定格容量(100V)3.2kVA 2.6kW、(200V)8.5kVA 5.6kW 適合溶接棒(mm)(100V)Φ2.6まで、(200V)Φ4.0まで 使用環境温度(℃)-35~45 定格負荷電圧(V)(100V)24、(200V)28 無負荷電圧(V)(100V)電防入:9、電防切:105、(200V)電防入:9、電防切:76 出力端子M10 ブレーカー容量(100V)30A以上、(200V)50A以上 入力電圧範囲(V)(100V)80~120、(200V)180~250 入力電線3.5mm2×3芯×2m(M6丸端子)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬鋼線材によるスプリング式金具でワンタッチ支持です
適合金具F38/F38 材質電気亜鉛めっき処理
1箱(50個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)LG天井吊金具(木下地)
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)72 寸法W(mm)24 吊下荷重N(kgf)2700
1本
258 税込284
当日出荷

磨りガラス調の前パネルがインテリアに調和します。 押入れに最適な奥行74cmのロングタイプです。 天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵し、積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。 従来製品の約1/7(メーカー比)の軽さで引き出せる開閉感を実現しました。 積み重ねた時の前倒れを防ぐ、前倒れ防止用ジョイント具付きです。 引出しの落下を防ぐストッパー機能付きです。 フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付きです。(最下段に必ずご使用ください。) 便利なインデックスシール付きです。 移動が楽なストッパー付
カプチーノ 材質天板,外枠,引出し:ポリプロピレン(PP)、前パネル,前倒れ防止具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ 耐荷重5kg
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)