用途電設・配管・ダクト工事に最適
呼び寸法S(mm)17
トラスコ品番396-2083
質量(g)190
寸法L(mm)300
寸法l(mm)255
製品質量(g)190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
質量(g)214
寸法L(mm)300
寸法D(mm)27.3
寸法H1(mm)17
寸法H2(mm)245
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
寸法D(mm)22.5
寸法l(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
二面幅(mm)17
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D(mm)22.5
寸法l(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
ビット径6.35mmの電ドル用ソケットです。
呼び寸法(mm)17
全長(mm)165
寸法D(mm)23
寸法l(mm)17
ビット径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。
長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。
レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。
経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。
用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事に
アズワン品番65-1996-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。
ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。
ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。
該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。
トルク(N・m)47
RoHS指令(10物質対応)対応
軽天作業時の吊ボルトの着脱に。工具接続タイプ(対辺17mmの12角ソケット対応)で、電動・手動、マルチに使えます。正転・逆転どちらにも使用できます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途空調関連、電気工事の組み立て・解体作業に、軽天作業時の吊ボルトの着脱に
質量(g)115
六角対辺(mm)17
アズワン品番64-3669-98
適応ねじ径W3/8”(3分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード