22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
1袋(2L)ほか
219 税込241
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
1袋(2L)ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。 適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
1袋(2L)ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに 成分天然多孔質軽石 寸法(mm)505×330×80 質量(kg)1 適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
549 税込604
当日出荷

真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
1袋(2L)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
1袋(2L)ほか
269 税込296
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
1袋(60L)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別非危険物
1袋(100L)
5,998 税込6,598
当日出荷

U-35 ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35
ザラザラの砂のような質感に。 軽石粉が入っており、砂のようなザラザラとした質感です。乾燥すると不透明、ツヤ消しで硬い塗膜になります。
コースパミスジェル タイプツヤ消し
1缶(250mL)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(18L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い紫がかったグレー色の硬質砂岩ですが、採掘後、表面が茶色に変色するのが特徴です。落ち着いた色合いで、洋風・和風を間わず様 々 なシチュエーションでお庭に溶け込みます。
寸法(mm)Φ80~300内外 質量(kg)20/ネット タイプグリ石
1袋(20kg)
3,898 税込4,288
8日以内出荷

多孔質で鉢底石や鉢植えの水はけ改善の土壌づくりに。 保水性・通気性に優れています。水はけ改善の土壌として使用します。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
189 税込208
4日以内出荷

硬く焼き上げた煉瓦を砕いて砂利にしました。 ごろごろとした色々なサイズの粒と煉瓦の焼き色が洋風ガーデンにピッタリな砂利です。 保水性に優れ、ヒートアイランド現象を緩和します。
用途洋風庭園に 粒サイズ(mm)約10~40 材質煉瓦
1セット(10kg×2袋)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刀川平和農園観音竹の培養土
1.適度に配合している有機質の働きで、根張りを促進。2.通気性、排水性を重視した配合。3.水切れを防ぐように保水性も備えている。4.木炭の働きによる根腐れ防止効果。
用途観音竹(青葉種・斑入り種)・シュロチク・ヤシ類 適合作物観音竹(青葉種・斑入り種)・シュロチク・ヤシ類 主原料赤玉土、鹿沼土、軽石、桐生砂、木炭等
1袋(10L)
969 税込1,066
10日以内出荷

とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。 通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。 鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。 こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。 主原料こくよう石パーライト
1袋(2L)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷

かかと・ひじ・ひざ・ツルツル。すっきり角質ケア。 手のひらにフィットする、使いやすい形状。
寸法(mm)50×75×20
1個
199 税込219
当日出荷

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サツキなど通気性の高い酸性土を好む植物の用土に適しています。
用途サツキ、山野草、松など。 適合作物サツキ、山野草、松
1袋(2L)ほか
289 税込318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。 名称バーミキュライト 登録保証無し
1袋(2L)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な砂に木酢酢を含侵させた天然物で化学薬品は一切使用しておりません。 多孔質の砂から成分がゆっくりと溶け出し、効果が持続します。 この軽石状の砂は、靴などで強く踏みつけると崩れて形がなくなります。使用後は花壇やプランターの土に混ぜると土壌改良剤となり、土壌を活性化させます。
用途花壇、庭、駐車場等への糞尿被害防止として。 成分オレンジ、ガーリック、唐辛子、木酢液等からの抽出エキス 容量(kg)約2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対象動物
1本(2kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

花ごころ盆栽の土
ダブルラインの高品質赤玉土を使用。粒が細かく揃っているので小品盆栽に適しています。水はけが良く、根が健康に育ちます。ヤシ殻炭が用土中の微生物を安定化させます
適合作物盆栽 主原料赤玉土、桐生砂、軽石、ヤシ殻炭
1個
599 税込659
6日以内出荷