長さ(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
厚さ(mm)0.8
色表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
許容静荷重(N[kgf])490(50)
適合野ぶち受け:38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
長さ(mm)3000
寸法(mm)3000
色表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。
適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8
タイプ振り子無し
質量(g)200
表面処理ユニクロメッキ
許容静荷重60kgf
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
様々な場面で引戸環境を簡単に作り出すことができます。静音を追求される場合や抵抗をつけたい場合、モヘヤを貼り付ける事により効果が得られます。
材質アルミ
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。
長さ(mm)4000
材質/仕上アルミ
質量(g)1048
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12
ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。
刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。
軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。
切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8
全長(mm)740
質量(kg)4
タイプ替え刃が一組セット可能です。
仕様本体のみで替え刃は付属しておりません
再生紙使用マーク適合
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。
重量が軽いため持ち運びがラクです。
ねじ山を傷めず、きれいに切断します。
かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。
冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼
アズワン品番68-1822-11
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
ボード押さえ式。木造天井・軽量鉄骨・ハンガー式、プレス式の天井下地すべて取り付け出来ます。表面筋入りデザイン。必要開口寸法:455x455(mm)・内枠用天井材寸法:413x413(mm)
材質アルミ
色シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
関連キーワード