カテゴリ

  • 店舗什器・備品(5)
    • チャンネルサポート/棚柱/バー(3)
  • ねじ・ボルト・釘(72)
    • その他タッピングネジ(35)
  • 切削工具(162)
  • 研磨材(82)
  • 作業工具(33)
  • 機構部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 厨房用品(7)
  • 物流用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 塗料(4)
  • 防災用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「軽鉄」の検索結果

410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー斬鉄刃 180x36P(S) 三高スーパー斬鉄刃 180x36P(S)三高
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数36質量(g)305刃厚(mm)1.8外径(mm)180内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 125x24P(S) 三高スーパー斬鉄刃 125x24P(S)三高
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数24質量(g)125刃厚(mm)1.6外径(mm)125内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 110x28P(S) 三高スーパー斬鉄刃 110x28P(S)三高
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数28質量(g)100刃厚(mm)1.6外径(mm)110内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 100x22P(S) 三高スーパー斬鉄刃 100x22P(S)三高
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数22質量(g)85刃厚(mm)1.6外径(mm)100内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
鉄工ドリル 三菱マテリアル鉄工ドリル三菱マテリアル
219税込241
1本ほか
3日以内出荷
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
鉄工用ロングドリル 三菱マテリアル鉄工用ロングドリル三菱マテリアル
439税込483
1本
3日以内出荷
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。より深い穴の加工に適したドリル。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル六角軸ステンレスドリル三菱マテリアル
349税込384
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
329税込362
1本ほか
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸ロング鉄工ドリル三菱マテリアル
689税込758
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
三角ドリル10型 三菱マテリアル三角ドリル10型三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
チャックスベリもこれで解決。10mmチャック用。柄に回り止めが付き、電動ドリルでの加工に最適。
用途鉄鋼・アルミ・合成樹脂・木工の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)溝長(mm)85全長L(mm)140適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材シャンク形状三角(10mmチャック用)入数1本対応機械電動ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット ビックツール六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セットビックツール
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。売れ筋上位の8サイズを入れたセット品です。ケースには最大24種のドリルの収納が可能で、オリジナルカスタマイズが可能です。(6角軸限定)
用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなどに。付属品ケーストラスコ品番708-3303セット内容2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)各種認証特許第4834183号/特許第5051801号入数(本)8
3カ-ユニ MBテクスALC HEX(セレ 大阪魂3カ-ユニ MBテクスALC HEX(セレ大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌日出荷
ALC薄形外壁パネル・野地板パネルの軽鉄下地止め用
下地板用固定金具 らく下地 軽鉄スタッド 若井産業下地板用固定金具 らく下地 軽鉄スタッド若井産業
2,798税込3,078
1箱(20セット)
翌日出荷
仮置き機能で位置決めがラク
用途金具でスタッドを挟んで仮固定。合板を金具にスライドして挟み込み仮固定。最後、付属ねじで固定する。付属品付属ねじ:4.0×14mm×160本材質本体:亜鉛めっき鋼板、付属ねじ:鉄(三価ユニクロ)厚さ(mm)0.6縦(mm)86横(mm)80取付板厚(mm)12~15
軸付きホールソー エスコ軸付きホールソーエスコ
3,150税込3,465
1本(1本)
3日以内出荷
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。
用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼寸法(mm)35全長(mm)125刃長(mm)52有効長(mm)44六角シャンク径(Φmm)9.5
メートルねじ用丸ダイス TRUSCOメートルねじ用丸ダイスTRUSCO
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番396-1242厚さ(mm)25ピッチ(mm)1.5呼び寸法M48外径(mm)75加工ねじメートルねじ
軽天ビス 頭部白塗装 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)軽天ビス 頭部白塗装 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
309税込340
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭頭部白塗装
軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
189税込208
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭
軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
199税込219
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状皿頭フレキ付
トラモンティーナ ノンスティック ピザ型 30cm cottaトラモンティーナ ノンスティック ピザ型 30cmcotta
2,498税込2,748
1個(1個)
4日以内出荷
トラモンティーナ自社規格のフッ素樹脂・アルミを使用したパン型。 鉄素材の型に比べ熱伝導率が約3倍高く、軽さも1/3程度。熱が均一に行き渡りやすいので、きれいな焼き上がりに。 【お手入れ方法】 初めてのご使用の前に// 柔らかいスポンジに洗剤をつけて洗い、その後乾燥させてください。 乾燥後、料理用オイルを内側に塗り2分間ほど加熱してください。 冷やした後、また同じように洗いそのままお使いください。
仕様【オーブン】可材質アルミ、フッ素樹脂ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×27レンジ不可耐熱温度(℃)260食器洗浄機
ノンスティック パン型 26cm cottaノンスティック パン型 26cmcotta
2,898税込3,188
1個(1個)
4日以内出荷
トラモンティーナ自社規格のフッ素樹脂・アルミを使用したパン型。 鉄素材の型に比べ熱伝導率が約3倍高く、軽さも1/3程度。熱が均一に行き渡りやすいので、きれいな焼き上がりに。 【お手入れ方法】 初めてのご使用の前に// 柔らかいスポンジに洗剤をつけて洗い、その後乾燥させてください。 乾燥後、料理用オイルを内側に塗り2分間ほど加熱してください。 冷やした後、また同じように洗いそのままお使いください。
仕様【オーブン】可材質アルミ、フッ素樹脂寸法(mm)127×300×H71ブラック容量(mL)1400内寸(mm)100×260×H69レンジ不可耐熱温度(℃)260食器洗浄機
ノンスティック パン型 22cm cottaノンスティック パン型 22cmcotta
2,298税込2,528
1個(1個)
4日以内出荷
トラモンティーナ自社規格のフッ素樹脂・アルミを使用したパン型。 鉄素材の型に比べ熱伝導率が約3倍高く、軽さも1/3程度。熱が均一に行き渡りやすいので、きれいな焼き上がりに。 【お手入れ方法】 初めてのご使用の前に// 柔らかいスポンジに洗剤をつけて洗い、その後乾燥させてください。 乾燥後、料理用オイルを内側に塗り2分間ほど加熱してください。 冷やした後、また同じように洗いそのままお使いください。
仕様【オーブン】可材質アルミ、フッ素樹脂寸法(mm)127×261×H71ブラック容量(mL)1200内寸(mm)100×220×H69レンジ不可耐熱温度(℃)260食器洗浄機
ノンスティック シフォンケーキ型 24cm cottaノンスティック シフォンケーキ型 24cmcotta
5,298税込5,828
1個(1個)
4日以内出荷
トラモンティーナ自社規格のフッ素樹脂・アルミを使用したシフォンケーキ型。 鉄素材の型に比べ熱伝導率が約3倍高く、軽さも1/3程度。熱が均一に行き渡りやすいので、きれいな焼き上がりに。 【お手入れ方法】 初めてのご使用の前に// 柔らかいスポンジに洗剤をつけて洗い、その後乾燥させてください。 乾燥後、料理用オイルを内側に塗り2分間ほど加熱してください。 冷やした後、また同じように洗いそのままお使いください。
仕様【オーブン】可材質アルミ、フッ素樹脂ブラック容量(mL)2600内寸(mm)直径240×H82寸法(Φ×mm)直径258×H84レンジ不可耐熱温度(℃)260食器洗浄機
ノンスティック デコレーションケーキ型 22cm cottaノンスティック デコレーションケーキ型 22cmcotta
1,898税込2,088
1個(1個)
4日以内出荷
トラモンティーナ自社規格のフッ素樹脂・アルミを使用したデコレーションケーキ型。 鉄素材の型に比べ熱伝導率が約3倍高く、軽さも1/3程度。熱が均一に行き渡りやすいので、きれいな焼き上がりに。 【お手入れ方法】 初めてのご使用の前に// 柔らかいスポンジに洗剤をつけて洗い、その後乾燥させてください。 乾燥後、料理用オイルを内側に塗り2分間ほど加熱してください。 冷やした後、また同じように洗いそのままお使いください。
仕様【オーブン】可材質アルミ、フッ素樹脂ブラック容量(mL)1700内寸(mm)直径220×H47寸法(Φ×mm)直径235×H50レンジ不可耐熱温度(℃)260食器洗浄機
ノンスティック タルト型 24cm cottaノンスティック タルト型 24cmcotta
1,898税込2,088
1個(1個)
4日以内出荷
トラモンティーナ自社規格のフッ素樹脂・アルミを使用したタルト型。 鉄素材の型に比べ熱伝導率が約3倍高く、軽さも1/3程度。熱が均一に行き渡りやすいので、きれいな焼き上がりに。 【お手入れ方法】 初めてのご使用の前に// 柔らかいスポンジに洗剤をつけて洗い、その後乾燥させてください。 乾燥後、料理用オイルを内側に塗り2分間ほど加熱してください。 冷やした後、また同じように洗いそのままお使いください。
仕様【オーブン】可材質アルミ、フッ素樹脂ブラック容量(mL)1400内寸(mm)直径200×H36寸法(Φ×mm)直径245×H39レンジ不可耐熱温度(℃)260食器洗浄機
ローストパン 28cm cottaローストパン 28cmcotta
3,298税込3,628
1個(1個)
4日以内出荷
トラモンティーナ自社規格のフッ素樹脂・アルミを使用したローストパン型。 鉄素材の型に比べ熱伝導率が約3倍高く、軽さも1/3程度。熱が均一に行き渡りやすいので、きれいな焼き上がりに。 【お手入れ方法】 初めてのご使用の前に// 柔らかいスポンジに洗剤をつけて洗い、その後乾燥させてください。 乾燥後、料理用オイルを内側に塗り2分間ほど加熱してください。 冷やした後、また同じように洗いそのままお使いください。
仕様【オーブン】可材質アルミ、フッ素樹脂寸法(mm)243×334×H60ブラック容量(mL)3300内寸(mm)220×280×H57レンジ不可耐熱温度(℃)260食器洗浄機
軽トラック用 遮光フロントシェード マグネット装着 向島自動車用品製作所軽トラック用 遮光フロントシェード マグネット装着向島自動車用品製作所
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
軽トラック専用のマグネット式サンシェードです。車内フロントピラーの鉄枠にピタッと貼るだけの簡単装着です。強力なマグネットを19個内蔵しています。折り畳んでコンパクトに収納が可能です。
用途駐車時の暑さ対策や配達等の休憩、昼食時に。表面(外側):シルバー、裏面(車内側):ブラック適合車種スズキ:キャリイ ダイハツ:ハイゼット トヨタ:ピクシス ホンダ:アクティ マツダ:スクラム 日産:クリッパー スバル:サンバー 三菱:ミニキャブマグネットマグネットサイズ:約W4mm×H8mm×D1mm 搭載箇所:上部9個、左右各5個特性遮光効果:99.99% 紫外線カット率:99.99% 遮熱効果:S55 JIS L 1951本体寸法(cm)約W139×H62
タップ・ドリルワンパック W イシハシ精工タップ・ドリルワンパック Wイシハシ精工
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
この1パックでねじ切りが可能です。(中)(上)タップとストレートドリルがセットです。
用途一般的なタップで多方面に使用されています。被削材:鉄、軽金属。材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:HSS
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
1,698税込1,868
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途薄物鉄・非鉄金属・軽天・デッキプレート(金属厚み:1.5~4.5mm/非鉄金属~7.5mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数18
アルミ製 ジョロダ本体 JB(日本ボデーパーツ工業)アルミ製 ジョロダ本体JB(日本ボデーパーツ工業)
259,800税込285,780
1セット
3日以内出荷
鉄製品から約10kg軽減軽さと操作性を追求
用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:17質量(kg)16(レバー込み)長さL(mm)積載部:1100レバー数2本付き取扱説明書(1.69MB)
プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PLN10 イマオコーポレーションプランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PLN10イマオコーポレーション
949税込1,044
1個
翌々日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW10d4L22材質(本体)スチール質量(g)9タイプフェノール樹脂製S3寸法Lf(mm)3.5寸法w(mm)3MM10×1.5材質(ピン)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)1.6寸法Lf1(mm)1.4荷重(N)最小~最大:9~35
プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PLN5 イマオコーポレーションプランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PLN5イマオコーポレーション
639税込703
1個
翌々日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW5d2.4L18材質(本体)スチール質量(g)1.3タイプフェノール樹脂製S2.3寸法Lf(mm)2寸法w(mm)1.5MM5×0.8材質(ピン)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)0.8寸法Lf1(mm)0.8荷重(N)最小~最大:6~20
プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL24 イマオコーポレーションプランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL24イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW24d12L52材質(本体)スチール質量(g)123タイプフェノール樹脂製S10寸法Lf(mm)10寸法w(mm)8MM24×3材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)2.5寸法Lf1(mm)3荷重(N)最小~最大:80~160
プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20 イマオコーポレーションプランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW20d10L40材質(本体)スチール質量(g)67タイプフェノール樹脂製S7寸法Lf(mm)8寸法w(mm)6MM20×2.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)2.5寸法Lf1(mm)3荷重(N)最小~最大:60~120
プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL10 イマオコーポレーションプランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL10イマオコーポレーション
819税込901
1個
翌日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW10d4L22材質(本体)スチール質量(g)9タイプフェノール樹脂製S3寸法Lf(mm)3.5寸法w(mm)3MM10×1.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)1.6寸法Lf1(mm)1.4荷重(N)最小~最大:9~35
プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3 イマオコーポレーションプランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3イマオコーポレーション
679税込747
1個
翌々日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
d1L10材質(本体)スチール質量(g)0.35タイプフェノール樹脂製S1.5寸法Lf(mm)1.5寸法w(mm)0.7MM3×0.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)0.4寸法Lf1(mm)1荷重(N)最小~最大:0.5~3
プランジャー ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH ZSP10 イマオコーポレーションプランジャー ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH ZSP10イマオコーポレーション
399税込439
1個
当日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン・全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。・軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
材質スチールサイズ10d4.5L19質量(g)7タイプフェノール樹脂製S2.5寸法w(mm)1.6MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:9~16
倍力ハサミ MUSTTOOL倍力ハサミMUSTTOOL
6,098税込6,708
1丁
翌々日出荷
倍力機能で、楽に切断できます。グリップを握りこむだけでロックが外れ、切断作業が終わった後は親指でワンタッチで簡単にロックができます。
用途板金や設備、内装の材料切断に。トラスコ品番261-5556全長(mm)228赤/黒切断能力(mm)鉄板(軽鉄)1.2mm厚以下刃先ストレート
手摺部材 手がかり手摺 エンドブラケット(出隅・入隅兼用) 軽鉄下地用 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 手がかり手摺 エンドブラケット(出隅・入隅兼用) 軽鉄下地用 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
2,498税込2,748
1箱(1個)
7日以内出荷
肘や体を預けやすい、フラット形状の手摺部材高齢者の方や、手摺をにぎる力の弱い方に、肘や体を預けて摺りながらラクに移動できる、歩行補助用の手摺です。
用途手摺部材~手がかり手摺~手がかり手摺Tシルバー色番ZT取扱説明書(1.39MB)部位名称ブラケット
手摺部材 手がかり手摺 ブラケット横用 軽鉄下地用 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 手がかり手摺 ブラケット横用 軽鉄下地用 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
2,198税込2,418
1箱(1個)
7日以内出荷
肘や体を預けやすい、フラット形状の手摺部材高齢者の方や、手摺をにぎる力の弱い方に、肘や体を預けて摺りながらラクに移動できる、歩行補助用の手摺です。
用途手摺部材~手がかり手摺~手がかり手摺Tシルバー色番ZT取扱説明書(1.39MB)部位名称ブラケット
六角ナット(1種・チタン) TRUSCO六角ナット(1種・チタン)TRUSCO
1,098税込1,208
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌日出荷
チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら