24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4 呼び径4 全長(mm)14 ねじ部長さ(mm)12 ねじ頭径(mm)6 適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね) 表面処理三価ユニクロ
1箱(1000本)
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3 材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1束(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ランナー
エコ商品
長さ(mm)3000 寸法(mm)3000 表面処理鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ペッカースタッド65
エコ商品
材質表面処理鋼板 厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1袋(10個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
388 税込427
翌々日出荷

ROYAL(ロイヤル)STスタッド32
エコ商品
長さ(mm)3000 厚さ(mm)1.0 寸法(mm)3000 表面処理鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷


最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

〇火花の出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結。〇ピッタリ収まりやすい頭部形状。〇ねじこけしにくいジャストフィットのビット穴
用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材 材質 全長(mm)14 ねじ長さ(mm)12 ねじ径(mm)4 頭径(Φmm)6 仕上ユニクロ ねじ(mm)12
1箱(200本×5パック)
2,770 税込3,047
5日以内出荷

軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1束(10本)
3,398 税込3,738
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。 刃先はスベリ止め加工(ノコ目)を施しているので切断材が逃げません。 亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、皮、布、紙等が切断できます。 ステンレス板は0.6mmまで切断できます。
全長(mm)260 質量(g)350 切断板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。
用途角鉄材のクランプに有効、金工作業、軽天作業に。 材質本体:S45C タイプC型 表面処理ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ 質量(kg)4.3 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切込深さ(mm)(45°時)34 最大切込深さ(mm)(90°時)53 仕様・用途リフォーム向け 傾斜切断(°)0-45 適合切断材鉄材、アルミ、木材 最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷