81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(500本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途せっこうボード+軽量鉄骨材 材質 シルバー ねじ径(mm)3.5 頭径(Φmm)8
1箱(2000本)ほか
4,000 税込4,400
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして 材質スチール 表面処理三価ユニクロ
1箱(125本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KNフジニッテイJIS認証軽天ビス
RoHS
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
1箱(130本)ほか
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000個)
3,500 税込3,850
当日出荷

無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4 呼び径4 全長(mm)14 ねじ部長さ(mm)12 ねじ頭径(mm)6 適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね) 表面処理三価ユニクロ
1箱(1000本)
2,998 税込3,298
当日出荷

国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
1袋(232本)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ径d3.9 全長L(mm)14.0 ねじ長さS(mm)全ねじ 適合板厚(mm)合計1.4以下 仕様クロムフリー 表面処理三価ユニクロ 頭部形状 頭径D(Φmm)6.0 ねじサイズ4×14 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6
1箱(500本)ほか
1,434 税込1,577
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)1.1 長さ(mm)20 材質 表面処理頭部クリーム 頭径D(Φmm)7 ねじ長さS(mm)全ねじ 頭高さH(mm)4.5
1箱(1000個)
3,298 税込3,628
翌日出荷

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(1000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様クロムフリー 適合板厚(mm)合計1.2~2.3 頭径D(Φmm)6.0 ねじ長さS(mm)全ねじ ねじサイズ4×13 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)4.0 働き長さL1(mm)5.0 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(500個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途軽鉄(軽量鉄骨材)下地へのせっこうボード止めに 材質 表面処理ユニクロ 頭径(mm)8 呼び径(Φmm)3.5
1箱(100本×20巻)
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地 ねじの呼びM3.8 頭径D(Φmm)8 寸法d(Φmm)3.8 表面処理ラスパート 頭部梨地仕上げ
1箱(1500本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー専用パーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など 適応下地軽鉄下地 関連資料施工説明書(0.68MB)
1パック(50本)
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(400本)ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途せっこうボード+軽量鉄骨材 仕様ユニクロ 材質 呼び径(mm)3.5 頭部形状ラッパD-8
1箱(100本×8巻)
2,754 税込3,029
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM3.9 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 頭部形状なべ
1箱(1000本)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)
5,498 税込6,048
翌日出荷

1箱(300個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 ねじ長さS(mm)全ネジ 材質 表面処理3価ブラック 頭径D(Φmm)10.5
1箱(300個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ラッパ頭
1袋(100本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部形状皿頭フレキ付
1袋(100本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ラッパ頭頭部白塗装
1袋(100本)ほか
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,098 税込4,508
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM3.5 ねじピッチ(mm)1.5 長さ(mm)22 材質 寸法H(mm)4.5 寸法d(mm)3.5 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)7 表面処理ユニクロ
1箱(1000個)
3,098 税込3,408
翌日出荷

ねじの呼びM3.5 ねじピッチ(mm)0.6 長さ(mm)22 材質 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(Φmm)7 表面処理ユニクロ 寸法d(Φmm)3.5
1箱(1000個)
4,098 税込4,508
翌日出荷

ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。 ビス止め仕様は、木・軽鉄納まりに最適です。
仕様450角 材質SUS304 本体質量(kg)5 仕上ヘアーライン 寸法(高さH×幅W)(mm)450×450 吊元 外寸法(高さH×幅W)(mm)560×560
1枚
84,980 税込93,478
3日以内出荷

ねじの呼びM3.5 ねじピッチ(mm)1.5 長さ(mm)22 材質 寸法H(mm)4.5 寸法d(mm)3.5 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)7 表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
1箱(1000個)
3,998 税込4,398
翌日出荷