片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001
圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上
医薬品医療機器等法一般医療機器
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030
チューブ長さ(mm)450
医薬品医療機器等法一般医療機器
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
点滴筒は操作しやすく安定した滴数が得られます。中央部に適度な溝が設けてあり、ローラーは指にフィットしますので微調整が容易です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
形状プラスチック、びん針(中間チューブ付き)、ロック端子
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00562000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
輸液終了および点滴チューブが閉塞して滴下が10秒以上止まっているとアラームとLED点灯(赤)でお知らせします。液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。品番:TS-2はクレンメ全開(流液状態)でも輸液を正常に検知でき再び点滴状態に戻せます。
材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工)
サイズ本体/75×35×135mm、点滴筒ホルダー(センサー部)/60×32×30mm
質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
滅菌済み
滅菌方法γ線滅菌済
シリンジを用いた輸液の新しいご提案に加え、小数点以下の流量設定が可能です。また輸液ラインの閉塞圧レベルをリアルタイムで確認ができ、さらにアンチフリーフロー機構を搭載するなど、現場のあったらいいなを可能にした輸液ポンプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00152000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
看護学校、病院などの輸液(点滴)模擬実習に適しています。
仕様●入数:水150mL/10パック入●実習用ラベルシール10枚入り●実際に医療現場で多い3ポートゴム栓採用(薬剤の混合、エアー針使用に便利です)●開封シート付で、実薬剤同様に未使用であることの確認ができます●※本品は、シミュレータ用模擬剤です。人体には絶対使用しないでください。●故意の使用、誤使用による責任は一切負いません。
アズワン品番68-4066-06
1箱(10パック)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
微調整が容易で扱いやすく、流量を正確に調節できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(針)びん針:スリムプラスチック型
全長(mm)1320
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
色半透明
仕様点滴数:20滴≒1mL、針なし
アズワン品番8-1763-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15900BZZ00954000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
輸液ポンプなどの電源コードをスマートに保持できます。
材質ワイヤー/ステンレス、クランプ/強化樹脂
種類粉末培地
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
輸液用延長チューブ
長さ(mm)500
アズワン品番64-4011-33
1箱(10本)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
大型クレンメ採用。静脈注射用医薬品を静脈内に点滴投与するために使用します。
材質チューブ=ポリ塩化ビニール
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000
松吉医科器械コード24-8568-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
針形状びん針:スリムプラスチック型
材質PVC(塩化ビニル樹脂)、PP(ポリプロピレン)
付属品中間チューブ
一般的名称単回使用採血用針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00017
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
輸液ポンプをまとめてセットし機能的に使用できます。シリンジポンプや輸液ポンプを1箇所に集約できるのでベッドサイドのスペースを有効活用できます。ベース部と上部の固定バーに4連コンセントを装備し絶縁トランスにより漏れ電流を防止するので患者様にも安全です。
付属品マルチフック×2、四連コンセント(最大300VA)×2
材質ベース部/スチール、支柱/ステンレス
質量(kg)19
サイズ600×560×1640~1880mm
キャスターΦ75mm(双輪・対角ストッパー付き)
セット数最大シリンジポンプ10台(三連ホルダー4台使用時:12台)、輸液ポンプ2台
アズワン品番62-9962-64
1台
¥249,998
税込¥274,998
翌々日出荷
面倒な計算をすることなく、滴下速度をどのくらいにしたら輸液を希望時間内に終わらせることができるか簡単に求められます(説明書付)。
タイプ丸型
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
針刺し部位の汚染を防止できます。どのメーカー品にも対応しやすい形状です。開封切れ込みで、未開封確認が可能です。縦幅A4サイズ対応のブリスターパックで本棚保管が容易です。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤
寸法(mm)【ブリスターパック】2300×814×2640
シール寸法(mm)45×55×0.25
アズワン品番7-8057-01
1個(2000枚)
¥59,900
税込¥65,890
当日出荷
●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。●経腸栄養ボトルと接続し、栄養剤の投与に用います。●接続部形状はソフトコネクタとワンタッチロックコネクタをお好みによって選択できます。
チューブ径(Φmm)内径2.7×外径3.8
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000048
医薬品医療機器等法一般医療機器
輸液量と所要時間のメモリを合わせると1分間の滴下数がわかります。3-3-9度方式、グラスゴーコーマスケール、十二誘導心電図装着方法の情報が記載されています。
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
輸液量と所要時間のメモリを合わせると1分間の滴下数がわかります。3-3-9度方式、グラスゴーコーマスケール、十二誘導心電図装着方法の情報が記載されています。
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
針刺し部位の汚染を防止できます。取り出しやすいチャック袋包装です。
材質PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)
閉鎖式システムや輸液ラインの先端などに接続することで、外部からの汚染を防ぎます。
表面が滑らかで、引っかかりが少なく、患者の皮膚を刺激から守ります。
グリップ面が大きく、脱着が簡単です。
ルアーロックデザインは付加機器に関する2011年の、INSガイドラインに適合しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0021
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:222AABZX00173000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ネスティング機構による収納性が省スペース化を図ることができます。10色による豊富なカラーバリエーションで病棟、外来等で使い分けができます。キャスターが6輪あるので安定性が抜群です。
用途患者の歩行、輸液管理等に使用する支柱台
フック2本架
質量(kg)約4
全高(mm)約1300~2300
キャスター径(Φmm)75
脚長さ(mm)494×奥行き420(最大)
シリンジを用いた輸液の新しいご提案に加え、小数点以下の流量設定が可能です。また輸液ラインの閉塞圧レベルをリアルタイムで確認ができ、さらにアンチフリーフロー機構を搭載するなど、現場のあったらいいなを可能にした輸液ポンプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00039000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
シリンジを用いた輸液の新しいご提案に加え、小数点以下の流量設定が可能です。また輸液ラインの閉塞圧レベルをリアルタイムで確認ができ、さらにアンチフリーフロー機構を搭載するなど、現場のあったらいいなを可能にした輸液ポンプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00152000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
●逆流防止弁を有した薬液充填キットにより、薬液充填時の労力を軽減します。
その他製造販売元:フォルテグロウメディカル株式会社
タイプ充填キット
品名輸液セット
コネクタ神経麻酔用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00004000155
一般的名称自然落下式・ポンプ接続用輸液セット
医薬品医療機器等法一般医療機器
微調整が容易で扱いやすく、流量を正確に調節できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(針)びん針:通気口なしプラスチック型
全長(mm)1490
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
色半透明
仕様点滴数:20滴≒1mL
アズワン品番8-1763-07
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
プラびん針中間チューブ付 です。クランプは輸液流量の調節が正確に行えるように設計されています。
先端形状フリーロックコネクター
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ径(Φmm)(内径)2.28×(外径)3.62
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
仕様滴数:20
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
大型クレンメ採用。静脈注射用医薬品を静脈内に点滴投与するために使用します。
材質チューブ=ポリ塩化ビニール
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000
松吉医科器械コード24-8568-02
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
大型クレンメ採用。静脈注射用医薬品を静脈内に点滴投与するために使用します。
材質チューブ=ポリ塩化ビニール
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ00954000
松吉医科器械コード24-8568-01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ