251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。 材質バックルハンドル:ステンレス(SUS304)バックル台座:ステンレス(SUS430)ローラー:ポリプロピレン(PP) 材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン(PP) タイプフタ取外し フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ 動画あり
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ホレコン R-18
温度を長時間保つ二重構造:耐衝撃性に優れたポリプロピレン製コンテナーの中に発泡耐を内蔵し、お望みの温度を効率よく長時間保つ二重構造になっております。安全な輸送・保管:段積み時においても荷崩れ防止としてスタッキング方式になっておりますので安全な輸送・保管ができます。
用途食肉業界・食品業界・加工食品業界・乳製品業界・青果業界・医薬品業界・レジャー業界・水産業界 材質PP+発泡PP 有効内寸(mm)380×236×190 外寸(mm)530×360×270 内寸(mm)393×249×190 フタあり コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品の折りたたみコンテナー(フタ一体型タイプ)より18%折りたたみ時に薄型化。 内容物保護できる間仕切り溝を搭載。 また、外側からの組立も可能で蓋は左右どちらからも畳んでもかみ合うので作業性アップしています。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
用途商品や部品の配送や保管に。 フタの有無あり 材質PP 質量(g)2584 耐荷重(kg)15 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×78 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)334 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・高さ(mm)309 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式でスペースを取りません。 腰かけ可能で、オフィスや家庭等様々な場所で収納に使用できます。 海上輸送コンテナをイメージしたデザインです。
用途オフィス、家庭、倉庫等での収納に 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.7 耐荷重(kg)50 外寸法・幅(mm)320 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)320 収納可能質量(kg)30 有効内寸法・奥行(mm)290 有効内寸法・高さ(mm)270 有効内寸法・幅(mm)290
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。 スタッキング不可 折り畳み可否不可 仕様6面分解構造水抜穴別途可能 トラスコ品番464-1086 材質パネル材:ポリプロピレン(PP)コーナー部材:アルミニウムパレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%) 質量(kg)43 高さ(mm)1100 奥行(mm)1000 間口(mm)1200 動荷重(kg)最大500 折りたたみ寸法(mm)1200×1000×260 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)255×90 有効内寸法・奥行(mm)920 有効内寸法・高さ(mm)930 有効内寸法・幅(mm)1120
1ケース
66,980 税込73,678
20日以内出荷

【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型 材質ポリプロピレン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。 仕様ハンドリフト対応 トラスコ品番458-0893 幅(mm)260 質量(kg)66 高さ(mm)1150 タイプ上下1面扉 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90 名入れなし 外寸法・奥行(mm)1100
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。 スタッキング不可 折り畳み可否不可 仕様6面分解構造水抜穴別途可能 トラスコ品番464-1078 材質パネル材:ポリプロピレン(PP)コーナー部材:アルミニウムパレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%) 質量(kg)51 高さ(mm)730 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 動荷重(kg)最大500 折りたたみ寸法(mm)1100×1100×260 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90 有効内寸法・奥行(mm)1020 有効内寸法・高さ(mm)560 有効内寸法・幅(mm)1020
1ケース
54,980 税込60,478
6日以内出荷

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本製の高品質な商品です。 お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして 材質ポリプロピレン 最大積載段数5 フタの有無なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 フタの有無なし 仕様シボ加工4ヵ所 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.1 最大積載荷重(kg)15 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)272 外寸法・奥行(mm)262 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)252 有効内寸法・幅(mm)335
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。 最大積載荷重(kg)15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

適合カード差し:両短辺21型 種別P51B 材質PP 形状底面:SB(斜) (斜格子リブ) タイプFOLDINGコンテナー 有効内寸(mm)492×334×305 外寸(mm)530×366×325 内寸(mm)494×336×314 機構両長側、両短側面にシボ面有、上枠にラベル剥離用リブ有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])7.20(735) 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(三甲)ペタンコ
同容量の従来品に比べ約15~35%の薄型化を実現。保管スペースを有効に活用できることに加え、輸送効率アップによる輸送費の大幅コストダウンをも可能。同容量の従来品に比べ強度を保ちつつ薄肉化したことにより同容量でありながら約18~24%の軽量化を実現。オールプラスチック製で金属探知機による異物混入確認が可能。錆等の発生がなく非常に衛生的。フタはサンロックにより簡易ロックが可能で、フタを一軸で回転する方式とし作動性を向上。ラベル剥離用シボ面の設置により管理用バーコードラベル等の糊残りを軽減
適合カード差し/両短辺21型 材質PP 形状底面:SB(斜) (斜格子リブ) 機構4側面及び上枠短側面コーナー部にラベル剥離用シボ面有 底形状斜格子リブ 嵌合商品マドコン HBC-51B-D
1セット(5個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールプラスチック製
用途部品輸送用コンテナー フタの有無あり 仕様(カード差し取付面)4辺 種別EP14B-2 材質PP タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング 有効内寸(mm)321×236×185 外寸(mm)366×264×218 内寸(mm)321×236×185 機構両長・短側面及びフタにラベル剥離用シボ面有 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])8.16(830) 適合カード差し21型(ワンタッチ式)、84型(ワンタッチ式)、87型(ワンタッチ式)
1個ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に フタの有無あり 仕様1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所 最大積載荷重(kg)20 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)366 スタッキング4個まで可 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)304 有効内寸法・幅(mm)493
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本国内で組立・検品を行っている高品質なカゴ台車です。折りたたみ可能であるため、保管スペースは使用時の1/3程度となります。底板は樹脂製で、耐荷重500kgです。表面粉体塗装加工。
用途食品、卸、流通等 材質【床板】樹脂製 ブルー 耐荷重(kg)500 表面処理粉体塗装
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)HBコンテナー P-180
工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)1055×344×188 フタなし ネスティング高さ(mm)62 外寸法・幅(mm)- 外寸法・高さ(mm)- 圧縮荷重(N[kgf])4230[430] 外寸法・奥行(mm)- スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-
1個ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみコンテナ モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能。培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります。柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持。キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します。電子線滅菌済。通気(ベント)タイプ
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム 全長(mm)75×62 全高(mm)20 滅菌電子線滅菌済
1個(6個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能なフルカスタマイズ対応のFRP製大型輸送ケース(コンテナタイプ)
用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等 材質ガラス繊維板、木板 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型ディスプレイパネル等の運搬や保管に適したフルカスタマイズ対応の輸送ケース(コンテナタイプ)
用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等 材質樹脂(ハニカムコア材)、アルミ押出形材 幅(mm)1102 質量(kg)13.9 ブラック 高さ(mm)697 奥行(mm)352 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1102×697×352 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
22日以内出荷

高強度超軽量な樹脂ハニカムコア材のフルカスタマイズ対応 輸送ケース(コンテナタイプ)
用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等 材質樹脂(ハニカムコア材)、アルミ押出形材 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
82,980 税込91,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCJ コンテナとは、高さ1,900mm、幅1,289mm、奥行き530mmのそのまま4tトラックに16台積載可能な植物の搬送に適したコンテナです。荷台の改造をする必要なく4tトラックに16台積載可能なコンテナです。連結金具とキャスターのストッパー、棚板を標準装備しています。棚サイズの変更が簡単!様々な種類の植物に合わせて調整しやすくなりました。堅牢で、雨や風・暑さや寒さなどの耐候性にも優れています。連結金具は折りたたむことができるため、使わない時は省スペースで収納可能です。連結金具はワンタッチで連結可能です。女性でもスピーディーに負荷なく連結することができます。複数のCCJコンテナを連結することで、トラックの荷台から下した後の移動もスムーズです。棚いっぱいに植物を積載しても、十分に耐えることができるストッパー付きのキャスターです。
関連資料(0.23MB)
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

艶消しの黒を基調とした軽量なフルカスタマイズ対応のアルミ輸送ケース(コンテナタイプ)
用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等 材質アルミ樹脂複合板、アルミ押出形材、スチール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

24ウェルインサートを安定して安全に輸送可能。電子線滅菌済。
材質PS 全長(mm)100 全高(mm)キャップ装着時:30 滅菌電子線滅菌済 外径(Φmm)22Φ 呼称本体 アズワン品番64-3695-50
1セット(10袋×24個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

24ウェルインサートを安定して安全に輸送可能。4連キャップで作業効率向上。CO2透過。電子線滅菌済。
材質メディカルシリコーンゴム 全長(mm)100 滅菌電子線滅菌済 呼称シリコーンキャップ アズワン品番64-3695-51 キャップ外径(Φmm)23Φ
1セット(10袋×6個)
53,980 税込59,378
34日以内出荷

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(50本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

病院・外来等で採取した臨床検体を直接人目に触れず、安全に院内の検査室へ輸送するコンテナです。輸送容器を片手で持ち運びすることが可能です。本容器は液漏れしません。中の検体は外から直接見えません。本品1つに対して仕切板1枚付です。
材質本体:PP、フタ:PS、留め具・取っ手:ABS、パッキン:シリコンゴム サイズ(mm)外寸/340×190×168 アズワン品番69-0289-90
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ
仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:380 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:380 x 550 x 350mm●外部高さ:410 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:410 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●シリーズ:K 470●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:290-2778 アズワン品番68-4150-70
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ
仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:310 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:310 x 550 x 350mm●外部高さ:340 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:340 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●材質タイプ:メタル●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:288-2488 アズワン品番68-4150-68
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ
仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:150 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:150 x 550 x 350mm●外部高さ:180 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:180 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●シリーズ:K 470●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:288-2472 アズワン品番68-4150-67
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ
仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:220 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:220 x 550 x 350mm●外部高さ:250 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:250 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●シリーズ:K 470●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:290-2762 アズワン品番68-4150-69
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷

封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど レッド
1セット(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当) タイプ丸頭
1パック(25本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.35 耐荷重(kg)15 適合カード差し両短辺21型(別売) 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)284 外寸法・奥行(mm)262 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)254 有効内寸法・幅(mm)335
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に 材質ポリプロピレン 全長(mm)336 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-5~85 最大結束径(Φmm)60 横(mm)6.6 引張強度(N)200 最小結束径(Φmm)20
1セット(300本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)