樹脂製で軽い!タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
用途座った状態での作業に。
質量(kg)約1.8
材質(本体)樹脂
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×200×260
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
簡易のスポンジクッション付き。
用途座った状態での作業に。
耐荷重(kg)約90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×220×400(クッション含む)
質量(kg)約2.8
材質(本体)鉄
材質(車輪)樹脂(ポリエステル)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(クッション)クッション材質(スポンジゴム)/張り材(ポリエステル)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!
イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
作業・移動が楽にできます。
長時間の作業も楽々です。
農作業・草取り等の作業時に最適です。
座部が360度回転します。
用途タイヤ付き作業椅子。
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×200×270
質量(g)2000
椅子が回転、高さ調整可能。
仕様360度回転
材質鉄タイヤ部:樹脂
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)90kg以内
サイズ(mm)220×450×270~320
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
園芸作業をより快適に。
丈夫なチューブタイヤ仕様です。
座ったまま移動が出来て作業が楽々出来ます。
座り心地の良い座布団付です。
持ち運びに便利なハンドル付です。
用途畑・ガーデニングの座り作業。
材質鉄・ゴム
寸法(mm)483×220×375
質量(g)6000
耐荷重(kg)100
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。
八の字のタイヤ構造は安全性がバツグンです。
本体長さと高さ、収穫箱設置長さと高さなど全てが簡単に調節でき、作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途作物の収穫、管理に。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1495~1865
質量(kg)8
テーブル長(mm)400~630
座面高さ(mm)205・255・305
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)250
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1120
質量(kg)14.5
全高(mm)800
座面高さ(mm)400~520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)750~1000
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
座り作業用です。座りごごちのよい座布団付き。
用途タイヤ付き作業椅子
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×390×230
材質(本体)鉄
質量(g)3000
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)90
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。
押し引きし易い適度なハンドル高90cm。
タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。
押し・引きのどちらでも散布が可能です。
歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に
色【ホッパー】深緑
タイヤサイズ31(エアタイヤ)
ホッパー容量(L)60
散布幅(m)~3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90
本体質量(kg)14.4
1台(60L)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
すじ播き専用の畑作用追肥機
手元レバーで散布の入/切が楽にできます
左右の導管で作物の株元に追肥
重い肥料も背負わず散布できます
揺動撹拌機構で肥料詰まりを解消
特にブロッコリー、キャベツ、白ネギなどで好評です
用途追肥
仕様散布量調節:シャッター開閉量調節、散布入切:手元レバー式
質量(kg)11.5
方式散布:2条条播き(1条散布可能)、片播:導管角度調節
車輪外径Φ50×幅4cm
全長×全幅W×全高(mm)1315×570×950
肥料の種類粒状肥料
散布幅(m)0.05~0.9
ホッパー容量(L)28
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
しゃがみ姿勢が多い農作業を楽にする、携帯用小型イスです。腰に取り付けるタイプなので、移動後すぐに腰掛けることができます。発泡スチロール製なので軽量で重さが気になりません。200mm、150mmに高さ調整可能です。
用途農業等のしゃがみ作業の補助に
材質発泡スチロール
質量(g)150
外寸(mm)150×280×200(150)
取扱説明書らくだろー使用方法(1.37MB)
1セット(20個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
丸椅子 低床作業用 キャスター付き
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。
材質合板・ウレタン
材質/仕上脚部:シルバー粉体塗装
摘要キャスター付
種類作業用イス
キャスターあり
材質(キャスター)ゴム
張地ビニールレザー
パイプ径(Φmm)25.4
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)300
材質(脚)スチールパイプ
材質(座面)合板・ウレタン
座奥行(mm)300
色(脚部)シルバー
4輪タイヤで移動性抜群で、畑の中の畝の間に移動に便利です。
庭まわりでの除草作業に便利です。
道具がしまえる収納フタ付きです。
小物に便利な中トレイ付きです。
持ち運びに便利なハンドル付きです。
仕様ハンドル、小物トレイ付
質量(kg)2
耐荷重(kg)70以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×260×290
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!
肥料散布機 手押し式 60L
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。
電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能!
肥料の無駄撒きをなくして効率UP!
散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。
レインカバーやスクリーンも付属しています。
消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機
質量(kg)11.5
付属品透明雨カバーつき
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4
耐荷重(kg)100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)358×380
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
草むしりや野菜の収穫など、かがんだ姿勢での作業をサポートする腰掛けです。発砲スチロール製なので170gと軽くて移動や作業も楽々です。ワンタッチで着脱できるベルト付きのゴムがついています。中には隙間があるので、ちょっとした小物も入れることができます。
用途作業用イス
色白
質量(g)約170g
高さ(cm)21
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
低い体勢での作業に便利なキャスター付きの椅子です。
座面厚さが35mmあるので長時間の作業でも快適です。
用途座った状態での作業に。
材質座部:合板+ウレタン、脚部:25.4Φmmスチールパイプ+シルバー粉体塗装、キャスター:自在ゴムキャスター
種類作業用イス
キャスターあり
張地PVC
座幅(mm)約290
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
砂地での潮干狩りに最適。ハンドタイプのジョレンくまでセット。8本爪。サイズ(約):全長51.5x幅11.5x奥行13.5cm。貝入れのネットと軍手がついています。
質量(g)約370
寸法(cm)51.5×11.5×13.5、刃全幅:11、刃奥行き:8
間隔(mm)刃:11
網目(mm)約13
深さ(cm)網:11
1個
¥2,300
税込¥2,530
8日以内出荷
材質ウレタン(非成型)、スチール
キャスターあり
材質(キャスター)硬質ゴム
張地PVCレザー
荷姿完成品
総耐荷重(kg)100
イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。
・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。
・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。
・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。
・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
材質(本体)天然木、(ライナー)ポリプロピレン
ベジトラグウォールハガーの特長である片側V字形状はそのままに、ベランダなどに置きやすいコンパクトサイズになりました。
イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。
・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。
・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。
・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。
・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
色グレイウォッシュ
材質本体:天然木、ライナー:ポリプロピレン
幅(mm)770
質量(kg)約6.3
質量(g)6.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅77cm×奥行46cm×高さ63cm
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
背面がフラットで、壁際にすっきりと設置できます。庭がなくても、ベランダなどで野菜や植物を身近な場所で栽培が可能です。
イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。
・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。
・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。
・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。
・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
材質(本体)天然木、(ライナー)ポリプロピレン
色オークル
構造組立式
背面がフラットで、壁際にすっきりと設置できます。庭がなくても、ベランダなどで野菜や植物を身近な場所で栽培が可能です。
イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。
・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。
・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。
・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。
・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
容量(L)土:約30(目安値)
背面がフラットで、壁際にすっきりと設置できます。庭がなくても、ベランダなどで野菜や植物を身近な場所で栽培が可能です。
イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。
・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。
・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。
・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。
・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
材質本体:天然木、ライナー:ポリプロピレン
色グレイウォッシュ
関連キーワード