Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプ
トラスコ品番855-1525
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
強度のある直管パイプです。アイデア次第で、様々な事に使用できます。
用途専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。
材質スチール
長さ(mm)500
色シルバー
直径(Φmm)19.1
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
12.7Φの先端パイプと妻スライド(0012AS)を接続する部品です。
1箱(4個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
パイプ端部に挿入し、各種接続端子として使用できる部品。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
経済的な線材によるハウスの筋交や傾斜地のハウスに使用する部品。
用途十字傾斜金具。
1箱(10個)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
電動ハンマーに装着し、農業用パイプ、異形鉄筋等を打込む為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途ビニールハウスに使用する農業用パイプ19.1Φ、22.2Φ、25.4Φの打込み作業、異形鉄筋D19、D22の打込み作業。
内径(Φmm)27
穴深さ(mm)50
柄は丈夫なスチールパイプ製の農用フォークです。
用途草や葉、わら等のすくい集め、農作業に。
全長(mm)1150
爪数4
1本
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
丈夫なパイプ柄。
用途集草等の農園芸作業に。
材質スチール
全長(mm)1170
質量(g)1800
爪数5
1個
¥2,488
税込¥2,737
5日以内出荷
先端パイプと駆動線(コーティングワイヤー)を連結する部品です。
材質樹脂製
適合パイプ径(Φmm)(先端)12.7
1袋(50個)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
全国で一般的に使用されるパイプハウス峰部連結用外ジョイント。
トップクロスと組合わせて強固に峰部固定ができます。
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
駆動軸の角パイプのズレを防止します。原動機の左右・両妻面に取り付けてご使用ください。
1袋(3個)
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
先端パイプの端部(妻側)に取り付け、先端パイプが抜け落ちるのを防止する部品です。
1パック(4本)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
プラスチック製の滑車です。22~25Φまでの丸パイプにご使用ください。
1個(5個)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
角パイプのつなぎ目に取り付ける外ジョイントです。
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
応用バンドを使用し、48.6Φのパイプに取り付けるためのプラスチック製滑車です。
1個(2個)
¥3,998
税込¥4,398
14日以内出荷
アルミ先端パイプ(0007AL19)の内ジョイントです。
1箱(10個)
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)980
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
頭部長(mm)365
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
コンパクトタイプで幅広く使用できる。
小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)830
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
清掃作業や土木作業にも活躍。
用途除草後の寄せ集めや、干し草、牧草などのすくい取り作業に。
質量(g)1573
全長(mm)1100
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
農業資材ゴミをコンパクトに解体! 支柱・マルチ・よしず・プラ製タンク・バケツ・苗箱・くわ柄などもOK!!。1:特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。2:無電化ニッケルメッキで、錆びにくい。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を日本の職人により製造した逸品。
用途ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。
刃数24
切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ鉄管:25アルミサッシ:50角プラスチック:10厚
刃厚(mm)0.7
アズワン品番64-9646-33
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載、ゼノア最新型パワフル25.4cc農業向け刈払機。
質量(kg)4.5
サイズ(inch)チップソー:10
排気量(mL)25.4
全長(cm)184.1
全高(cm)25.3
ハンドル形状ループハンドル
パイプ長(mm)1500
全幅(cm)25.5
パイプ直径(Φmm)24
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様パイプ:標準
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)21.7
全長(cm)184.4
パイプ直径(Φmm)24
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
ハンドル形状ループハンドル
パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230
タイプ手持ち式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ