38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かな作業向きの背抜きグローブです。
用途農業、園芸、日曜大工、多目的、部品検査、精密機械 仕様背抜き、フィット感
1双
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサガオ、クレマチスの栽培、キュウリ、エンドウの栽培にオススメです。窓辺で使用すれば、日よけ(グリーンカーテン)にもなります。プランターでの栽培にも最適です。
用途つる性植物の栽培。 仕様取り付けロープ付
1巻
特価
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防除作業中の目詰まり防止機器です。 8.5mm径用ホース用クリーナー。 動力用。
材質C3604BDNBR 幅(mm)20 高さ(mm)75 質量(g)60 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4 メッシュ40
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。 支柱同士を自由な角度で固定できる。 異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。 ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 仕様持ち運び用取手付 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 使用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) ノズルワンタッチ取付
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 グリーン 材質鋼管製樹脂被覆 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエッコ
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。 最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1120 質量(kg)14.5 全高(mm)800 座面高さ(mm)400~520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)750~1000
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付 材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール カバーなし ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む) 巻取形式手動
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)840~1040 荷台寸法(長さ)(mm)920 荷台寸法(幅)(mm)1070~1670 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台の高さを低くする部品です。苗の値付けや石拾いに便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)200~450(RA-100)、280~530(RA-200) タイヤ幅(mm)1280~1880
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。 レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。 PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。 PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。 アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KT-8FRX 電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーション 動画あり
最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。 最大積載量(kg)120 仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg) 材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂) 質量(kg)35(バッテリー含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980 伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60 モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870 機能過電流保護 ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm 充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器 充電器入力AC100V~240V フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)5 作動温度(℃)-10~60
1台
189,800 税込208,780
欠品中

1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。 先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。 特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。 内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。 蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。 花卉…小さな花木・花卉。 青苗…水稲など。 Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。 グリーン
1セット(50本)ほか
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン 外径(Φmm)20
1本
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は水密加工しており、内側からのサビを防ぐ為、耐久性に差が付きます。埋め込み印付き。
寸法H(mm)860 寸法W(mm)1200 寸法L(mm)2400 質量(kg)12 外径(Φmm)11 目印位置(mm)200 曲型3型
1パック(5本)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
1双ほか
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.10 規格食品衛生法適合 機能耐油 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.08 規格食品衛生法適合 機能耐油、伸縮性 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ホワイト 厚さ(mm)約0.10 機能耐油 粉有無粉なし 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり止め効果が高く、耐摩耗性・耐突き刺し性・耐久性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティング。グリップが良いから、作業性はもちろん、安全性もアップ! 原手はホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋。 袖口がロングタイプ(3cm)のため、炎天下等での肌の露出を防ぎ、手首をガードします。 13ゲージの細かい網目で、柔らかくフィット感に優れ、細かな作業に適しています。 洗濯により繰り返し使えます。 背抜き加工で優れた通気性を実現しました。
用途清掃、軽作業、園芸、農業、電子部品製造業、精密機械工業、屋外清掃(庭掃除・洗車) 仕様裏付き 厚さ(mm)約1.0 タイプ強力ロング RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠) 小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。 フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 測定範囲(℃)-30~150 特性防水 電源LR44 1.5Vボタン電池1個 測定精度±1℃(0~140℃) その他は±2℃
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 特性防水 測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃) 分解能(℃)0.1 表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源ボタン電池 LR44 2個 材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 温度測定範囲(℃)-50~240
1本ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 特性防水 測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃) 分解能(℃)0.1 表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源ボタン電池 LR44 2個 材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 温度測定範囲(℃)-50~240
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。 最高圧力(MPa)3.5/3.5 型式クリーン 電源(V)単相100 起動形式直入れ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農電電子サーモは、農業用・園芸用に特に開発された電子サーモです。 農電園芸マット/農電ケーブル/換気扇等の電気を利用した機器の温度管理を簡単に自動化できます。
用途農電ケーブル/園芸ケーブル/農電園芸マット/ホットバーンなどの「農電製品」。 その他、電気を利用した発熱機器や換気扇/天窓制御など。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。 電源ボタン電池(LR44)1個 測定範囲(℃)-30~200 最小目盛0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外) 温度表示方式デジタル 特性防滴 温度計の種類防滴温度計
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。-使用上
1箱(100双)
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。-使用上の注意
仕様●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):170●カラー:半透明●材質:樹脂部/塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤●入数:100枚●用途:掃除、洗濯、園芸、介護、日曜大工に、介護に、農業、清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉関連業など●厚み:約0.06mm●中指長さ(mm):70●左右兼用●パウダーフリータイプ アズワン品番65-9251-87
1箱(100双)
735 税込809
翌日出荷

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●掌周り(mm):190●カラー:ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)●入数:100枚●用途:掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業など●厚み:約0.13mm●中指長さ(mm):82●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品 アズワン品番65-9251-84
1箱(100双)
2,530 税込2,783
翌日出荷

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています
仕様●サイズ:SS●全長(mm):240●中指長さ(mm):74●掌周り(mm):150●厚み:約0.13mm●カラー:ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)●入数:100枚●用途:掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業など●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品 アズワン品番65-9251-82
1箱(100双)
2,530 税込2,783
翌日出荷

。取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):240●掌周り(mm):170●カラー:ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)●入数:100枚●用途:掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業など●厚み:約0.13mm●中指長さ(mm):77●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品 アズワン品番65-9251-83
1箱(100双)
2,530 税込2,783
翌日出荷