特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称フユーエルポンプASSY
関連資料展開図1(0.54MB) 展開図2(0.29MB) 展開図3(0.29MB) 展開図4(0.29MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB)
図解NoSSA-α610C エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.26、SSA-α602 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.26、SSA-α1001ST エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.21、SSA-α601 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.26、SSA-α1000S フュエルシステム部品_No.22、SSA-F610 エンジン アイドリング フューエルフィルタ部品_No.33、SSA-α1001ST フュエルシステム部品_No.22、SSA-S600 1996ネン エンジン 付属品部品_No.4、SSA-V600C エンジン アイドリング・フューエルフィルタ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.26、GB1010ALN フューエルポンプ(出荷部品)部品_No.20、SSA-α1000S エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.26、GX-1500J アイドリング フューエルフィルタ部品_No.21、SSA-α1000ST エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.21、GB1010ASR フューエルポンプ(出荷部品)部品_No.20、SSA-α1001S フュエルシステム部品_No.22、SSA-α600 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.26、GB1010BSR フューエルポンプ(出荷部品)部品_No.20、SSA-F615 エンジン アイドル制御装置・フューエルフィルタ部品_No.28、SSA-α602M エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.26、SSA-α1000ST フュエルシステム部品_No.22、SSA-α1001S エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.26
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
部品名称フユーエルフイルタASSY
関連資料展開図1(0.52MB) 展開図2(0.29MB) 展開図3(0.29MB) 展開図4(0.29MB) 展開図5(0.53MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.59MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.52MB) 展開図20(0.74MB)
図解NoSSA-S600 1996ネン エンジン フューエルフィルタ部品_No.7、L4-530DW エンジン フューエルフィルタ部品_No.130、SSA-S600 1997ネン 燃料配管部品_No.12、SSA-S1000 エンジン 燃料ポンプ・燃料フィルタ部品_No.11、GB1010ALN フューエルポンプ(出荷部品)部品_No.10、SSA-G650 エンジン 燃料フィルタ部品_No.130、GB1010ASR フューエルポンプ(出荷部品)部品_No.10、SSA-S600 1997ネン エンジン フューエルフィルタ部品_No.7、SSA-S600 1996ネン 燃料配管部品_No.12、SSA-S600DX 2001ネン 燃料配管部品_No.13、SSA-S600DX 1997ネン 燃料配管部品_No.12、SSA-M500 エンジン アイドリング・フューエルフィルタ部品_No.27、SSA-S1000 燃料配管部品_No.15、GB1010BSR フューエルポンプ(出荷部品)部品_No.10、SSA-S600DX 1997ネン エンジン ウォータポンプ部品_No.7、SSA-M500DX 台車 燃料配管部品_No.15、SSA-S600 2001ネン 燃料配管部品_No.13、SSA-M500 台車 燃料配管部品_No.15、SSA-M500DX エンジン アイドリング、フューエルフィルタ部品_No.27、SSA-G530 エンジン(電装品)部品_No.4
1個
¥1,788
税込¥1,967
7日以内出荷
国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼
長さ(mm)224
幅(mm)49
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)140
質量(g)約550
取付寸法(mm)幅24
取付ボルト11mm
先幅(mm)58
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SB形
ベルト高さ(mm)9.0
ベルト上幅(mm)16.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
部品名称エアガイドASY
形状図番1
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.08MB)
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形
ベルト高さ(mm)11
ベルト上幅(mm)22.7
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃
刃厚(mm)4
仕様4枚組
質量(g)170
穴径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
国内メーカー監修による生産なので高品質!
交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
タイプカートリッジ式
交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
他社参考品番(タクティー)設定なし
こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LA形
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)8.0
ベルト幅(mm)12.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SA形
ベルト高さ(mm)7.0
ベルト上幅(mm)12.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形
ベルト高さ(mm)9
ベルト上幅(mm)16.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)16.5
寸法θ40
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。
高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0
寸法W(mm)12.5
寸法θ40
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形
ベルト高さ(mm)7
ベルト上幅(mm)12.7
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト
種別LB形
ベルト上幅(mm)16.5
ベルト高さ(mm)9.5
材質ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11
ベルト幅(mm)22
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SC形
ベルト高さ(mm)11.0
ベルト上幅(mm)22.2
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト
種別LA形
ベルト上幅(mm)12.5
ベルト高さ(mm)8
材質ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。
高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)10.9
寸法W(mm)21.7
種類VベルトLC形
寸法θ40
用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に
形状ストレート
セット内容CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
正逆は切替爪式です。
耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。
薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427
厚さ(mm)19
全長(mm)485
質量(g)650
対辺寸法(mm)17×19
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。
セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm
材質特殊鋼
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ