「農業用マルチ」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱農機純正 ミッションオイル マルチSHP 三菱マヒンドラ農機三菱農機純正 ミッションオイル マルチSHP三菱マヒンドラ農機
24,980税込27,478
1缶(20L)
7日以内出荷
ギヤ専用オイルです。ミニ耕うん機のミッションオイルとしても最適です。
グレードGL-5粘度SAE#90
三菱農機純正 ミッションオイル スーパーマルチGB 三菱マヒンドラ農機三菱農機純正 ミッションオイル スーパーマルチGB三菱マヒンドラ農機
24,980税込27,478
1缶(20L)
7日以内出荷
ギヤと湿式ブレーキの特性を考えて開発された専用オイルです。
グレードGL-4粘度80W
三菱農機純正 エンジンオイル スーパーマルチGD 三菱マヒンドラ農機三菱農機純正 エンジンオイル スーパーマルチGD三菱マヒンドラ農機
25,698税込28,268
1缶(20L)
7日以内出荷
ガソリンエンジン・ディーゼルエンジン両用のエンジンオイルです。
グレードSL/CF粘度10W-30
銀黒ダブルマルチ(25)シート みかど加工銀黒ダブルマルチ(25)シートみかど加工
45,980税込50,578
1セット(2本)
5日以内出荷
銀色の部分で紫外線を含む光反射をし、裏面の黒色がもつ光線透過抑制力により地温を下げ高温障害を軽減し雑草の発生も抑えます。紫外線反射により害虫に対して高い忌避効果を発揮します。透明、黒マルチに比べ4℃程度低下します。成育期間の短い作物(レタスなど)ではフィルムを張ったまま4回の栽培が可能です。
用途作物の栽培に使用する表面が銀色、裏面が黒色の特殊二層フィルム農業用マルチです。幅(mm)180厚さ(mm)0.025長さ(m)200規格【条間×株間】小(43mm)
銀黒ダブルマルチ(25)シート みかど加工銀黒ダブルマルチ(25)シートみかど加工
36,980税込40,678
1セット(3本)
5日以内出荷
銀色の部分で紫外線を含む光反射をし、裏面の黒色がもつ光線透過抑制力により地温を下げ高温障害を軽減し雑草の発生も抑えます。紫外線反射により害虫に対して高い忌避効果を発揮します。透明色、黒色マルチに比べ4℃程度低下します。成育期間の短い作物(レタスなど)ではフィルムを張ったまま2回の栽培が可能です。
用途作物の栽培に使用する表面が銀色、裏面が黒色の特殊二層フィルム農業用マルチです。幅(mm)95厚さ(mm)0.025長さ(m)200規格【条間×株間】中(60mm)
銀黒ダブルマルチ(25)シート みかど加工銀黒ダブルマルチ(25)シートみかど加工
38,980税込42,878
1セット(2本)
5日以内出荷
銀色の部分で紫外線を含む光反射をし、裏面の黒色がもつ光線透過抑制力により地温を下げ高温障害を軽減し雑草の発生も抑えます。紫外線反射により害虫に対して高い忌避効果を発揮します。透明、黒マルチに比べ4℃程度低下します。成育期間の短い作物(レタスなど)ではフィルムを張ったまま3回の栽培が可能です。
用途作物の栽培に使用する表面が銀色、裏面が黒色の特殊二層フィルム農業用マルチです。幅(mm)150厚さ(mm)0.025長さ(m)200規格【条間×株間】中(60mm)
銀黒ダブルマルチ(25)シート みかど加工銀黒ダブルマルチ(25)シートみかど加工
51,980税込57,178
1セット(3本)
5日以内出荷
銀色の部分で紫外線を含む光反射をし、裏面の黒色がもつ光線透過抑制力により地温を下げ高温障害を軽減し雑草の発生も抑えます。紫外線反射により害虫に対して高い忌避効果を発揮します。透明、黒マルチに比べ4℃程度低下します。成育期間の短い作物(レタスなど)ではフィルムを張ったまま2回の栽培が可能です。
用途作物の栽培に使用する表面が銀色、裏面が黒色の特殊二層フィルム農業用マルチです。幅(mm)135厚さ(mm)0.025長さ(m)200規格【条間×株間】小(43mm)
メデルシート(M)黒 みかど加工メデルシート(M)黒みかど加工
21,980税込24,178
1セット(5本)
5日以内出荷
条播・点播(シードテープ)・撒播などが可能で省力播種できます。雑草抑制、地温上昇に最適です。
用途農業用黒マルチです。フィルムには一定の幅で細かな切れ目が帯状に加工されています。
チョーハンシャ(25)シート みかど加工チョーハンシャ(25)シートみかど加工
27,980税込30,778
1セット(2本)
5日以内出荷
新素材・新技術で反射力を最大限高め、地温降下力が向上し、高温期での作物の根を痛めにくくします。従来の白黒ダブルマルチに比べ、さらに高温期の病害を軽減する効果があります。盛夏期における最高気温(地下7.5cm計測)では白黒ダブルマルチより2℃程度低下します。
用途作物の栽培に使用する光反射によって高温障害を軽減する農業用マルチです。厚さ(mm)0.025長さ(m)200
KOWB(25)シー卜 みかど加工KOWB(25)シー卜みかど加工
37,980税込41,778
1セット(3本)
5日以内出荷
表面が害虫忌避効果のあるKO白で、裏面が雑草抑制効果のある黒の特殊複層フィルムです。表面の白色の強い光線反射力と、裏面の黒色のもつ光線透過抑制力により地温を下げます。最高気温で、透明・黒マルチに比べ6℃程度低下します。成育期間の短い作物(レタスなど)ではフィルムを張ったまま2回の栽培が可能です。イチゴ、レタス、ハクサイ、セルリー、ホウレンソウ、コカブ、ダイコン、ニンジン、エンドウ、インゲン、抑制メロン、トマト、などの夏場作物に最適です。
用途作物の栽培に使用する白黒W農業用マルチです。幅(mm)95厚さ(mm)0.025長さ(m)200規格【条間×株間】大(80mm)
KOWB(25)シート みかど加工KOWB(25)シートみかど加工
39,980税込43,978
1セット(2本)ほか
5日以内出荷
表面が害虫忌避効果のあるKO白、裏面が雑草抑制効果のある黒の特殊複層フィルムです。表面の白色の強い光線反射力と、裏面の黒色のもつ光線透過抑制力により地温を下げます。最高気温で、透明・黒マルチに比べ6℃程度低下します。成育期間の短い作物(レタスなど)ではフィルムを張ったまま2回の栽培が可能です。イチゴ、レタス、ハクサイ、セルリー、ホウレンソウ、コカブ、ダイコン、ニンジン、エンドウ、インゲン、抑制メロン、トマト、などの夏場作物に最適です。
用途作物の栽培に使用する白黒W農業用マルチです。厚さ(mm)0.025長さ(m)200
KOGマルチシート みかど加工KOGマルチシートみかど加工
23,980税込26,378
1セット(3本)ほか
5日以内出荷
グリーン色は害虫忌避効果、地温上昇と共に雑草抑制能力を併せ持つマルチです。
用途作物の栽培に使用する農業用のグリーンマルチです。長さ(m)200
KOCマルチシート みかど加工KOCマルチシートみかど加工
23,980税込26,378
1セット(3本)ほか
5日以内出荷
チョコ色マルチは害虫忌避効果、地温の保温性と共に雑草抑制能力を併せ持つマルチです。これにより発芽率がアップし、マルチ下の好適環境化により生存株率がアップします。また生育促進による増収効果と根菜類の品質向上効果があります。曇天時には地温を保持する効果によりマルチ下の積算温度を確保し、晴天時にも急激な地温の変化を抑え、安定した生育環境を生み出します。
用途作物の栽培に使用するチョコ色の農業用マルチです。厚さ(mm)0.02長さ(m)200
農業用生分解性マルチフィルム ビオトップB 辻野プラスチック工業農業用生分解性マルチフィルム ビオトップB辻野プラスチック工業
44,980税込49,478
1セット(1セット×5本)
予約販売
自然素材のデンプンと生分解性樹脂が合体。慣行のポリマルチフィルムと効果は同等。生分解性と環境安全性を保証する生分解性プラ認定。作物残さと共にすき込めば最終的に土中の微生物によって水と二酸化炭素に分解。
幅(mm)950厚さ(mm)0.018寸法(mm×m)950×200巻数(m)200入数(本)5
農業用生分解性マルチフィルム ビオトップB 辻野プラスチック工業農業用生分解性マルチフィルム ビオトップB辻野プラスチック工業
38,980税込42,878
1セット(1セット×3本)
翌々日出荷
自然素材のデンプンと生分解性樹脂が合体。慣行のポリマルチフィルムと効果は同等。生分解性と環境安全性を保証する生分解性プラ認定。作物残さと共にすき込めば最終的に土中の微生物によって水と二酸化炭素に分解
幅(mm)1350厚さ(mm)0.018寸法(mm×m)1350×200巻数(m)200入数(本)3
プリマルーブレッド1号 NCHプリマルーブレッド1号NCH
2,370税込2,607
1個
3日以内出荷
ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース<特徴>・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持・抜群の耐水性・優れた防食性能・腐食抑制・色は視認性に優れた赤色
用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)204(断続)/148(連続)危険物の類別非危険物関連資料(0.26MB) (0.92MB)最低温度(℃)-29
プリマルーブレッド2号 NCHプリマルーブレッド2号NCH
2,370税込2,607
1個
3日以内出荷
ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース<特徴>・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持・抜群の耐水性・優れた防食性能・腐食抑制・色は視認性に優れた赤色
用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物関連資料(0.26MB) (0.92MB)最低温度(℃)-28
超音波溶着器 リニアキュッパ 朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)超音波溶着器 リニアキュッパ朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
キュッと握ってパッとつく、針の要らないホッチキス! 簡単!ホッチキス感覚で、誰にでも簡単に使えます。数秒間握って、離すだけ。 安全!超音波の振動で溶着するため、本体は熱くならずやけどの心配はありません。 安心。テープや針、接着剤などの副資材を使わないため、異物混入の心配がありません。 経済的!替えのテープやホッチキスの針など、消耗品を補充する必要がなくコスパ◎。 ハンドピース(握り部分)をスライドさせて溶着。 不織布、フィルムやポリ袋の連続溶着に。(密閉はできません) 不織布 農業用マルチがけ アイロナーテープの溶着 袋の口とじ 果物の傘かけ 園芸 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。 バッテリー交換はメーカー対応となります。(充電時間は約5時間です。) 突起部は寸法に含みません。 目安ショット数はバッテリータイプにて満充電時の目安となります。(タイマー設定により変動します。)
仕様●寸法(本体)(mm):幅140×奥行183×高さ66●寸法(ハンドピース)(mm):幅23×奥行128×高さ54●質量(本体)(g):約1000●重量(ハンドピーズ)(g):約160●目安ショット数:約5000●発振周波数(最大出力)(kHz):57(20W)●最大出力(W):20●電源:100~240V AC50/60Hz●コードの長さ(cm):電源コード…320、カールコード…50アズワン品番67-9213-15
プリマルーブ1号 NCHプリマルーブ1号NCH
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
*寒冷地仕様*ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース<特徴>・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持・抜群の耐水性・優れた防食性能・腐食抑制
用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物関連資料(0.27MB) (0.24MB)最低温度(℃)使用可能:-34
プリマルーブ2号 NCHプリマルーブ2号NCH(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース<特徴>・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持・抜群の耐水性・優れた防食性能・腐食抑制
用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物関連資料(0.27MB) (0.24MB)最低温度(℃)使用可能:-18
スーパーロイヤルオイル ヤンマースーパーロイヤルオイルヤンマー
4,798税込5,278
1本(4L)
予約販売
多目的ディーゼルエンジンオイルターボ付ディーゼルエンジンにも適合する高級マルチグレードタイプ。耐熱性・清浄性にもすぐれ、農機・建機・船舶などさまざまなディーゼルエンジンに使用可能なオイルです。
品番10W-30
スーパーロイヤルオイル ヤンマースーパーロイヤルオイルヤンマー
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
4日以内出荷
多目的ディーゼルエンジンオイルターボ付ディーゼルエンジンにも適合する高級マルチグレードタイプ。耐熱性・清浄性にもすぐれ、農機・建機・船舶などさまざまなディーゼルエンジンに使用可能なオイルです。
杭抜き太郎 浅野木工所杭抜き太郎浅野木工所
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
農業用マルチや防草シートの固定ピンが楽に抜ける 農業用マルチの固定ピン(杭)抜きをもっとカンタンに!農業用マルチシートや防草シートを剥がす際、シートを固定しているピン(杭)が楽に抜けます 爪先はピンを引っかけやすい鉤(カギ)タイプ 丸型・U字型・J字型・T字型の金属製、プラスチック製の固定ピンに対応 本体カラーは屋外の畑や草むらでも目立ちやすい「赤」 視認性がよく紛失防止になります
用途農業用マルチや防草シートの固定ピンを抜く際に。全長(mm)670質量(g)320寸法(Φ×mm)7×50色(本体)
パイオラン 粘着テープ 補修王 ダイヤテックスパイオラン 粘着テープ 補修王ダイヤテックス
4,998税込5,498
1箱(6巻)
3日以内出荷
手で簡単に切れる農業用フィルム補修用テープです。農業用フィルムやマルチフィルムに強力に接着します。柔軟基材でフィルムにもフィット!手で切れるので作業性良好です。フィルムダクト・肥料袋の補修、スプリング部の補強に!
用途農業用フィルムやフィルムダクト、肥料袋等の補修厚さ(mm)0.17長さ(m)20幅(cm)8粘着力(N/25mm)SUS板:20保持力(ズレmm)SUS板:0.1
ヤンマー純正オイルシリーズ スーパーロイヤルオイル ヤンマーヤンマー純正オイルシリーズ スーパーロイヤルオイルヤンマー
5,298税込5,828
1缶(4L)ほか
8日以内出荷
ターボ付ディーゼルエンジンにも適合する高級マルチグレードタイプ。耐熱性・清浄性にもすぐれ、農機・建機・船舶などさまざまなディーゼルエンジンに使用可能なオイルです。
用途多目的ディーゼルエンジンオイル
Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HG バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
用途大型車用バッテリー
農家が教えるマルチ&トンネル 農山漁村文化協会農家が教えるマルチ&トンネル農山漁村文化協会
1,800税込1,980
1冊
10日以内出荷
農業に欠かせないマルチ・トンネル資材の基本からラクな設置・片付け方法、効果的な使い方、張り方のコツまで。
初版年月2016/12/01分類実用判型B5ページ数143ジャンル農林業著者名農山漁村文化協会
コの字型ピン イノベックス(旧:ダイオ化成)コの字型ピンイノベックス(旧:ダイオ化成)
769税込846
1袋(10セット)ほか
当日出荷から5日以内出荷
防草シート、マルチシートをしっかり押さえるコの字ピン!
用途あらゆるシート、ネット、および農業用マルチや不織布等の固定にも適します。長さ(cm)【ピン】約20材質スチール、ポリエチレン設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用しますサイズ【パッド】6cmΦ
マルチロックⅡ 日本マタイマルチロックⅡ日本マタイ
2,100税込2,310
1袋(100本)
5日以内出荷
農業用マルチの押えに!返しが付いてるので強風でも抜けにくいです。
グレー
農業資材ごみ 切断のこぎり 龍宝丸農業資材ごみ 切断のこぎり龍宝丸
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
農業資材ゴミをコンパクトに解体! 支柱・マルチ・よしず・プラ製タンク・バケツ・苗箱・くわ柄などもOK!!1:特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。2:無電化ニッケルメッキで、錆びにくい。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を日本の職人により製造した逸品。
用途ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。刃数24切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ鉄管:25アルミサッシ:50角プラスチック:10厚刃厚(mm)0.7アズワン品番64-9646-33
マルチ ハンディカッター ボンサイマルチ ハンディカッターボンサイ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
上から押すだけで、農業用マルチシートやビニールシートの穴をあけることが可能です。
用途農業用マルチシート・ビニールシート等の穴あけに。
マルチ スーパーカッター土取機 替刃 ボンサイマルチ スーパーカッター土取機 替刃ボンサイ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
スーパーカッター土取機専用の替刃です。 【サイズ目安】 60mm:オクラ、トウガラシ、豆類、玉ねぎ 80mm:ナス、キュウリ、トマト 100mm:イチゴ、レタス 120mm:白菜、カボチャ
用途農業用マルチシート・ビニールシートの穴あけ、土取りに。付属品スパナ
マルチ スーパーカッター土取機 ボンサイマルチ スーパーカッター土取機ボンサイ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
育苗カップからの植え替えに使用でき、マルチの穴あけと同時に土も取ることが可能です。そこに野菜苗などを植え付けられます。
用途農業用マルチシート・ビニールシートの穴あけ、土取りに。全長(mm)750
シグマ農機具用オイル SIGMA(シグマ)シグマ農機具用オイルSIGMA(シグマ)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
当日出荷
寒冷地の始動性にすぐれ、同時に高温高荷重にも高性能を発揮するマルチグレード・ディーゼルオイルです。 トラクター、コンバイン等の各種農業機械やトラックに使用いたけます。
SAE10W-30APICDベースオイル鉱物油
コスモ ノーキ ユニバーサル コスモ石油コスモ ノーキ ユニバーサルコスモ石油
149,800税込164,780
1缶(200L)
3日以内出荷
エンジン油としての性能はもとより、ギヤー油、油圧油の性能を兼ね備えた最高級のトラクター用万能オイルです。 マルチグレードタイプですからオールシーズン使用できます。 湿式ブレーキのノズル防止性に優れており、確実な制動力が得られます。 トラクターだけでなく、他の農機用潤滑油として使用できますので、使用油種の統一が図れます。
用途4サイクルガソリンエンジン、灯油エンジン、ディーゼルエンジン、農業機械のミッション、デファレンシャルギヤー、湿式ブレーキ。引火点(℃)224流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)65.97(40℃)、10.17(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.8825危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら