接顔面が顔に沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
用途農薬散布(粉砕・液剤用)に。
トラスコ品番117-6766
材質PP樹脂
吸気抵抗(Pa)45以下
粒子捕集効率(%)80以上
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下
1パック(5枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
防じんマスク DS1
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
質量(g)12.0
吸気抵抗(Pa)45以上
粒子捕集効率(%)80
国家検定合格番号第TM334号
使用限度時間(h)9.0
排気抵抗(Pa)45以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプお面式
指定防護係数4
農薬散布(粉剤,液剤)に安心して使えます。
形状は、取替え式マスクの形を基本に日本人の顔に合わせて設計しました。
装着時により良いフィット感が得られるよう、マスクの内側に伸縮する『折り曲げ部』を設けた全周接顔クッションを採用。
ブリスターパックに2枚入りで、お求めやすくなっています。
用途農薬散布用
質量(g)12
規格DS2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)45以下
粒子捕集効率(%)80.0以上
国家検定合格番号TM692
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下
取扱説明書(1.8MB)
ひもタイプお面式
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
指定防護係数4
1箱(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など
仕様【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用)
その他排気弁なし
材質【ノーズクリップ】アルミ製
区分国家検定規格:DS2
クッションポリウレタン
使用時間(時間)最大14
関連資料(11.33MB)
折り畳み可否折りたたみ可能
・DS2 国家登録認証。・液剤・粉剤どとらにも使用出来ます。・排気弁付は、マスク内が蒸れにくく長時間使用でも快適。・軽量で呼吸が楽です。・N95マスク同等品
用途不織布
質量(g)200
1個(10個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット
種別使い捨て防じん
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)15
ひもタイプお面式
農薬散布マスクの必需品です。水和剤・粉剤の農薬散布に最適です。小型で軽量設計です。肌にやさしいシリコーンゴム製です。フィルターの装着は右に60度ひねるだけの簡単取付です。排気弁をマスク上部に設け、下方視界を確保したデザインです。
用途水和剤・粉剤からの保護用マスク。
材質シリコン・エラストマー・PC
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
抗菌処理を施してあります。
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用
種別使い捨て防じん
形状カップ型
排気抵抗(Pa)70以下
RoHS指令(10物質対応)対応
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。
装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。
ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途花粉、ウイルス対策として
種別使い捨て
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス
形状カップ型
タイプお面式
入数(枚)20
規格N95
吸気抵抗(Pa)147以下
寸法(縦×横)(mm)約117×144
粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値)
排気抵抗(Pa)137以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種別使い捨て防じん
形状立体型、折畳可
区分DS2
質量(g)11以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
国家検定合格番号TM656
使用限度時間(h)18
排気抵抗(Pa)45以下
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1袋(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
国家検定合格品DS2マスクです。接顔面には3次元形状のパッドが設けられており、様々な形状の顔にフィットします。アジャスター構造の留め具により、しめひもの長さ調節が簡単
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
折り曲げ自在のアルミニウム製ノーズクリップでフィット感アップ
用途研磨作業、一般粉じん、農薬散布など
区分DS2
1セット(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。
溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など
管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号TM56
使用限度時間(h)8
トラスコ品番770-4585
参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です
種別使い捨て防じん
形状カップ型
サイズM/L(共通)
区分DS2
質量(g)13.48
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)41.6
粒子捕集効率(%)98.96
吸気抵抗上昇値(Pa)291
排気抵抗(Pa)41.6
ぬれ抵抗値(Pa)46.5
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・DS2 国家登録認証。・液剤・粉剤どとらにも使用出来ます。・排気弁付は、マスク内が蒸れにくく長時間使用でも快適。・軽量で呼吸が楽です。・N95マスク同等品
用途不織布
質量(g)330
1個(20個)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫!
独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。
優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。
装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など
もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2
二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59
粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3
国家検定合格番号TM99
ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3
質量(g)社内基準値16以下平均値15.1
排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5
種別使い捨て防じん
吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116
使用限度時間(h)社内基準値8
吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5
形状カップ型
形折畳可
区分DS2
入数(枚)15
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(15枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
・DS2 国家登録認証。・液剤・粉剤どとらにも使用出来ます。・排気弁付は、マスク内が蒸れにくく長時間使用でも快適。・軽量で呼吸が楽です。・N95マスク同等品
用途不織布
質量(g)60
1個(3個)
¥619
税込¥681
3日以内出荷
・DS2 国家登録認証。・液剤・粉剤どとらにも使用出来ます。・排気弁付は、マスク内が蒸れにくく長時間使用でも快適。・軽量で呼吸が楽です。・N95マスク同等品
用途不織布
質量(g)45
1個(3個)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
土壌くん蒸剤のクロルピクリン剤などガス化する農薬に使用して下さい。
質量(g)約155
入数(枚)1
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
折りたたんで収納可能なマスクデザインです。シリコン製アジャスター付でしめひもの長さが調整可能です。ノーズピース+マスク内側クッション付で顔とのすき間をなくし顔とピッタリフィットします。優れた高性能フィルターを使用しています。
用途溶接作業・サンダー作業・農薬(粉剤)散布作業・その他粉じんの発生する作業。
材質マスク本体;ポリプロピレン不織布,ノーズピース;アルミニウム,ゴム紐;ポリウレタン,アジャスター:シリコン樹脂
規格DS2合格品
枚数3枚入
使用限度時間(h)14
1個(3枚)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
折りたたんで収納可能なマスクデザインです。シリコン製アジャスター付でしめひもの長さが調整可能です。ノーズピース+マスク内側クッション付で顔とのすき間をなくし顔とピッタリフィットします。優れた高性能フィルターを使用しています。排気弁付きでマスク内部が蒸れにくく呼吸が楽で快適です。
用途溶接作業・サンダー作業・農薬(粉剤)散布作業・その他粉じんの発生する作業。
材質マスク本体;ポリプロピレン不織布,ノーズピース;アルミニウム,排気弁;ポリプロピレン,ゴム紐;ポリウレタン,アジャスター;シリコン樹脂
規格DS2合格品
枚数2枚入
使用限度時間(h)17
1個(2枚)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など
仕様【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用)
その他排気弁あり(ポリプロピレン&ポリイソプレン)
材質【ノーズクリップ】アルミ製
区分国家検定規格:DS2
クッションポリウレタン
使用時間(時間)最大17
関連資料(11.33MB)
折り畳み可否折りたたみ可能
高性能フィルター採用で、細かな粉じんもシャットアウトします。鼻部接触部分スポンジ付きで快適な装着感です。鼻当て付きで顔とのすき間をブロックします。
用途サンダー作業、農薬(粉剤)散布作業、その他粉塵の発生する作業等での防じん。
種別使い捨て防じん
仕様米国NIOSH規格・N95合格品
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
使い捨て式防じんマスク、DS2クラスです。立体構造で形が崩れにくいです。排気弁付きでマスク内がムレないから快適です。しめひもは長さ調節が出来るアジャスター付きです。内部の鼻当てクッションによって、マスクと鼻部のすき間をなくすことができます。形状記憶樹脂の鼻当てにより、鼻の形に合わせることができます。
用途溶接作業・サンダー作業・農薬散布作業・その他粉じんの発生する作業。
材質ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリエチレン
クラスDS2クラス、金属部品は使用していません
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
建設、溶接(オイルミストを含まない)、研磨、解体、農業、清掃、軽作業など粒子状物質からの保護に幅広くご使用いただけます。
国家検定区分2合格品(JIS 8151:2018 DS2クラス合格品)
国家検定番号:第TM807号
●3層構造の超極細繊維で、効率の良い粉塵捕集と呼吸のしやすい快適さを実現
●ノーズワイヤには耐久性あるアルミニウムを使用し、簡単に調節が可能
●鼻パッドに使用されているスポンジが鼻への圧迫感を軽減し優れたフィット感、柔らかさ、快適性を実現
●鼻と口周りに広い空間を確保し、快適に呼吸が可能
●アーチ型の補強により、潰れや変形を防ぎ、着用時の安定性を向上
●伸縮性に優れたラテックスフリーヘッドバンドは、摩耗に強く頭部への締め付けを軽減し長時間の着用でも快適
用途建設・溶接(オイルミストを含まない)・研磨・解体・農業・清掃・軽作業・農薬散布
材質【外層】フィルター【内層】ポリプロピレン【ヘッドバンド】ポリエステル(エマルジョン不使用)【鼻パッド】ポリエステル【ノーズワイヤ】アルミニウム
色ホワイト
サイズフリー
区分DS2
粒子捕集効率(%)95以上
入数20
使用時間(時間)最大9
1箱(20枚)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面。※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など
トラスコ品番812-1937
材質/仕上レンズ:アクリル
質量(g)213
タイプひさし付防災面バブルタイプ
レンズ色クリア
装着方法ヘルメット取付
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面。※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。眼や顔全体を保護。取り付け可能ヘルメットタイプ:溝付型。自在式金具使用:レンズがヘルメットと平行の位置に上がります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など
トラスコ品番812-1959
材質/仕上レンズ:アクリル
質量(g)258
レンズ色クリア
装着方法ヘルメット取付
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
対応製品:YF-300、YF-301防災面。面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面。※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など
トラスコ品番859-9565
幅(mm)213
材質/仕上アクリル
高さ(mm)223
質量(g)140
レンズ色クリア
装着方法ヘルメット取付
1枚
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
関連キーワード