20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます! ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。 大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。 温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。 自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。 精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。
用途ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応。 仕様暖/冷兼用 温度範囲(℃)(表示)-9.8~60、(設定)0~50 コンセント個数1 許容電流(A)10 温度精度1.2℃ リード線(m)5
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農電電子サーモは、農業用・園芸用に特に開発された電子サーモです。 農電園芸マット/農電ケーブル/換気扇等の電気を利用した機器の温度管理を簡単に自動化できます。
用途農電ケーブル/園芸ケーブル/農電園芸マット/ホットバーンなどの「農電製品」。 その他、電気を利用した発熱機器や換気扇/天窓制御など。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 使用周囲湿度相対温度35~85% 使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。 専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。 独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。 万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。 1-306は、畳1枚分のサイズです。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ その他、植物栽培の熱源 家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。 厚さ(mm)約5
1枚
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

農電ケーブルは、植物栽培の「熱源」として、いろいろな用途に使えます。 地中/水中などに配線し通電すると、植物の育成に適した温度に暖まり、自然環境をとわず、そさい/花き/その他植物の育苗/育成/軟化栽培など幅広くご利用いただけます。
用途そさい/花きの電熱育苗 促成/抑制栽培 軟化栽培 接ぎ木/挿し木 菌茸類の栽培 コンクリート養生 その他、植物栽培の熱源
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対) 質量(kg)0.5 温度制御方式ON/OFF制御 許容差クラス2 使用環境温度(℃)5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33 温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃) 室温補正精度±3℃ 温度設定範囲(℃)0℃(室温)~750℃ 測温接点非接地形 材質(ヒーターシース)SUS316
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8 設定方式前面キーによるデジタル設定 指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイLED 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 使用周囲湿度相対湿度 25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I)0~3999s(1s単位) 微分時間(D)0~3999s(1s単位) 耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点 ライトグレー 質量(g)50 使用周囲温度(℃)-35~+80 接点方式バイメタル、ノーマルクローズ 使用周囲湿度95%以下(結露しないこと) 温度設定範囲(℃)0~+60 定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V) 適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。 正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。 4~20mAのアナログデータ出力付きです。
1本ほか
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農電園芸マット 日本ノーデン 動画あり
農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ。その他、植物栽培の熱源。家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。 厚さ(mm)約5 関連資料(0.73MB) 取扱説明書(1.17MB)
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

愛菜花(あいさいか)の加温面積から1.3倍にアップしました。各メーカーの育苗ポットをほとんど切らずに使用できる発芽育苗器です。本体に水を張ることで、水耕栽培にも使用できます。成長した場合は、自在支柱等を専用の支柱受け穴に差込んで、アーチ型ドーム温室として切り換えて使用できます。
質量(kg)約2.4(セット時) 材質(本体)PP 電源(V)AC100 消費電力(W)60 能力加湿/室温+18℃(ご使用環境によって異なります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×400×168(コード突出部含まず) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵 電源コード(m)約1.3 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×330×130(フード装着時可能)
1台
25,980 税込28,578
14日以内出荷

ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

昭和精機工業発芽育苗器 愛菜花
発芽育苗器のスタンダードモデルです。 発芽・ハーブ・野菜の育苗に、さし芽やさし木などの低温期の栽培にも便利です。 高さ140mmまでの鉢物の保温にもご利用いただけます。 温度の上がり過ぎを防ぐ安全装置付きです。
材質(本体)PP 質量(kg)約2.2 消費電力(W)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×180 安全装置温度ヒューズ、電源ヒューズ内蔵 電源コード(m)約1.3 電源(AC V)100 加温能力室温+13℃
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 許容差(電力)±10% 絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm)200±20
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル4℃ 温度表示OFF温度 設定温度(℃)0~90 絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃)4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
1個
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)